絞り込み
棒径(Φmm)
- 2.4
- 1(1)
- 1.6(2)
- 3.2(2)
長さ(mm)
- 100~200未満(2)
ブランド
- ダイヘン(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)

WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム
ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(10本)当日出荷2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)タイプランタナ交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタン
ランタナ入りタングステン棒
ダイヘン(5件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。適合直流タイプランタナ棒長(mm)150