絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(68)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- DAIKEN(旧:大建工業)(33)
- ウッドワン(29)
- 東リ(20)
- タジマ(田島ルーフィング)(17)
- 森田アルミ工業(16)
- フクビ化学(13)
- サンゲツ(13)
- 積水樹脂プラメタル(10)
- ハイテクウッドプラス(7)
- 永大産業(6)
- ケージーパルテック(5)
- 朝日ウッドテック(5)
- HOJO(5)
- ハイロジック(3)
- カイダーベースボード工業(3)
- 積水樹脂(2)
- ノダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 巾木
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(mm)」から絞り込む

造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(2本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
ロング巾木
東リ¥2,798~税込¥3,078~1巻(12m)ほか当日出荷から28日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300
タジマ(田島ルーフィング)¥14,980税込¥16,4781巻(9m)5日以内出荷車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。 ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。 壁面と床面の調和を演出します。用途医療施設、福祉施設、オフィスビルなど長さ(m)9高さ(mm)300工法直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV)質量(kg/巻)6.7
幅木用コーナーキャップ1(出隅用)クッション幅木ワイドタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981箱(4個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(入隅用)ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)¥829~税込¥912~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ ヤク物タイプ
積水樹脂プラメタル¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から6日以内出荷SKフラットバーシリーズ用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)900使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK-NR 不陸調整 巾木シリーズ ヤク物タイプ
積水樹脂プラメタル¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)1000色ヘアーラインL使用場所屋内使用、軒下使用可
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)22×23幅(mm)55リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376149-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
防汚抗菌ワイド巾木
東リ¥16,980税込¥18,6781巻(9m)4日以内出荷メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。高さ(mm)300タイプ巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore長さ(m)9質量(kg/巻)8.8
幅木用コーナーキャップ2(出隅用)スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥829~税込¥912~1箱ほか6日以内出荷から11日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ木質
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱ほか11日以内出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
薄型巾木
ウッドワン¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷片引き戸、引き込み戸等の小壁部分に使用できます。長さ(mm)1000幅(mm)60厚さ(mm)3適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
メタブライトMB コーナー材
積水樹脂プラメタル¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷ミラー部の納まり部材として人気のメタブライトコーナー材。壁面取り付け部分を薄くした線設計で、厚手ボードもスッキリ。納まり、コーナーを美しく仕上げます。12.5mmボード対応。長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
幅木9型(不陸調整用) Rコーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)当日出荷から8日以内出荷コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。長さ(mm)35×35幅(mm)55
長尺巾木(軟質長尺ビニル巾木) 袴あり(R付) 60LBA
タジマ(田島ルーフィング)¥4,598~税込¥5,058~1巻(25m)5日以内出荷用途(建物)福祉施設、病院、学校、公共施設、オフィスビル、商業施設など、(部位)居室、一般病室、一般室、廊下、教室など長さ(m)25高さ(mm)60
ソフト巾木
東リ¥4,698~税込¥5,168~1ケース(25枚)当日出荷から6日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。長さ(mm)909機能巾木防汚、抗菌
造作部材 ハピア 巾木入隅 通常タイプ(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,398税込¥3,7381箱(4本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ入隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,198税込¥4,6181箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)24厚さ(mm)24
アルミ複合建材 メタカラー 巾木
ハイロジック¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します色HL(ヘアライン)
幅木用コーナーキャップ(入隅用)スマートタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
2m造作材 幅木スマート30
TOSTEM(LIXIL)¥7,798税込¥8,5781箱(10本)6日以内出荷から9日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
リノバフレキシブルコーナーキャップ(入隅用)
TOSTEM(LIXIL)¥829税込¥9121箱(2個)当日出荷から19日以内出荷既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。




















リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376149-240412-02.jpg)