絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(67)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- DAIKEN(旧:大建工業)(33)
- ウッドワン(29)
- 東リ(20)
- タジマ(田島ルーフィング)(17)
- 森田アルミ工業(16)
- フクビ化学(13)
- サンゲツ(13)
- 積水樹脂プラメタル(10)
- ハイテクウッドプラス(7)
- 永大産業(6)
- ケージーパルテック(5)
- 朝日ウッドテック(5)
- HOJO(5)
- ハイロジック(3)
- カイダーベースボード工業(3)
- 積水樹脂(2)
- ノダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 巾木
「長さ(mm)」から絞り込む

リノバフレキシブルコーナーキャップ(入隅用)
TOSTEM(LIXIL)¥829税込¥9121箱(2個)当日出荷から19日以内出荷既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材
森田アルミ工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(6本)5日以内出荷洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS/エラストマー
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ
積水樹脂プラメタル¥9,998~税込¥10,998~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
ステンレス製調整巾木
ケージーパルテック¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途調整巾木カバー・ベース長さ(mm)2000材質SUS304仕上HL
アネックスST スマートレイヤー用納め部材
朝日ウッドテック¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷から5日以内出荷既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。用途スマートレイヤー用床見切り材長さ(mm)1820厚さ(mm)6.4寸法(mm)29.7×1820
メタカラー ワンライン
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライン色グレー厚さ(mm)2
ソフト巾木(軟質ビニル巾木)袴あり(R付)40HB
タジマ(田島ルーフィング)¥2,998~税込¥3,298~1箱(25枚)5日以内出荷抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。材質軟質ビニル巾木長さ(mm)914.4高さ(mm)40ケース質量(kg)2.3
幅木5型 コーナーキャップ入隅
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)5日以内出荷から6日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)24×25幅(mm)52
フロートタイプ幅木(金属製)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781箱(2本)4日以内出荷空間を広く見せる、フロートタイプの幅木。フロートタイプの幅木は壁面が浮いたように見えるため床面が広く感じられます。ドア下部の隙間13mmと同寸設計でラインがスッキリ。長さ(mm)2400幅(mm)16厚さ(mm)30
フロートタイプ幅木(金属製) 出隅キャップ
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381箱(5個)4日以内出荷空間を広く見せる、フロートタイプの幅木専用部材。フロートタイプの幅木は壁面が浮いたように見えるため床面が広く感じられます。ドア下部の隙間13mmと同寸設計でラインがスッキリ。長さ(mm)10幅(mm)19厚さ(mm)15.1
SB型巾木(スカートボード)Bタイプ
カイダーベースボード工業¥619~税込¥681~1本3日以内出荷から4日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
ロング巾木
東リ¥5,498税込¥6,0481ケース(25m)4日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。高さ40mmのロング巾木が新発売し、さらに充実したアイテムが特長です。高さ(mm)40長さ(m)25機能巾木防汚、抗菌質量(kg/巻)2.5
防汚抗菌ワイド巾木
東リ¥14,980税込¥16,4781巻(9m)4日以内出荷メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。高さ(mm)300長さ(m)9機能巾木防汚、抗菌
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ入隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)24厚さ(mm)24
造作部材 ハピア 巾木エンドキャップ
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,098税込¥2,3081箱(5個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51厚さ(mm)8
造作部材 ハピア スライド巾木(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,998~税込¥9,898~1箱(2本)ほか7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 巾木出隅 気密タイプ(パッキン付)リフォーム向け
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,998税込¥5,4981箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 巾木出隅 通常タイプ(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,998税込¥3,2981箱(4本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 薄型巾木入隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,198税込¥3,5181箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)4
造作部材 ハピア 薄型巾木出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,198税込¥3,5181箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376054-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,998~税込¥5,498~1箱(2本)ほか7日以内出荷から10日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
スタイル巾木
東リ¥6,998税込¥7,6981巻(12m)4日以内出荷ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>長さ(m)12巻高さ(cm)4質量(kg/巻)2.6全厚(mm)4
幅木用エンドキャップスリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥829~税込¥912~1箱ほか11日以内出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。




































 DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376054-240412-02.jpg)