絞り込み
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 見切り

328件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業

    バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800

    カイダーベースボード工業
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
    長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り9J INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り9J

    INAX(LIXIL)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ寸法(mm)2700×13.5L
  • アルミ母屋材 アルインコ

    アルミ母屋材

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。長さ(m)3.65材質S6063S B1アルマイト
  • 東リ ロング巾木 東リ

    東リ ロング巾木

    東リ
    5,798税込6,378
    1箱(25m)
    4日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(m)25
  • 造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
  • インターフィット スロープ型見切り 朝日ウッドテック

    インターフィット スロープ型見切り

    朝日ウッドテック
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途床見切り長さ(mm)1820幅(mm)30
  • メタカラーSK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル

    メタカラーSK かん合タイプ フラット型

    積水樹脂プラメタル
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
    材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
  • スッキリ見切13 フクビ化学

    スッキリ見切13

    フクビ化学
    529税込582
    1本ほか
    3日以内出荷
    その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
    長さ(m)2.5アイボリー
  • アルミ床見切り材 ウッドワン

    アルミ床見切り材

    ウッドワン
    2,240税込2,464
    1本
    4日以内出荷
    床面上で見える幅は7mm。すっきりとした意匠の床見切りです。アルミ素材なので、床材の色を気にせずお使いいただけます。
  • ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    ディバイドエッジコーナー コーナー

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
  • 幕板見切6T フクビ化学

    幕板見切6T

    フクビ化学
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    吹抜けや階段廻りのクロストラブル解消。省令準耐火の住宅にも最適。
    ホワイト規格2.7m
  • F見切(目透し) フクビ化学

    F見切(目透し)

    フクビ化学
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
    長さ(mm)1820シロ
  • 床見切り材C型(リフォーム用) ウッドワン

    床見切り材C型(リフォーム用)

    ウッドワン
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)1900幅(mm)50厚さ(mm)13適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • メタカラーSK 見切材 Lタイプ 積水樹脂プラメタル

    メタカラーSK 見切材 Lタイプ

    積水樹脂プラメタル
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。
    材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
  • メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター デスミR

    積水樹脂プラメタル
    419税込461
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    かん合タイプメタカラーAKA用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
    適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
  • メタカラーAKA かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAKA かん合タイプ フラット型

    積水樹脂プラメタル
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。
    材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
  • ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM30 ケージーパルテック

    ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM30

    ケージーパルテック
    4,298税込4,728
    1本ほか
    3日以内出荷
    長さ(mm)L=2000材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1.5
  • 床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(2m)
    3日以内出荷
    用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 床金物 見切り金物 樹脂製インサート ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 樹脂製インサート

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    2,198税込2,418
    1本(2m)
    3日以内出荷
    用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。材質軟質塩化ビニール長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス目地 フクビ化学

    クロス目地

    フクビ化学
    1,198税込1,318
    1本ほか
    3日以内出荷
    部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。 クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。 この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。 石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。
    長さ(m)2.8ミルキーホワイト
  • クロスフリーJF3N フクビ化学

    クロスフリーJF3N

    フクビ化学
    999税込1,099
    1本ほか
    3日以内出荷
    建物の微動が原因で起きるクロスの亀裂やシワを防止。 壁クロスの入隅がスッキリラインに仕上がります。 取り付けは接着剤です。入隅の片面を接着すればよいので、簡単に速く取付ができます。 パテ処理も片側だけで良いので、作業が速くパテも半分で済みます。
    長さ(m)2.5ミルキーホワイト
  • 塩ビ天井見切縁 C見切 日大工業

    塩ビ天井見切縁 C見切

    日大工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1ケース(100本)
    翌々日出荷
    長さ(mm)1820仕様丸型ジョイント付
  • 段差見切り パネフリ工業

    段差見切り

    パネフリ工業
    659税込725
    1本
    翌日出荷
    ベース材付きです
    用途3~6mm厚対応樹脂製薄型段差見切り材材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)20
  • インターフィット 床見切りN 朝日ウッドテック

    インターフィット 床見切りN

    朝日ウッドテック
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途床見切り幅(mm)35厚さ(mm)14
  • フラット見切 水平入隅 フクビ化学

    フラット見切 水平入隅

    フクビ化学
    2,698税込2,968
    1箱(4個)ほか
    3日以内出荷
    クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
    用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABSアイボリー
  • フラット見切 水平出隅 フクビ化学

    フラット見切 水平出隅

    フクビ化学
    2,698税込2,968
    1箱(4個)ほか
    3日以内出荷
    クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
    用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABSアイボリー
  • フラット見切 フクビ化学

    フラット見切

    フクビ化学
    1,798税込1,978
    1セットほか
    3日以内出荷
    クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
    用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABSアイボリー長さ(m)3
  • クロス見切C-3T出隅 フクビ化学

    クロス見切C-3T出隅

    フクビ化学
    1,298税込1,428
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。 クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
    材質PVC寸法(mm)30×30ホワイト
  • 石膏ボード見切 CH-10 9.5mm×1820(100本) dialon(ダイアロン)

    石膏ボード見切 CH-10 9.5mm×1820(100本)

    dialon(ダイアロン)
    13,980税込15,378
    1セット(100本)
    7日以内出荷
    用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820
  • メタカラーSK 見切材 Zタイプ 積水樹脂プラメタル

    メタカラーSK 見切材 Zタイプ

    積水樹脂プラメタル
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
    材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
  • メタカラーAK 見切材 Zタイプ 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAK 見切材 Zタイプ

    積水樹脂プラメタル
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
    材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
  • アートカラーRKP かん合タイプ ラウンドR型 積水樹脂プラメタル

    アートカラーRKP かん合タイプ ラウンドR型

    積水樹脂プラメタル
    3,998税込4,398
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプのアートカラーR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
    材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
  • 段差見切り12T アルミ仕様 DAIKEN(旧:大建工業)

    段差見切り12T アルミ仕様

    DAIKEN(旧:大建工業)
    6,498税込7,148
    1箱(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    床のリフォームを美しく仕上げる造作材
    用途段差見切り付属品位置決め用両面テープ長さ(mm)1950厚さ(mm)1.5寸法(mm)13.3×25×1950基材アルミ表面アルマイト処理適合ビスΦ3.5タッピングビス(同梱)
  • 副資材 パーツ ビス ステンレス製小頭タッピングビス 3.5×25 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    副資材 パーツ ビス ステンレス製小頭タッピングビス 3.5×25

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    2,898税込3,188
    1ケース(200本)
    3日以内出荷
    ビス頭が出にくいタッピングビス。
    用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。材質ステンレス製寸法(mm)3.5×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    6,298税込6,928
    1組(2m)
    3日以内出荷
    用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済み適合厚さ(mm)(床材)8~12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • かん合タイプ メタカラーAK 下地部材 積水樹脂

    かん合タイプ メタカラーAK 下地部材

    積水樹脂
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
    長さ(mm)3000仕上ABS
  • クロス見切C-3T フクビ化学

    クロス見切C-3T

    フクビ化学
    479税込527
    1本ほか
    欠品中
    省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。 クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
    長さ(m)2
  • 造作部材 床見切(6T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 床見切(6T継手タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    6,698税込7,368
    1箱(1本)
    5日以内出荷
    床のリフォームを美しく仕上げる造作材
    用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)25厚さ(mm)9
  • 造作部材 床見切(6T段差タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 床見切(6T段差タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,698税込8,468
    1箱(1本)
    5日以内出荷
    床のリフォームを美しく仕上げる造作材
    用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)28.5厚さ(mm)9
  • 造作部材 ハピア 見切[縦用] DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 見切[縦用]

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,998税込3,298
    1箱(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切基材MDF表面オレフィンシート

造作材』には他にこんなカテゴリがあります

見切り