絞り込み
種類
  • 種類ウエストホーン(1)
  • 種類ハンドタイプ(2)
ブランド
  • ノボル電機(3)
  • TOA(1)
  • ユニット(1)
最大出力(W)
  • 6(4)
有効距離(m)
  • 160
  • 31.5(1)
  • 50(1)
  • 80(3)
  • 100(5)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(3)
  • 250(8)
  • 315(8)
  • 316(1)
  • 400(6)
  • 500(4)
  • 800(5)
  • 1000(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
ウエストホーン
ウエストホーン(1)
ハンドタイプ
ハンドタイプ(2)
  • かる~いホン ノボル電機

    かる~いホン

    ノボル電機(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
    付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)最大出力(W)6口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
  • メガホン TOA

    メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
    仕様内蔵音/ホイッスル種類ウエストホーン
  • レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ ノボル電機

    レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ

    ノボル電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
    用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など種類ハンドタイプ保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2使用電池単三電池×6本ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
  • 4.5W かる~いホン 黄 ノボル電機

    4.5W かる~いホン 黄

    ノボル電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
    用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に全長(mm)228質量(kg)0.4色イエロー/ブラック種類ハンドタイプ最大出力(W)6定格出力(W)4.5口径×高さH(mm)109×205使用電池単三型4本到達距離(m)160防水性IP66
  • かるーいホン ユニット

    かるーいホン

    ユニット
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷
    耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
    材質ASA樹脂全長(mm)228高さ(mm)205質量(g)約400(電池別)タイプ防雨型最大出力(W)6口径(Φmm)109定格出力(W)4.5保護等級IP66電池単3形電池4本ストラップ長(mm)約400

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン