絞り込み
種類
ウエストホーン(1)
ハンドタイプ(2)
ブランド
- ノボル電機(3)
- TOA(1)
- ユニット(1)
最大出力(W)
- 6(4)
有効距離(m)
- 160
- 31.5(1)
- 50(1)
- 80(3)
- 100(5)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(3)
- 250(8)
- 315(8)
- 316(1)
- 400(6)
- 500(4)
- 800(4)
- 1000(6)
メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
「種類」から絞り込む

ウエストホーン(1)

ハンドタイプ(2)

かる~いホン
ノボル電機(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)最大出力(W)6口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ
ノボル電機¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から7日以内出荷保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など種類ハンドタイプ保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2使用電池単三電池×6本ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
4.5W かる~いホン 黄
ノボル電機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防水型でメーカー従来型より30%の軽量化用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に全長(mm)228質量(kg)0.4色イエロー/ブラック種類ハンドタイプ最大出力(W)6定格出力(W)4.5口径×高さH(mm)109×205使用電池単三型4本到達距離(m)160防水性IP66
かるーいホン
ユニット¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。材質ASA樹脂全長(mm)228高さ(mm)205質量(g)約400(電池別)タイプ防雨型最大出力(W)6口径(Φmm)109定格出力(W)4.5保護等級IP66電池単3形電池4本ストラップ長(mm)約400