絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC12(1)
燃料タンク容量(L)
  • 2
  • 2.5(5)
  • 3.6(3)
  • 4(6)
  • 4.2(7)
  • 4.7(4)
  • 6(3)
  • 9(8)
  • 10(3)
  • 12(6)
  • 12.7(2)
  • 13.5(2)
  • 15(7)
  • 25(4)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 110(3)
  • 130(3)
  • 170(3)
  • 350(5)
  • 420(4)
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音型インバータガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)

    防音型インバータガソリン発電機

    MEIHO(ワキタ)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
    用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。仕様オイルアラート:オイルセンサー付付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12
発電機