絞り込み
入力電圧(V)
出力電圧(V)
容量(kVA)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力電圧(V)」から絞り込む
  • 降圧トランス ポータブル式 モノタロウ

    降圧トランス ポータブル式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    現場で安定した電気が、手軽にとれます。
    用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200出力電圧(V)100(コンセント2個)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)タイプ降圧寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2販売区分業務用
  • 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO

    変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
    用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200出力電圧(V)100・115容量(kVA)3タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
  • 交流電圧調整器 アズワン

    交流電圧調整器

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC20~98寸法(mm)55×44×79質量(g)150入力2Pプラグ負荷接続コンセント
  • ボルトスライダー S-130 山菱電機

    ボルトスライダー S-130

    山菱電機(8件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130相数単相2線仕様電圧計なし種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
    入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)タイプ昇降圧兼用幅(mm)168奥行(mm)160高さ(mm)160相数単相付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
  • ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス(降圧器)

    IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
    用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)タイプ降圧専用外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電流(A)20付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • ボルトスライダー V-130 山菱電機

    ボルトスライダー V-130

    山菱電機(10件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
    用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130寸法B(mm)116寸法D(mm)104種別据置型寸法A(mm)139寸法C(mm)130冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60端子M6
  • リコースライダートランス 東京理工舎

    リコースライダートランス

    東京理工舎(5件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
    用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷
    昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
    用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115/200/230定格容量3kVAタイプ昇降圧兼用幅(mm)160高さ(mm)242出力電流30相数単相付属品100V専用アダプターセット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)質量(kg)約16定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×247保護機能安全ブレーカー電源コード約1.8mトランスオートトランス時間定格連続出力コンセント接地2P・125V・15A×2ケ、接地2P・250V・15A×1ケ
  • トランス タイカツ

    トランス

    タイカツ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
    用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)定格/3幅(mm)205奥行(mm)280高さ(mm)170質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50/60安全装置電流ブレーカー 30A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280無負荷損失(W)5.2
  • 海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機

    海外・国内用 変圧器 AGシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
  • ボルトスライダー S-260 山菱電機

    ボルトスライダー S-260

    山菱電機(2件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    出力電圧(V)0~260冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60
  • ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用 IKURATOOLS(育良精機)

    ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
    用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5
  • ハイパワー(昇圧専用トランス) 日動工業

    ハイパワー(昇圧専用トランス)

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    入力電圧(V)100(50/60Hz)出力電圧(V)115・125電気容量(kVA)2.0タイプ昇圧専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×170×169電流(A)20仕様屋内用保護機能サーキットブレーカ(25A)
  • トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ) SUZUKID(スズキッド)

    トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
    入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115容量(kVA)3タイプ昇圧/降圧兼用幅(mm)200奥行(mm)320高さ(mm)320出力電流(A)30相数単相トラスコ品番818-6011質量(kg)約15定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216電線仕様VCTF3.5mm2×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 100/115V用 15A×2ケ
  • トランス用アダプター 日動工業

    トランス用アダプター

    日動工業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    当日出荷
    電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!
    電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色黒
  • スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎

    スライドトランス PSA・PSC型

    東京理工舎
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
    用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整相数単相周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
  • 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機

    海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
  • ボルトスライダー V-260 山菱電機

    ボルトスライダー V-260

    山菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    出力電圧(V)0~260寸法A(mm)139相数単相2線仕様電圧計なし寸法C(mm)130分解能0.6V冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下(電圧)入力周波数(Hz)50/60端子M6
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型

    東京理工舎(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    当日出荷
    簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。相数単相付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)負荷電流(A)最小0.1
  • 200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV SUZUKID(スズキッド)

    200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
    用途200V降圧専用ポータブル変圧器。入力電圧(V)200出力電圧(V)100/115定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)タイプ降圧専用幅(mm)160奥行(mm)280高さ(mm)216電流(A)15相数単相質量(kg)約10定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216保護機能安全ブレーカー15A電源コード約1.8m容量(VA)3000出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ
  • 交流電圧調整器 アズワン

    交流電圧調整器

    アズワン
    ¥22,900~税込¥25,190~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法(mm)94×168×89質量(kg)1
  • 交流定電圧電源装置 AVRシリーズ スワロー電機

    交流定電圧電源装置 AVRシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
    周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
  • 電動工具チェッカー 日動工業

    電動工具チェッカー

    日動工業
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    4つのチェックが簡単にできる!電動工具チェッカーは電池式で、軽量・コンパィト。窓付きショルダーバッぐに入れて移動も検査も楽々。
    付属品単3アルカリ電池×8、100Vドラム導通検査専用プラグ×1、三相200Vドラム導通検査専用プラグ×1、計器厚生検査専用プラグ×1、窓付きショルダーバッグ×1仕様【被検査体】100V/電動工具・照明器具・電工ドラム・その他、三相200V/電動工具・モーター・電工ドラム・その他(3.7kW以下の機器に限る)質量(kg)1.8電源単3アルカリ電池8本(直列12V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×150×148(取手除く)コンセント100V×1、三相200V×1
  • ボルトスライダー(単巻可変変圧器) 山菱電機

    ボルトスライダー(単巻可変変圧器)

    山菱電機(2件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    欠品中
    AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130(目盛付)容量(kVA)1(最大)寸法A(mm)188寸法C(mm)155出力電流(A)最大10相数単相2線付属品取付金具種別据置型質量(kg)5温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下寸法B(mm)162分解能0.5V冷却方式自冷式使用周囲温度(℃)0~40発熱量(kcal/h)43入力周波数(Hz)50/60電圧変動5%以下(出力電圧最大時)端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 国内用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機

    国内用 変圧器 PALシリーズ

    スワロー電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    入力電圧(V)AC100付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
  • ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V TOYOZUMI(豊澄電源)

    ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)115~120付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
  • ボルトスライダー据置型 山菱電機

    ボルトスライダー据置型

    山菱電機
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • 海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機

    海外用 変圧器 PALシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)3タイプ降圧専用、漏電遮断器付外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×305×249電流(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m、200V用プラグ仕様屋内用質量(kg)15.5定格連続
  • BO×トランス昇圧・降圧自在型 日動工業

    BO×トランス昇圧・降圧自在型

    日動工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)単相200・100(50/60Hz)容量(kVA)3(連続定格)タイプ昇圧降圧兼用仕様屋内用切替方式入力手動切替式電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(30A)電線仕様-太さ(mm2)3.5巻線単巻
  • ダウントランス アサダ

    ダウントランス

    アサダ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。 電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
    電源(V)入力:単相200(50/60Hz)、出力:100×2/115×2容量(kVA)3(出力最大:30A)タイプ降圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195質量(kg)11入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグプラグ入力:接地極付3Pプラグ 20A、出力:接地極付2Pプラグトランス鋼材、銅線ブレーカー容量15A(入力側)
  • 変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) 日動工業

    変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

    日動工業
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    当日出荷
    連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
    入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115タイプ降圧専用仕様屋内用分類リングトランス巻線単巻
  • 海外国内用 大型変圧器 カシムラ

    海外国内用 大型変圧器

    カシムラ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    7日以内出荷
    日本の家電を海外で、海外の家電を日本で使える大型変圧器。出力コンセント:マルチタイプ12種のプラグに対応。保護機能:過熱保護、サーキットブレイカー搭載。
    コンセント形状【入力】Aプラグコード長さ(m)1入力電圧(V)100/220-240
  • 国内用トランスAUシリーズ スワロー電機

    国内用トランスAUシリーズ

    スワロー電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外の製品を国内で使用できる。
    入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC120相数単相付属品入力コード 1.3m適合【電気製品】AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジ等タイプ国内専用保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻
  • ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(豊澄電源)

    ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    コード長さ(m)1.7出力電圧(V)100入力電圧(V)200保護装置プロテクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V TOYOZUMI(豊澄電源)

    ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
    付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7出力電圧(V)110入力電圧(V)100保護装置プロテクター
  • トランスル ハタヤリミテッド

    トランスル

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
    用途降圧型 単相200V→100・115V入力電圧(V)単相200出力電圧(V)100・115タイプ降圧型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×236×234種別B種絶縁単巻・単相トランス仕様屋内型周波数(Hz)50/60電流(A)二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216電線長さ(m)(一次)1.6機能電源パイロットランプ、安全ブレーカー、接地端子、一次側電線1.6m保護機能安全ブレーカー出力コンセント2P接地付×2個(100V)、2P接地付×2個(115V)
  • ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業

    ニュートラパック(降圧専用トランス)

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    仕様連続使用タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
変圧器/トランス