絞り込み
入力電圧(V)
- AC90~130(1)
- AC95~123(1)
- AC100(53)
- AC100~240(2)
- AC110(1)
- AC110~130(2)
- AC110~240(1)
- AC120(3)
- AC200(44)
- AC220(3)
- AC220~230(3)
- AC220~240(1)
- AC230(1)
- AC240(5)
- DC12(1)
- DC24(3)
出力電圧(V)
容量(kVA)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日動工業(38)
- 山菱電機(19)
- スワロー電機(16)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- 東京理工舎(7)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- ハタヤリミテッド(5)
- アズワン(3)
- コクゴ(3)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
- RS PRO(3)
- カシムラ(2)
- 三商(2)
- サンピース(2)
- アサダ(1)
- タイカツ(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「入力電圧(V)」から絞り込む

BO×トランス昇圧・降圧自在型
日動工業¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷仕様屋内用タイプ昇圧降圧兼用切替方式入力手動切替式容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200・100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(30A)電線仕様-太さ(mm2)3.5巻線単巻
昇圧器
日動工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷簡易型・2時間定格のトランスです。用途サーキットブレーカー(6A)仕様屋内用材質本体:スチール、取手:ナイロン樹脂、真鍮、ゴム脚:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)5.4タイプ昇圧専用電流(A)20出力電圧(V)115・125容量(kVA)2(短時間定格-2時間)、1.4(連続定格)入力電圧(V)100(50/60Hz)入力100V・2P分類簡易型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×160×160一次側ケーブル1.25mm2×2心×1.3m入力プラグ2P 15A出力コンセント2P×2(MAX15A) 115V、2P×2(MAX15A) 125V
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷から7日以内出荷コード長さ(m)1.7出力電圧(V)100入力電圧(V)200保護装置プロテクターRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 230V~240V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から6日以内出荷海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。付属品接地アダプター付出力電圧(V)230~240入力電圧(V)100保護装置プロテクター
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥34,980~税込¥38,478~1台6日以内出荷から9日以内出荷海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7出力電圧(V)220入力電圧(V)100保護装置プロテクター
ダウントランス
アサダ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。 電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。質量(kg)11タイプ降圧電源(V)入力:単相200(50/60Hz)、出力:100×2/115×2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195容量(kVA)3(出力最大:30A)入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグプラグ入力:接地極付3Pプラグ 20A、出力:接地極付2Pプラグトランス鋼材、銅線ブレーカー容量15A(入力側)
海外国内用 大型変圧器
カシムラ¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から6日以内出荷日本の家電を海外で、海外の家電を日本で使える大型変圧器。出力コンセント:マルチタイプ12種のプラグに対応。保護機能:過熱保護、サーキットブレイカー搭載。コンセント形状【入力】Aプラグコード長さ(m)1入力電圧(V)100/220-240
ポータブルトランス
サンピース¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷電圧降下による故障から工具を守る!質量(kg)6.5タイプ昇圧定格連続出力電圧(V)入力電圧の15%UP/25%UP容量(kVA)2入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176入力ケーブル(mm2)2(3芯)×2m
リングボルマスター
キシデンテクノ(キシデン工業)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷WBトランスはその形状によって生じる磁気特性の無駄がなく、その相乗効果により性能はさらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズと重量を実現しました。従来のようにトランスは重たいモノと言う常識をくつがえしました。質量(kg)約15タイプ降圧専用周波数(Hz)50/60コンセント個数出力:8容量(kVA)定格:6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×340電源コード(m)2(端末切りっ放し)定格一次電流(A)入力:301次電圧(V)入力:単相2002次電圧(V)出力:単相100二次電流(A)出力:60(15×4)
ボルトスライダーパネル型
山菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から45日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。質量(kg)3.6容量(kVA)(最大)0.5相数単相2線
ボルトスライダーパネル型 S3P-240-Bシリーズ
山菱電機¥68,980~税込¥75,878~1台5日以内出荷から61日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。出力電圧(V)0~240入力電圧(V)200相数三相4線
昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付
日動工業¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-0492幅(mm)260質量(kg)17.5高さ(mm)230奥行(mm)235コンセント個数6容量(kVA)3入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-77プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
電動工具チェッカー
日動工業¥77,980税込¥85,7781台当日出荷4つのチェックが簡単にできる!電動工具チェッカーは電池式で、軽量・コンパィト。窓付きショルダーバッぐに入れて移動も検査も楽々。付属品単3アルカリ電池×8、100Vドラム導通検査専用プラグ×1、三相200Vドラム導通検査専用プラグ×1、計器厚生検査専用プラグ×1、窓付きショルダーバッグ×1仕様【被検査体】100V/電動工具・照明器具・電工ドラム・その他、三相200V/電動工具・モーター・電工ドラム・その他(3.7kW以下の機器に限る)質量(kg)1.8電源単3アルカリ電池8本(直列12V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×150×148(取手除く)コンセント100V×1、三相200V×1
海外用トランス
日動工業¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!出力電圧AC100V入力プラグC2プラグ 丸ピン入力電圧AC220V~230V
BO×トランス降圧専用
日動工業¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷電圧降下が少なく、安定した100Vを供給できます。質量(kg)10出力115V/125V定格電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×273×220定格容量1.0KVA入力200V 接地3P 20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(6A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
ボルトスライダー
三商¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷から34日以内出荷コンパクトで省スペースな電圧調整器。 ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。 縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。 サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。 電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。 電源入力コード付属。出力電圧(V)0~130入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×243×217
海外用 変圧器 SU-Gシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台17日以内出荷から33日以内出荷国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m仕様入力電圧切替装置付適合【電気製品】AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等タイプ海外専用絶縁種別B相数単相保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻出力コンセント平ピン(A-2)
トランスル
ハタヤリミテッド¥149,800税込¥164,7801台欠品中200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。トラスコ品番820-2483種別E種絶縁単巻・単相トランス質量(kg)16.3タイプ昇降圧兼用型周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)2入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)10/20、(連続定格)8.7/17.4機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個相数単相電線仕様(一次)VCT2mm2×3C×1.6m使用場所屋内出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
バリタップ
東京理工舎¥5,298税込¥5,8281個16日以内出荷基本機能のみを凝縮したバリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。 簡単調整・取付簡単・下限電圧調整可能・制御接点端子付き・ユニークな丸型放熱用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整付属品目盛板質量(g)85周波数(Hz)50/60電圧(V)100/110制御方式位相制御定格電流(A)0.5設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)(電力回路)接地 DC500V メガーにて 50以上相数単相絶縁耐圧(電力回路)接地 AC 1KV 1分間容量(VA)50電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)42×57負荷電流(mA)(最小)100出力調整(範囲)入力電圧の15~98%
海外用電子式2口変圧器
カシムラ¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷海外で日本の家電をそのまま使える変圧器。USB4ポート付きでスマホ、タブレットも充電。入力電圧100~240Vの電圧を100Vに変換。USB-C2ポート、USB-A2ポート合計70Wの出力が可能。最大出力(W)USB-C:PD24、USB-A:24コード長さ(m)1本体質量(g)390入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×68×35
スライドトランス(据置型)
東京理工舎¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷通称でスライダック(他社商品名)と呼ばれる連続可変出力電圧のAC電源電圧の調節器です。 単巻(一次二次共通巻き線)のトランスに二次側タップに相当するスライダーを組み合わせた構造です。据え置き型で一般の屋内機器とあわせて使われますが入出力端子の金属部分が露出しており配線の片側は入出力が共通です。使用時は絶縁トランスの併用やヒューズの外付け、金属部分の養生など安全に注意してください。入力電圧=出力電圧付近での使用が中心ですが低い電圧で大きな電流が必要な場合はステップダウントランスを併用した方が焼損の危険性が下がります。定格入力電圧(V)100電源タイプ単層負荷変動0-100%出力電圧可変範囲(V)0~130定格出力電圧(V)100線数2線
電動工具チェッカーKM-110付属品プラグ3点セット
日動工業¥4,598税込¥5,0581組3日以内出荷電動工具チェッカーKM-110に付属されている検査用プラグ3種類のセットです。紛失、破損時の交換用に。100Vドラム導通検査専用プラグ、三相200Vドラム導通検査専用プラグ、計器校正検査専用プラグの3種類がセットになっています。
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 18V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 1.389A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VA
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 12V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 2.083A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,198~税込¥1,318~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
ダウントランス
富士電機¥89,980税込¥98,9781個当日出荷仕様●製品タイプ:その他電源用品●仕様:ダウントランス●コード番号:F0E004F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7552-52
変換アダプタープラグセット B/B3/BF/O
TOYOZUMI(トヨズミ)1袋欠品中仕様●プラグ形状:B・B3・BF・O●個数:4個入り●※プラグの単品販売は出来ません。●※変換プラグでの電圧の変換は出来ません。●※日本国内での使用は出来ません。●※各国のコンセント形状に対応する変換プラグです。アズワン品番67-0474-20
ボルトスライダー据置型 電圧計付
山菱電機¥269,800~税込¥296,780~1台61日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。出力電圧(V)0~120入力電圧(V)100
ボルトスライダー据置型 S-130-100
山菱電機¥279,800税込¥307,7801台61日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。トラスコ品番132-4665質量(kg)52出力電圧(V)0~130最大電流(A)100容量(kVA)(最大)10入力電圧(V)100相数単相2線
ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ
山菱電機¥44,980~税込¥49,478~1台31日以内出荷から46日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。出力電圧(V)0~260入力電圧(V)200相数単相2線
ボルトスライダーパネル型 S-130Bシリーズ
山菱電機¥57,980~税込¥63,778~1台46日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
交流安定化電源 単相100V可変型
山菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台61日以内出荷入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線出力電圧可変範囲(V)10~110
交流安定化電源 単相100V固定型
山菱電機¥169,800~税込¥186,780~1台61日以内出荷入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線定格出力電圧(V)110/115
交流安定化電源 単相200V可変型
山菱電機¥169,800~税込¥186,780~1台61日以内出荷入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線出力電圧可変範囲(V)20~220
交流安定化電源 単相200V固定型
山菱電機¥149,800~税込¥164,780~1台11日以内出荷から61日以内出荷入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線定格出力電圧(V)200/220