絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(5)
- AC200(7)
出力電圧(V)
- 100(7)
- 115(6)
- 200(1)
- 230(1)
容量(kVA)
- 3(6)
タイプ
- 昇圧(4)
- 降圧(6)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(1)
- 日動工業(38)
- 山菱電機(19)
- スワロー電機(16)
- 東京理工舎(7)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- ハタヤリミテッド(5)
- アズワン(3)
- コクゴ(3)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
- RS PRO(3)
- カシムラ(2)
- 三商(2)
- サンピース(2)
- アサダ(1)
- タイカツ(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC200(7)

100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個幅(mm)168質量(kg)約7高さ(mm)160タイプ昇降圧兼用奥行(mm)160定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160相数単相電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。付属品100V専用アダプターセット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)幅(mm)160質量(kg)約16高さ(mm)242タイプ昇降圧兼用定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115/200/230入力電圧(V)100/200兼用、選択切換定格容量3kVA寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×247相数単相保護機能安全ブレーカー電源コード約1.8mトランスオートトランス出力電流30時間定格連続出力コンセント接地2P・125V・15A×2ケ、接地2P・250V・15A×1ケ
トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)
SUZUKID(スズキッド)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。トラスコ品番818-6011幅(mm)200質量(kg)約15高さ(mm)320タイプ昇圧/降圧兼用奥行(mm)320定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115容量(kVA)3入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電流(A)30分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216相数単相電線仕様VCTF3.5mm2×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 100/115V用 15A×2ケ
200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV
SUZUKID(スズキッド)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。用途200V降圧専用ポータブル変圧器。幅(mm)160質量(kg)約10高さ(mm)216タイプ降圧専用奥行(mm)280電流(A)15定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)200定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216相数単相保護機能安全ブレーカー15A電源コード約1.8m容量(VA)3000出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ
200V降圧専用ポータブル変圧器 ディーディートランスター
SUZUKID(スズキッド)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷安全、わかりやすさ、美しさを備えた変圧器です。 200V/を100Vに変圧します。 ステンレスケース、デジタル表示も見易いです。 ステンレス製なので、鉄製に比べ美しく、しかも錆びにくく丈夫です。 トランスの磁気によるケース振動音もありません。 デジタルで大きく表示されるので、出力電圧の確認が容易です。用途200V専用降圧兼用変圧器。幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)242タイプ降圧専用奥行(mm)230電流(A)15定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100入力電圧(V)200定格容量3kVA分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)198×230×252定格出力電圧100V入力の定格電圧単相200V相数単相保護機能安全ブレーカー20A電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント100V用コンセント4ケ
ノーデントランス
SUZUKID(スズキッド)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200定格容量3kVA連続コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1相数単数
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台欠品中リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。トラスコ品番818-6010幅(mm)160質量(kg)約15高さ(mm)220タイプ昇降圧兼用奥行(mm)280定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電流(A)30定格容量3kVA分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216相数単相電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ