絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(3)
出力電圧(V)
- 100(2)
- 115(2)
- 200(1)
容量(kVA)
- 2(2)
- 3(1)
タイプ
- 昇圧(2)
- 降圧(4)
ブランド
- ハタヤリミテッド
- 日動工業(37)
- スワロー電機(13)
- 東京理工舎(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- 山菱電機(5)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(5)
- コクゴ(3)
- アズワン(2)
- カシムラ(2)
- 三商(2)
- サンピース(2)
- タイカツ(1)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- イチネンTASCO(1)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(3)

トランスル
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台翌々日出荷から8日以内出荷使用機器に適した電圧を作る変圧器です。用途降圧型 単相200V→100・115V入力電圧(V)単相200出力電圧(V)100・115タイプ降圧型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×236×234種別B種絶縁単巻・単相トランス仕様屋内型周波数(Hz)50/60電流(A)二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216電線長さ(m)(一次)1.6機能電源パイロットランプ、安全ブレーカー、接地端子、一次側電線1.6m保護機能安全ブレーカー出力コンセント2P接地付×2個(100V)、2P接地付×2個(115V)
トランスル
ハタヤリミテッド¥149,800税込¥164,7801台欠品中200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)2タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)10/20、(連続定格)8.7/17.4相数単相トラスコ品番820-2483種別E種絶縁単巻・単相トランス質量(kg)16.3周波数(Hz)50/60機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個電線仕様(一次)VCT2mm2×3C×1.6m使用場所屋内出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA
ハタヤリミテッド¥369,800税込¥406,7801台45日以内出荷トラスコ品番820-2484質量(kg)34.5タイプ昇降圧兼用入力電圧(V)200