絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(4)
- AC100~115(1)
- AC110(1)
- AC110~130(1)
- AC120(3)
- AC200(4)
- AC220(3)
- AC220~230(1)
- AC230(1)
- AC240(4)
出力電圧(V)
- 100(6)
- 110(2)
- 115(1)
- 120(2)
- 200(2)
- 220(2)
- 220~230(1)
- 230(1)
- 230~240(1)
- 240(2)
容量(kVA)
- 0.15(1)
- 0.35(1)
- 0.51(1)
- 0.55(1)
- 1(4)
- 1.5(4)
- 1.7(1)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 5(1)
タイプ
- その他(4)
- 降圧(1)
ブランド
- スワロー電機
- モノタロウ(1)
- 山菱電機(5)
- 日動工業(4)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 東京理工舎(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC100~115(1)
AC110(1)
AC110~130(1)
AC120(3)
AC200(4)
AC220(3)
AC220~230(1)
AC230(1)
AC240(4)

海外・国内用 変圧器 AGシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から15日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から62日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から43日以内出荷回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
海外用 変圧器 SU-Gシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台17日以内出荷から33日以内出荷国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等相数単相付属品入力コード 1.3m仕様入力電圧切替装置付適合【電気製品】AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等タイプ海外専用絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻出力コンセント平ピン(A-2)
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷から12日以内出荷単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115タイプ降圧専用相数単相種別降圧変圧器コンセント個数4コンセント形状二極接地付電線仕様-長さ(m)2入力プラグ4P 20A絶縁種別B電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2巻線単巻