カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- 自動車用タイヤチェーン
- 非金属チェーン
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ・足回り
- 自動車用品
絞り込み
適合タイヤサイズ
- 175/80R15(2)
- 185/80R14(3)
- 195/80R14(2)
- 195/80R15(2)
- 195/70R15(2)
- 205/70R14(3)
- 205/70R15(2)
- 205/65R15(2)
- 205/65R16(2)
- 195/60R16(3)
- 215/65R16(3)
- 205/60R16(3)
- 215/60R17(3)
- 205/55R16(3)
- 205/55R17(2)
- 215/55R16(3)
- 215/55R17(3)
- 205/50R16(2)
- 205/50R17(2)
- 215/45R17(3)
- 適合タイヤサイズをもっと見る
非金属チェーン :「215/45R17」の検索結果
非金属チェーンとは、雪道や凍結した道路を走行する際にタイヤに取り付ける滑り止めのうち、ゴムや樹脂などの非金属でできている滑り止めチェーンのことを指しています。車の移動やジャッキアップの必要がなく、その場で簡単に脱着できることが特徴です。スパイクカップ数を増加させているため、アイスバーンで特に威力を発揮。また、トレッドには、耐摩耗性、軽量、引張強度といった、タイヤチェーンに不可欠な性能を持つポリウレタンエラストマーを使用しています。
商品豆知識

非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ
KEIKA(12件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製
バイアスロン¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年