パソコン/周辺機器 (4) カテゴリ: オフィスサプライブランド: iiyama(イイヤマ)すべて解除
23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XUB2497HSN-B2 iiyama(イイヤマ) 翌々日出荷
視認性に優れたIPS方式パネルオフィスでもテレワークでも快適USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電が可能デイジーチェーン機能を搭載最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築USB Type-C、HDMI、DisplayPortの映像入力に対応100Hzのリフレッシュレート3辺フレームレスフラットデザインでスマートに使用シーンに合わせて調整できる、多機能スタンドブルーライトを低減 Blue Light Reducerちらつきを抑える フリッカーフリーLEDバックライト応答速度を調整 オーバードライブアスペクト比固定拡大機能シーンに合ったカラーモード i-Style Colorメリハリのある映像表示 Adv.contrast
仕様 リサイクル/RoHS10物質:対応/閾値以下(除外項目除く) 付属品 [ケーブル]HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBType-C-Cケーブル(1.0m)/USBケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)[その他]スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、VESAプレート、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg) [スタンド含む]5.3[スタンド含まず]3.4 消費電力(W) [標準]20(最大135)[スタンバイモード時]0.5(最大) 適合規格 VCCI、PSE 表面処理 ノングレア 対応 J-Moss:グリーンマーク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 538.5×373.5~500×209.5 保存温度(℃) -20~60 機能 プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM) 電源(AC V) 100~240、50/60Hz 定格入力電流(A) 1.5 コントラスト比 1300:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時) スタンド 【昇降機能(高さ調整)】可動範囲上下150mm【スウィーベル機能(左右首振り)】左右各60°【ピボット機能(画面縦回転)】左右回転各90°【チルト機能(画面角度調整)】上向き23°/下向き5° 最大解像度 1920×1080 表示範囲(mm) (最大)水平:596.7/垂直:335.7 保証期間 3年間保証 使用環境温度(℃) 5~35 視野角 左右各89°、上下各89°(標準) 走査周波数(水平) 30~110KHz 走査周波数(垂直) 55~100KHz 応答速度 1ms(MPRT) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W×2 コネクタ (デジタル)信号入力:USBType-C(AltMode・PD65W e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1 駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス 保存湿度(%) 10~90※結露なきこと セキュリティ 盗難防止ロック用ホール 使用環境湿度(%) 10~90※結露なきこと ポート LAN:RJ45(1000BASE-T) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.275×0.275 対角(mm) 605 アスペクト比 16:9 入出力端子 USB Type-C、 USB Type-A、HDMI、DisplayPort、RJ45、Φ3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万 輝度(cd/m2 ) 300 インターフェイス-ダウンストリーム Type-A(DC5V/900mA)×3、Type-C(DC5V/1.5A)×1 USB規格 USB3.2 Gen 1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様 VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV サイズ 23.8型 ピッチ 水平:0.206mm 垂直:0.206mm 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.2A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.9(スタンド含む) 最大消費電力(W) 40 コントラスト比 1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 2560×1440 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブル HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 HDMI×1/DisplayPort×1(デジタル) スピーカー あり 2W×2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350(標準値) USB USB3.2 Gen1(5Gbps・DC5V・900mA)× 2、USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps・5V・3A)× 1、メンテナンス用USB×1
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080 iiyama(イイヤマ) 8日以内出荷
23.8型ディスプレイIPS方式パネル採用/1920×1080サポート応答速度3ms(GtoG)USBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
仕様 ●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アダプタ:なし(内蔵)●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):373.5~492.0(H)×543.0(W)× 209.5(D) mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能がないため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm サイズ 23.8 ピッチ 水平:0.275mm、垂直:0.275mm 消費電力(W) 10.7 電源 AC100~240V 50/60Hz 適合規格 VCCI、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.5(スタンド含む) 入力信号 デジタル:DisplayPort、HDMI 最大消費電力(W) 12.2 コントラスト比 1500:1 輝度 300cd/m2 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) 走査周波数(水平) 30~140KHz 走査周波数(垂直) 48~120Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)/ USBケーブル(1.8m) 入力端子 HDMI × 1 / DisplayPort × 1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB USB3.2 Gen 1 (5Gbps、DC5V、900mA)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080 iiyama(イイヤマ) 翌々日出荷
23.8型ディスプレイIPS方式パネル採用/1920×1080サポート応答速度3ms(GtoG)USBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
仕様 ●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き20°/ 下向き4°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):395×543×190 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:なし ピッチ 水平:0.275mm 垂直:0.275mm 寸法 23.8型 消費電力(W) 10.7 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3.1(スタンド含む) 入力信号 デジタル:HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W) 12.2 コントラスト比 1500:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時) 輝度 300cd/m2 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) 走査周波数(水平) 30~140KHz 走査周波数(垂直) 48~120Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 HDMI / DisplayPort スピーカー あり 2W×2 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS USB USB3.2 Gen 1 (5Gbps,DC5V,900mA)
スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン) 税込 ¥ 10,558 ¥ 9,598 バスケットへ