絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • ダイヤトレンド(57)
  • エレコム(19)
  • トンボ鉛筆(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 沖データ(OKI)(1)
  • パイロット(1)
  • マイクロソフト(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
  • ナリカ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • アイネックス(1)
  • AFF WARE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「fcr」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.comUSB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlashStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適シルバー&ブラック長さ(mm)68幅(mm)64質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-C Type-A接続/5Gbps/SD microSD CompactFlash対応/ドライバー不要/各種OS対応/マルチメモリーカード リーダーライター StarTech.comUSBカードリーダー/USB 3.0 Type-C Type-A接続/5Gbps/SD microSD CompactFlash対応/ドライバー不要/各種OS対応/マルチメモリーカード リーダーライターStarTech.com
4,698税込5,168
1個
当日出荷
USB3.0(5Gbps)接続マルチカードリーダー:1x SD、1x microSD、1x コンパクトフラッシュ(CF)ドライブスロットを搭載。1口のUSB-AまたはUSB-C経由で、3つのドライブスロットへ同時に読み取り/書き込み可能マルチデバイス接続:30cm一体型ケーブルにUSB-CホストコネクターとUSB-Aアダプターを備え、各種ホスト機器との接続が可能なUSB - microSD/SDカードリーダー。コンパクトで軽量なデザインは、モバイルユーザーや外出の多い業務に理想的ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOSなど各種OSに対応。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、ソーシャルメディア用コンテンツの保存、編集、転送に最適ライトプロテクト(書き込み禁止)機能対応:機械的な書き込み禁止スイッチがついているSDカードに対応。偶発的または不正なデータ削除、変更、上書きを防止するので、同じカードを複数のホストで使用する際に便利優れた互換性:SDHC、microSDHC、SDXC、microSDXCなどの大容量拡張SDカードに対応。別売アダプターとの併用によりminiSDの使用が可能。セキュアデジタルv3.0 UHS-I対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへ頻繁に画像転送を必要とするフォトグラファーメモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送コンパクトなカードリーダーを必要とするモバイルユーザーや外出の多い業務に理想的コネクタ形状USB-A、USB-C準拠規格SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDHC、CF(タイプ2)インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間2年対応メディアSDメモリカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応 StarTech.comUSB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応StarTech.com
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピーブラック長さ(cm)11.8高さ(mm)24質量(g)250幅(cm)10湿度(%RH)15~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~60データ転送速度(最大) 5Gbps
3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラック StarTech.com3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラックStarTech.com
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
コンパクトフラッシュ(CF タイプ I)、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリスティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2)、xD ピクチャカードに対応アクセスに便利なフロントパネル USBポート3.5インチドライブベイに装着高速USB 2.0対応(最大データ転送速度480 Mbps)USBポートから直接給電耐久性に優れたメタル筐体電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター内蔵ケーブルを介して、9ピンUSBマザーボードヘッダーに内部接続プラグ アンド プレイ対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザーメモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送高さ(mm)25ブラック質量(g)211幅(cm)10.5長さ(cm)13保存温度(℃)-40 ~ 125動作温度(℃)0~ 70
crc特集
おすすめ人気ランキング