パソコン/周辺機器 (35) カテゴリ: オフィスサプライブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様 ●コネクタの高さ:21mm●ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 650(コネクタなし) 色 黒 備考 1.PP14-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-90の使用に問題がないか確認してください。 型番 SST-PP14-90 コネクタ 1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°) RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 ・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み ・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 ・各ワイヤーは個別にスリーブ付き ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています ・16AWG高電流容量のケーブル
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm) 300(11.81) 色 白 型番 SST-PP07E-PCI8W-V2 コネクタ 1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone プラグイン電源用PCIE増設ケーブル SST-PP11 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・SilverStoneモジュラーPSUと互換性あり・EPSからPCIe 8ピンコネクタ、またはその逆に変換・フレキシブルなフラット配列設計に太い18AWGワイヤゲージを採用、ヘビーデューティー仕様・電源を交換することなくマザーボードのアップグレードやグラフィックスカード増設が可能
仕様 ワイヤーゲージ:18AWG 寸法(mm) 750 型番 SST-PP11 コネクタ 1 x EPS / ATX 12V 8ピンコネクタ~1 x PCIe 8ピンコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 650 (コネクタなし) 色 黒 高さ(mm) コネクタ:21 備考 1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。 型番 SST- PP15-90 コネクタ 1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x 24pin ATX SST-PP07E-MBW-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各ワイヤーは個別にスリーブ付き・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング・16AWG高電流容量のケーブル
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm) 300(11.81) 色 白 型番 SST-PP07E-MBW-V2 コネクタ 1×24 ピン ATX コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 550(コネクタなし) 色 黒 備考 ・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。 型番 SST- PP15-PCIE コネクタ 2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 550(コネクタなし) 色 黒 備考 ・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。 型番 SST-PP15-EPS コネクタ 2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各ワイヤーは個別にスリーブ付き・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング・16AWG高電流容量のケーブル
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm) 300(11.81) 色 白 型番 SST-PP07E-EPS8W-V2 コネクタ 1×8 ピン (4+4) EPS コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様 ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm) 300(11.81) 色 ブラック/ホワイト 型番 SST-PP07E-PCIBW コネクタ 1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBB SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm) 300(11.81) 色 ブラック 型番 SST-PP07E-MBB コネクタ 1×24 ピン ATX コネクター データ転送速度 18 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIE SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm) 550(コネクタなし) 色 黒 型番 SST-PP12-PCIE コネクタ 2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-MBW SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 300 色 ホワイト 型番 SST-PP07-MBW コネクタ 1 x Motherboard 24pin connector RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-MBBA SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線がスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 300 色 黑/青 型番 SST-PP07-MBBA コネクタ 1 x Motherboard 24pin connector RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様 ワイヤーゲージ:16AWG 寸法(mm) 300 コネクタ 1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIW SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 250 色 ホワイト 型番 SST-PP07-PCIW コネクタ 1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIR SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 250 色 赤 型番 SST-PP07-PCIR コネクタ 1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 0.08mm高純度銅線・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着・ 全機種のPSUと互換・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様 ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm) 300(11.81) 色 ブラック 型番 SST-PP07E-PCIB コネクタ 1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIBA SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 250 色 黑/青 型番 SST-PP07-PCIBA コネクタ 1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 汎用の延長用スリーブケーブル SST-PP07-PCIBG SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線がスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm) 250 色 黒/金 型番 SST-PP07-PCIBG コネクタ 1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector RoHS指令(10物質対応) 対応
Silverstone 耐久性と柔軟性を向上させたATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBBW SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm) 300(11.81) 色 白/黒 型番 SST-PP07E-MBBW コネクタ 1×24 ピン ATX コネクター データ転送速度 18 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線がスリーブを装着・全てのPSUと互換性あり
仕様 ワイヤーゲージ:16AWG 寸法(mm) 300 色 黑/金 コネクタ 1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたEPS8ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-EPS8B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 ・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm) 300(11.81) 色 ブラック 型番 SST-PP07E-EPS8B コネクタ 1×8 ピン (4+4) EPS コネクター データ転送速度 18 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 電源延長ケーブル SST-PP07-BTSBG SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
既存の電源を対象としてケーブル長を延長各リード線がスリーブを装着全てのPSUと互換性あり
仕様 ワイヤーゲージ:18 AWG 寸法(mm) 80 + 80 + 80 + 80 色 黒/金 型番 SST-PP07-BTSBG コネクタ 1×4pin to 4 x SATA connectors RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン) 10日以内出荷
・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着・ 全てのPSUと互換性あり
仕様 ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm) 250 色 ブラック 型番 SST-PP07-PCIB コネクタ 1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector RoHS指令(10物質対応) 対応