絞り込み
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)
  • モノタロウ(298)
  • Canon(134)
  • EPSON(127)
  • Panasonic(パナソニック)(131)
  • PLUS(プラス)[文具](286)
  • uni(三菱鉛筆)(296)
  • ぺんてる(アストラム)(172)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](523)
  • エレコム(586)
  • エーワン[ラベル](117)
  • オーム電機(163)
  • キングジム(247)
  • コクヨ(962)
  • サンワサプライ(433)
  • シヤチハタ(203)
  • ゼブラ(175)
  • トンボ鉛筆(126)
  • ナカバヤシ(221)
  • パイロット(190)
  • リヒトラブ(236)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトフラッシュカード MLC  133倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    13日以内出荷
    エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大50MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大20挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5
  • SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    13日以内出荷
    UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV10
  • USBメモリ JetFlash 350 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ JetFlash 350

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    13日以内出荷
    コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
    色ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
  • SDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(12件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    13日以内出荷
    SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • USBメモリ USB3.2  Pen Drive  Type-C  スライド式 JetFlash790C TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB3.2 Pen Drive Type-C スライド式 JetFlash790C

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    13日以内出荷
    格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。 USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。 コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
    寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")色ブラック質量(g)9(0.32oz)キャップタイプスライド式インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-C
  • microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
  • コンパクトフラッシュ133倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュ133倍速

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1枚
    欠品中
    エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3質量(g)最大11.4動作電圧3.3V/5V動作温度(℃)-25~85挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル
  • microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。
    質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
  • SATA-III 6Gb/s SSD220S TRANSCEND(トランセンド)

    SATA-III 6Gb/s SSD220S

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
    寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
  • ポータブルハードディスク TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルハードディスク

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    13日以内出荷
    ・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    仕様ストレージメディア:2.5インチHDD寸法(mm)129.5×80.8×16.1色アイロングレー/ミリタリーグリーン質量(g)185電圧(V)5対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)5~55電源供給バスパワーインターフェイスUSB 3.1 Gen 1USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
  • microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium)

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 スピードクラス:Class 10 エラーを検出して訂正するECC 耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。 幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。 静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。 耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。 耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V互換性デジタルカメラやビデオカメラなど耐久性10000回の抜き挿しサイクルデータ転送速度(最大)60MB/s 400xSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
  • マイクロSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    マイクロSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3 TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    13日以内出荷
    耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
    寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")質量(g)298(10.51oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
  • microSDHCカード Class10 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード Class10 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • USB3.0対応 USBメモリー TRANSCEND(トランセンド)

    USB3.0対応 USBメモリー

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    13日以内出荷
    最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。
    寸法(mm)62×20×7.8色スペースグレー質量(g)10キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降保証期間5年コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB 3.2 Gen 1読取速度(MB/s)最大420書込速度(MB/s)最大400