絞り込み
ブランド
- シーテック
- モノタロウ(361)
- メディアカバーマーケット(38,530)
- エレコム(4,820)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,808)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,986)
- コクヨ(2,387)
- エスコ(2,122)
- ナカバヤシ(2,053)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,924)
- StarTech.com(1,891)
- レイ・アウト(1,331)
- BUFFALO(バッファロー)(1,245)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(973)
- サクラクレパス(965)
- 永岡書店(965)
- ブランドをもっと見る
特価

ポポフmini Lite5
シーテック¥109,800税込¥120,7801セット(5台)7日以内出荷ノートPCやタブレットの充電に特化した、教育・医療・業務現場に最適なシンプルな電源ステーション。 。ノートPC(USB-C給電)やら約1回、タブレットなら約2回、スマートフォンなら約4回の充電が可能です。充電回数は機種や使用状況によって異なる場合があります。本体はチャージステーションに戻さないと充電できない仕様で、 不用意な持ち出しや盗難を抑止できます。リール式タイプCケーブルはバッテリー本体上部に収納できるので付属品もすっきり。カフェ、会議室、フリーアドレスのオフィス、学校、病院、ナースステーションなど、場所を選ばずに電源供給・充電が行えます。小型・軽量設計のため持ち運びもラクで、必要な場所へすぐに移動可能。操作もシンプルですぐに使いこなせます。GIGAスクール・ネクストギガ(NEXT GIGA)・ICT環境の維持更新・教育現場でのICT活用などに。セット内容チャージステーション、本体×5台、リール式タイプCケーブル(本体上部に収納可能)、ACアダプター質量(g)本体:約600出力USB-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A最大出力(W)最大合計出力:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:76×76×150、チャージステーション:487×119×223入力チャージステーションAC-DCアダプター入力:18V~20V/10Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子AC給電端子USB-A、USB-C繰り返し使用約2000回バッテリー容量(Wh)64出力ポートUSB-A(最大18W)、USB-C1(最大45W)、USB-C2(最大65W)
ポポフmini単体
シーテック¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷コンセントがない場所でもPC、タブレット、スマホに充電ができるスマート給電。小型ながら高いパワーと安定した性能を両立したコンパクトなバッテリーです。屋外作業や電源の確保が難しい現場でも活躍し、例えば工事現場やイベント会場、カフェ、会議室、フリーアドレスのオフィスなど、場所を選ばずに電源供給・充電が行えます。小型・軽量設計のため持ち運びもラクで、必要な場所へすぐに移動可能。操作もシンプルですぐに使いこなせます。ワイヤレス充電にも対応、ケーブルなしで手軽に充電可能です。日常の業務効率を高めるサブ電源としても便利で、「電源がなくて困る」という場面を解消してくれる実用性の高い一台です。セット内容本体、リール式タイプCケーブル(本体上部に収納可能)、チャージトレイ質量(g)800出力(W)USB-A 最大18、USB-C 1:最大45/2:最大65(入力対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×156バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)25000繰り返し使用約2000回バッテリー容量(Wh)80出力ポート最大合計出力:100Wワイヤレス充電対応15W(Qi2対応)/上蓋上部に搭載
ポポフ
シーテック¥59,980税込¥65,9781個当日出荷電源工事不要の持ち歩けるポータブルバッテリー「ポポフ」。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用した、複数台に給電可能なポータブル電源です。オフィスやカフェ、近くにコンセントがない場所にも持っていけてノートPCやタブレットにも給電できます。質量(kg)1.8容量192WhUSBポート数USB-C×4、USB-A×2給電端子USB-C×4(内2口は入出力共用、PD65W×2、PD30W×2)、USB-A×2(18W×2)
ポポフmini Quad(mini4台セット)
シーテック¥129,800税込¥142,7801セット(4台)7日以内出荷ポポフmini Quad(mini4台セット)は、コンセントがない場所でも充電・電源供給が可能なポポフminiを4台まとめて導入できる、利便性と実用性を兼ね備えたセットモデルです。屋外作業やイベント会場、移動中の現場など、電源確保が難しい環境でも安定して機器を使用できるのが大きな特長。4台あることで複数人での同時使用や、予備機としての運用、各現場への分散配置など、柔軟な使い方が可能になります。小型・軽量設計のため持ち運びや設置も簡単で、スペースを取らず効率的に活用できます。また、シンプルな操作性で誰でも扱いやすく、導入後すぐに現場で活躍。電源不足による作業の中断を防ぎ、業務効率の向上にも貢献する、実用性の高いおすすめセットです。GIGAスクール・ネクストギガ(NEXT GIGA)・ICT環境の維持更新・教育現場でのICT活用などに。セット内容チャージステーション、本体×4台、ACアダプター質量(g)800出力(W)USB-A 最大18、USB-C 1:最大45/2:最大65(入力対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×156バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)25000繰り返し使用約2000回バッテリー容量(Wh)80出力ポート最大合計出力:100Wワイヤレス充電対応15W(Qi2対応)/上蓋上部に搭載