産業用 PoE++インジェクターTRENDnet翌々日出荷
10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能ファンレス設計で静音・省電力を実現動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応DINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)406電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)3000000(25℃時)
産業用 PoE++インジェクターTRENDnet3日以内出荷
2.5G PoE++ポート(データ+給電)×1、2.5Gデータ入力ポート×1最大95WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、幅広いPoE機器と互換性あり最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能ファンレス設計で静音・省エネ動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境に対応冗長電源入力&過電流保護機能付きDINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力88~95W、電源供給ピン:3/4/5/6(プラス)、1/2/7/8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG219、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)134外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×58×26(2.36×2.28×1.02インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz最大消費電力(W)2(57V入力、PD未接続時)インターフェースデバイス:2.5GBASE-Tポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、2.5GBASE-T PoE++ポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、4ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台冗長電源入力、4ピン、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク3.5ポンド-インチ/0.3Nm/0.39Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5入力電源(V)DC48~57MTBF(時間)7500000(25℃時)
産業用PoEスイッチングハブ af/at 100Mbps 5ポートTRENDnet3日以内出荷
5ポート中4ポートがPoE+に対応。堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル質量(g)160取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数5消費電力(W)最大2.24接続方式100Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×82×31動作温度(℃)-40~75電源仕様4ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応PoE対応PoEバジェット:最大90W
スピーカーマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥10,558¥9,598