フローズン純正 水洗いレジンPhrozen当日出荷から8日以内出荷
Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
フローズン純正 アクア8KレジンPhrozen7日以内出荷から8日以内出荷
Phrozenアクア 8K 3Dプリンター用レジンは、8K解像度で超微細なディテールを表現するために特別に調合されている為、8Kプリンターに最適です。
Wash & Cure Kit : 洗浄機 + 二次硬化機 セットPhrozen6日以内出荷
Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。
容量(L)洗浄バケツ:8本体質量(kg)洗浄機3.5 二次硬化機3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×23.5タイマー洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
フローズン純正 タフ 100E (ブラック)レジン 1kgPhrozen6日以内出荷
・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。
Wash Mega S : Mega用 大型 洗浄機Phrozen5日以内出荷
Sonic Megaシリーズの後処置に最適な洗浄機です。
容量(L)洗浄バケツ:25本体質量(kg)7.5寸法(cm)モデルサイズ:33.0×19.0×30.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.2 ×26.0 ×62.5タイマー1分から30分までの設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
Arco FDM用 ペンタシールド(5枚カバーセット)Phrozen6日以内出荷
ペンタシールドは5つのアクリルと金属フレーム パネルを備えており、組み立てや取り外しが簡単です。プリントの状況を確認できる3つの透明な側面、背面の頑丈な金属パネル、Chroma Kitを配置できる透明な天面を備えたペンタシールドは、完全な保護を提供します。
Sonic Mini 8K S : 7.1インチ LCD 光造形 3DプリンターPhrozen(1件のレビュー)5日以内出荷
低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB消費電力(W)48電源DC24V/2A本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170光源Linear ProjectionLED Module本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430ディスプレイ3.5インチタッチパネル解像度XY:22(μ)印刷速度80mm/hrRoHS指令(10物質対応)対応積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
フローズン純正 高耐熱 TR250LV レジン 5KGPhrozen6日以内出荷
・高温な環境でも安定した性能を発揮し、熱変形温度(HDT) 80 ℃までに対応。一定の靭性を備えており、頑丈かつ柔軟なモデルを作成でき、工業用部品の印刷に最適な選択肢となります。機能的な樹脂パーツのプロトタイピングやクリエイティブな製作にも最適です。・この光硬化レジンはメーカーの3Dプリンターに最適化されており、また、ほとんどの405nm SLA/LCD/DLP式3Dプリンターにも対応。自動車部品、電子機器ケース、工業用部品、家庭用品、プロトタイプ製作など、幅広い用途に適しています。
フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 500mlPhrozen6日以内出荷
・セラミック含有率70%で、引張弾性率8,380MPa、曲げ弾性率10,860MPaを達成し、卓越した剛性と280℃までの耐熱性を実現します。・高速金型製造:射出成形、オーバーモールド、インサート成形、圧縮成形、鋳造、熱成形などのプラスチック部品製造工程に活用いただけます。特に射出成形では、優れた耐薬品性と高い剛性により、金型として1,000回以上使用することができます。
フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kgPhrozen6日以内出荷
・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。
フローズン純正 ABSライク(グレー)レジン 5KGPhrozen6日以内出荷
・丈夫なモデルを印刷するのに最適塗装や工業用途に使用できる丈夫で弾力性のあるモデルを簡単に印刷できます。一般的なモデリングや工業用途に適しています。・低収縮&低粘度印刷後の収縮も少なく、低粘度で取り扱いやすいレジンです。
Phrozen純正空気清浄機MaxPhrozen6日以内出荷
樹脂やFDM印刷でも、いつも清潔な空気6層フィルターシステム より強力で深い保護二重厚HEPAフィルターが微細な粉塵も捕捉直結パイプライン方式で臭気や煙を密封3段階ファン速、いつでもパワーと快適性を切り替え可能スライド式フィルター設計。わずか1秒で交換可能静音42dB、低消費電力、コンパクトサイズでどこにでも設置可能
質量(g)【フィルター】905 + 580定格電圧(V)24定格電流(A)4.375定格消費電力(W)105出力電圧(V)24(5A)入力電圧(V)100-240(50/60 Hz)騒音値(dB)【低速/高速】≦42 / ≦56ホース径(Φmm)75 × 2000フィルターサイズ(mm)200 × 218 × 220 + 200 × 218 × 40吸込口径(Φmm)70風量(m3/h)240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
Heat&Mix: ハンズフリー樹脂ミキシングステーションPhrozen6日以内出荷
HEAT&MIX: ハンズフリー樹脂ミキシングステーションは、高粘度や複合樹脂を使用する際に特に効果を発揮する、オートミックス・ヒーター装置です。手動では難しい均一なミキシングを、回転ローラーと傾斜によって実現し、レジンのムラや色ブレを防止。常に滑らかで高精度な3Dプリントを可能にします。さらに、レジンを最適な温度に保つことで、寒冷環境でも安定した造形をサポート。最大Φ95×225mmの丸型・角型ボトルに対応し、個人の趣味用途から3Dプリントファームまで、さまざまな環境でご利用いただけます。ジュエリーや工業用パーツの製作においても、HEAT&MIXによって最適化されたレジンの使用は、造形の成功率とプリンターのパフォーマンス向上に直結します。
フローズン超音波洗浄機Phrozen欠品中
印刷後の掃除方法が心配な方には、Phrozen の超音波クリーナーが役立ちます。このデバイスは、SLA/DLP 技術で印刷された 3D モデルをクリーンアップするのに最適です。
フローズン純正 アクア4KレジンPhrozen7日以内出荷
Phrozenアクア 4K 3Dプリンター用レジンは、高解像度で3Dモデルを展示するために設計されており、4K樹脂3Dプリンターに最適です。
フローズン純正 鋳造用 キャスタブル W40 (オレンジ) レジン 500gPhrozen7日以内出荷
鋳造用キャスタブルレジン:W40オレンジは、クリーンな燃焼と灰分ゼロの信頼性の高い鋳造のために開発されました。この樹脂は、ジュエリー鋳造と歯科鋳造の両方に適しており、特に、シグネット、スクールリング、ブレスレットなど、彫り込みや細部の盛り上がりなど、さまざまなデザイン要素を持つ、有機的で大きなステートメントピース向けに設計されています。
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット A4サイズPhrozen7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
ベース弦D'Addario税込¥10,998¥9,998
ベース弦D'Addario税込¥10,228¥9,298