絞り込み
ブランド
- KORG(コルグ)
- モノタロウ(361)
- メディアカバーマーケット(36,623)
- エレコム(4,890)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,740)
- ナリカ(3,051)
- サンワサプライ(3,012)
- コクヨ(2,386)
- エスコ(2,151)
- ナカバヤシ(2,057)
- StarTech.com(1,895)
- レイ・アウト(1,332)
- RS PRO(1,184)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,156)
- サンワダイレクト(1,119)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,014)
- BUFFALO(バッファロー)(1,005)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(969)
- 永岡書店(963)
- ブランドをもっと見る

HEALING SOUND INTERIOR ON・YU 音癒
KORG(コルグ)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷自然の音に包まれて癒される。3DサラウンドBGMプレーヤー。スマホやPCから距離を置くきっかけに。:ON・YUはこんなシーンにピッタリ。・お休み前にくつろぎたいときに・オフィスやリモート・ワークで気分転換したいとき・待合室の雰囲気を音で和らげたいとき・瞑想やヨガ、お昼寝のお供に。電子楽器メーカー「コルグ」がプロデュース:コルグは1963年創業の電子楽器メーカー。世界中のプロ・ミュージシャンに支持される、高品位な楽器音のベースとなっている録音・再生技術をこのON・YUにも注ぎ込んで。厳選された自然音、環境音に心が満たされる:ON・YUの内蔵サウンドは、収録した音をただ再現するのではなく、適切な処理を加えて作り上げた多様な3Dサウンドを組み合わせて、BGM・効果音として音楽的にも完成されたものに仕上げています。ー自然:森のざわめき、秋の虫の音、大自然へと誘うサウンド。ー 瞑想:ヨガやストレッチに最適なサウンド。ー集中:焚き火の音、風の音など落ち着かない無音空間を自然に埋めてくれるサウンド。ー快眠:波の音や雨の音など、質の高い眠りをサポートするサウンド。ー子守唄:お子様とのかけがえのない時間に寄り添う、オルゴールを思わせるサウンド。ー目覚め:ウグイスの鳴き声や川のせせらぎなど、1日の始まりを彩るサウンド。ーリラックス:ひと息入れたいときに癒される、穏やかなピアノのサウンドなど。普及モデルのON・YU-M(モダン・ホワイト)も登場:本体ボディをプラスチック成型に変更。充電池を割愛しACアダプター仕様のみにすることで、より手ごろな価格のON・YU-Mが誕生・その他仕様については、(質量を除いて)収録されている3Dサウンドなど木製モデルと全く同じです。用途目の前に置くだけの簡単セッティング:ON・YUには、コルグが開発した「Acoustage」技術が採用。この技術はたった2つのスピーカーで3Dサラウンド効果を実現するため、スピーカー設置位置の調整やケーブル接続も無し。セッティングは目の前の手が届く位置にON・YUを置くだけです。軽量・コンパクトで、お好みの場所に設置。両手の掌に収まるコンパクトなサイズ、重さも約600gと簡単に持ち運べます。バッテリー駆動も可能なので、自分がくつろぎたいスペースに持って行って再生すれば、そこがあなたにとって最もくつろげる特等席になります。シンプルなボタン配置で一度覚えれば簡単な操作を実現しており、ボタンは音量-、+とMODE、再生/停止の4つのみ。再生/停止ボタンは2度押すと次のトラック、3度押すと前のトラックを再生し、長押しで電源のオン/オフも兼ねています。MODEは4パターンの再生モードを切り替えるボタンで、通常再生、全トラック・リピート、1トラック・リピート、ランダム再生を押すたびに切り替え。その状況は本体LEDにより確認できます。またMODEボタン長押しでタイマーのオン/オフを兼ねており、30分後に電源がオフになるタイマーを使用することができます。【付属品】:本体x1、ACアダプターx1、安全上のご注意(紙面、保証書付き)x1、取扱説明書アクセス用の2次元コード(紙面)x1仕様使用温度範囲(度):0~40出力(W)アンプ:1.5x2外形寸法(mm)W164xH83xD98電源専用ACアダプタースピーカー20mmx2
ネットワークオーディオプレーヤー
KORG(コルグ)¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷ずっといい音で聴きたいから、DSDで録る。「ハイレゾ」という言葉が当たり前になり、USB DACなどのハードウェアが溢れる一方、そのハードで聴くための音楽ソースの不足について、どこも解決策を見いだせないでいます。ブームのずっと前からDSDと共に高音質を追求してきたコルグは今、新たな提案をします。厳しいプロの現場でも活躍するDSDレコーダー「MRシリーズ」や、ハイレゾ再生の定番ソフト「AudioGate」の開発で長年培った技術により、USB DACにプロ・クオリティのADコンバータを搭載し、DSDレコーディング・システムを実現。フォノ入力に対応し、アナログ・レコードのアーカイブにも最適です。聴きたいソースがないのなら、自分で録ればいい。1BIT USB-DAC / ADC、DS-DAC-10R。「DS-DAC-10R」と「AudioGate 4」だけで、DSDレコーディングを実現。PCと本体をUSBケーブルで接続するだけ。DS-DACシリーズでおなじみ、最もシンプルな高音質再生システムに、新たに高音質録音機能が加わりました。録音 / 再生ともに、DSDなら5.6MHz、2.8MHz、PCMなら最大192kHz/24bitのフォーマットに対応。これからは配信サイトからのリリースを待つだけでなく、お手持ちのソースをDSD録音し、いつでも好きなときにいい音で聴くことができます。レコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子を装備。近年、デジタル音源にはない音の良さや、音楽を純粋に楽しむスタイルが見直され、アナログ・レコードが再び脚光を浴びています。一方で、そのレコード・コレクションを音楽データとして整理し、手軽に楽しみたいという要望も多く聞かれます。DS-DAC-10Rには、お手持ちのレコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子とグランド端子を装備。レコードをDSDによる高音質でそのままハイレゾ・データ化し、AudioGate上で曲を管理することも簡単。入力端子はカセット・デッキなどのLINEレベル入力にも対応しており、大切なコレクションのアーカイブに最適なシステムとなっています。掛け録り / 後掛けが選択できるDSDフォノ・イコライザー(※1)。DS-DAC-10Rは、イコライジング処理時の原音への影響を最小限に抑え、レコードのカッティング時に押し込まれたサウンドを余すところなく引き出す、DSDフォノ・イコライザーを付属のソフトウェア「AudioGate 4」に内蔵。一般的なRIAA以外にも5種類のカーブ(※2)への対応を可能にし、録音時に掛け録りするだけでなく、そのまま入力 / 録音したレコード盤の原音に後掛けすることもできます。これまでは高級オーディオ機器でさえもなかなか引き出せなかったアナログ・レコードの真の実力に、最新の技術で迫ります。※1. アナログ・レコードのカッティング・マシンは、音の周波数が低くなるにつれ溝の幅を広く刻むため、そのままだと針が正確にトレースできない、収録時間が減るなどの問題点があります。そのため、カッティングされたレコードは低域を減衰、高域を強調して記録されており、再生時に逆特性のカーブで補正します。この補正を行なうものが「フォノ・イコライザー」です。また、レコード・プレーヤーは出力レベルが一般的なオーディオ機器に比べて低いため、入力信号を増幅する必要があり、フォノ・イコライザーでその役割を兼ねている機器も多いですが、DS-DAC-10Rでは増幅はアナログ回路、イコライジングは(AudioGate 4による)デジタル信号処理へと振り分けています。※2. RIAAはアメリカレコード協会(Recording Industry Association of America)が定めたレコードの録音・再生カーブの規格。1954年に規格化されましたが、それ以前のものはレコード・レーベルごとに統一性のないものが用いられています。レコードにはカーブの記載がないため、実際にどのカーブを使って録音されたかはわからないのですが、RIAAとその他5種のカーブでほぼ全てをカバーできると言われています。AudioGate 4で色々なカーブを選んで、音の違いをお楽しみください。最高の音質を実現するため厳選されたパーツを使用。ADコンバータには、1-BIT STUDIOレコーダーMR-2000Sと同じPCM4202(TI製)を採用。プロの現場でも多数使用させているレコーダーと同じクオリティにこだわりました。フォノ アンプのプリ段回路にはOPA1662(TI製)、薄膜高分子積層コンデンサ(PMLCAP®;/Rubycon製)などの高性能パーツを使用し、フォノ・カートリッジの性能をフルに活かします。また、DAコンバータは、MR-2000SやDS-DACシリーズと同じCS4398(Cirrus Logic製)をセレクト。DS-DAC-10Rも「音に色をつけず、原音を忠実に再現する」ことをモットーとする、コルグの音を継承するものとなっています。2.8224MHz、5.6448MHzのDSDファイルの「DSDネイティブ再生」に対応。コルグはDSDの音質の高さ / 良さに早くから着目し、MRシリーズのレコーダーの録音フォーマットにDSDを採用して、高い評価を得てきました。そのため、大手音楽配信サイトからDSDコンテンツの多くは、MRシリーズでDSD化されたものです。そのDSDデータが持つクオリティを最大限に引き出す「DSDデータのDSDネイティブによる再生」によって、DS-DAC-10Rが配信DSDコンテンツを「最も忠実に再現する」と言っても過言ではないでしょう。シンプルでスタイリッシュなデザイン。DS-DAC-10Rはお手持ちのオーディオ・システムに加えて頂くことをイメージし、高級感のあるダイキャスト・ボディに、表面はヘッドホン・ボリューム / 端子だけのシンプルなデザイン。ボリューム・ノブ部に光るLEDは、再生フォーマット表示や録音中を示すインジケーターとして機能します。また、金メッキの端子など、内部だけでなく目に見える部分にもこだわった高品質設計となっています。仕様LINE IN、PHONO L/R 入力インピーダンス:47KΩ(LINE)/ 50KΩ(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 形状:RCAピンジャック、LINE IN、PHONO L/R 最大レベル:+6dBV(LINE)/ 100mVrms(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 規定レベル:-6dBV(LINE)/ 5mVrms(PHONO)、LINE OUT L/R 形状:RCAピンジャック(不平衡)、LINE OUT L/R 規定 / 最大レベル:-6dBV / +6dBV、LINE OUT L/R 負荷インピーダンス:10kΩ以上、PHONES 形状(mm):Φ6.3ステレオ・フォーン・ジャック、PHONES 最大出力:70mW+70mW@32Ω、PHONES 負荷インピーダンス:16Ω以上、S/N:105dB(TYP.)20Hz ~ 20kHz、IHF-A、THD+N:0.005%(TYP.)20Hz ~ 20kHz、インジケーター:リングLEDインジケーター(サンプリング周波数とREC状態を色で表示)、オーディオ・ドライバー:ASIO2.1、WDM、Core Audio※Intelチップ以外を搭載したWindows PCでの動作は保証しておりません。ホスト・インターフェイス:USB2.0(ハイ・スピード)、入力フォーマット(USB):DSD:2.8224MHz / 5.6448MHz、1bit、PCM:44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz、16bit / 24bit質量(kg)1.1消費電力(W)最大2.5電源USBバス・パワー(5V 500mA)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)155×184×49(突起部含む)チャンネル数2チャンネル周波数特性10Hz ~ 20kHz ±1dB(fs=44.1kHz / 48kHz)、10Hz ~ 40kHz ±1dB動作環境Windows: Microsoft Windows 7 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 8.1 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 10 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 11 (64bit)/Mac OS: Mac OS X 10.15 Catalina 以降USBタイプB
【ゴルフ用メトロノーム】パットリズム
KORG(コルグ)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷思いのままのパッティングで勝利を引き寄せる。メトロノーム一体型の練習ツール、PuttRhythm。コルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術をゴルフ・スウィングに応用した、ゴルフ・トレーナー・シリーズ。第3弾となる今回は、勝敗を決定づける「パッティング」に特化。プロゴルファー監修の元、良いパッティングをするために大切な「スウィング・リズム」、「ボールを芯で捉える感覚」、「まっすぐな打ち出し」を1台でマスターできるパッティング専用の練習ツールを作り上げました。小型メトロノームとパッドが一体となった設計で、バッグにも収まり持ち運びも楽々です。お部屋で、練習場で、効果の高いパッティング練習を気軽に行うことができます。用途ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化。電源を入れるとカウント音とともにディスプレイのメーター表示がスタート。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味したメーター表示により、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。ボリュームは2段階に調節可能。カウント音量は大と小の2段階。カウント音に合わせてライトが赤く光るので目視しやすく、トレーニングにぴったりです。自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。 男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。ボールの芯を捉える感覚を養う、計算されたBAR設計。ボールセット位置にある突起(BAR)の高さは、プロゴルファーの経験に基づき導き出された最適な高さに設定されています。BARの少し上を通るようにパターを地面から浮かせてストロークするだけで、パターの芯でボールを捉えることができます。質量(g)186(電池含む)電源コイン型リチウム電池(CR2032)x1範囲テンポ:20~80拍/分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×148×15電池寿命約120時間
D1
KORG(コルグ)¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー質量(kg)16タイプステレオPCM音源ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング種類音律:9種類電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)消費電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てありコントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER音色30音色(10 x 3バンク)アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)
LP-380 U
KORG(コルグ)¥74,980~税込¥82,478~1台5日以内出荷から13日以内出荷USB端子を装備しUSB MIDI/AUDIOに対応。スマートでスタイリッシュなデザインを追求。弾くのが楽しくなるリッチなピアノ音色。大きな音が出る高出力アンプ部。RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤採用。筐体やパッケージのダウン・サイズ、軽量化を実現。3本ペダルでハーフ・ダンパーにも対応。練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル付属品ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド仕様タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)質量(kg)37タイプステレオPCM音源ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング種類音律:9種類電源(V)DC 19消費電力(W)15出力アンプ:22W×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOME接続端子LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2スピーカー10cm×2音色30音色鍵盤数88鍵(A0~C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤