パソコン/周辺機器 (37) カテゴリ: オフィスサプライブランド: サンワサプライすべて解除
スイッチングハブ サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品 取扱説明書、ACアダプター 材質 プラスチック 規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) 構成 100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート バッファメモリ 56Kbytes(各ポートに動的割当て) 周囲環境 【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと) 電源供給方式 ACアダプター ファン なし マグネット あり ケーブル長(cm) ACアダプター約150(コネクタ部含まず) フィルタリング速度 148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式 Store & Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重) アクセス方式 CSMA/CD
USB変換アダプタ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様 LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 付属品 取扱説明書 規格 USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数 1ポート(合計) 消費電力(W) 1 電源 バスパワー ケーブル長(m) 0.9 使用温度(℃) 0~40 対応OS Windows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力 1W 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 電源電圧(V) 5 消費電流(mA) 200 動作環境 使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで 保管温度(℃) -20~60 消費電流 200mA アクセス方式 CSMA/CD 使用湿度(%RH) 0~80 対応プロトコル IPv4、IPv6 オス形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 RJ-45
スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライ 当日出荷
1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※11系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様 最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと) セット内容 本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1 材質 筐体:アルミ 色 ブラック ポート数 3ポート 消費電力(W) 最大:2 電源 USB Type-C(5V/500mA) 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T) バッファメモリ 128Kbytes(各ポートに動的割り付け) フローコントロール制御 非対応 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応 スイッチング方式 Store&Forward RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセス方式 CSMA/CD
PoEスイッチングハブ サンワサプライ 当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
材質 メタル 色 ブラック 準拠規格 IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) スイッチング方式 Store&Forward 構成 ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用) 出力 PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまで バッファメモリ 128Kbyte ジャンボフレーム 9K 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×86×29(本体のみ) 質量(g) 約350(本体のみ) 消費電力(W) 65 アクセス方式 CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps) 7.5 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 給電方式 PoE:Alternative A フローコントロール制御 有 電源 ACアダプタ 入力電圧(V) AC100~240±10% 50/60Hz ケーブル長(m) ACアダプタ:1.2、電源:1.5 使用環境条件 動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと) ファン 静音ファンレス MTBF(時間) 153、657時間 規格 VCCI Class A セット内容 専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1 仕様 MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応 ポート数 5 接続方式 最大:1000Mbps(1000BASE-T) 電源供給方式 ACアダプター マグネット なし
USB変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状 USB3.2 Type-C 動作環境 使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで アクセス方式 CSMA/CD インターフェース USBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) コネクタ形状 USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電流 200mA(最大) 対応OS Windows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 対応プロトコル IPv4、IPv6 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) セット内容 取扱説明書 規格 USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 RJ-45
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音 サンワサプライ 当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源 内蔵充電池 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き 通信距離 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 無線通信方式 Bluetooth プロファイル HID (Huan Interface Device Profile) 読取方式 青色LED 電波周波数 2.4GHz帯 マルチペアリング あり
スイッチングハブ サンワサプライ 当日出荷
1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
用途 マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。 材質 プラスチック 質量(g) 60 ポート数 3 接続方式 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 電源供給方式 ACアダプター マグネット あり スイッチング方式 Store&Forward ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート アクセス方式 CSMA/CD 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
スイッチングハブ サンワサプライ 当日出荷
1000BASE-Tに対応した、16ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様 MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:32Gbps セット内容 電源ケーブル×1、取扱説明書 材質 筐体:プラスチック 色 ブラック 規格 IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 適合規格 VCCI規格:CLASS B認証取得 ケーブル長(m) 1.5 接続方式 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9 構成 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート バッファメモリ 512Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境 使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ファン 静音ファンレス マグネット あり フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式 CSMA/CD
ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。
電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品 取扱説明書、ACアダプター 材質 プラスチック 規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) 周囲環境 【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと) 電源供給方式 ACアダプター ファン なし マグネット あり ケーブル長(cm) ACアダプター約150(コネクタ部含まず) フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式 Store & Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式 CSMA/CD
PoEスイッチングハブ サンワサプライ 当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。
1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。
IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
(全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示)
DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。
通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。
(低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。)
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
仕様 【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps 付属品 専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書 質量(g) 844 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) 消費電力(W) 80 出力 【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで 適合規格 VCCIClassA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×133×42 対応 EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング バッファメモリ 128KB 発熱量(KJ/h) 328.8 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム 9K スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート 1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用) アクセス方式 CSMA/CD 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 給電方式 【PoE】AlternativeA エネルギー消費効率(W/Gbps) 2.3 最大パケット転送能力(Mpps) 7.5 MTBF(時間) 979961
PoEスイッチングハブ サンワサプライ 当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
材質 メタル 色 ブラック 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at スイッチング方式 Store&Forward 構成 ポート:1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+ 出力 PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)(全ポート合計130Wまで) バッファメモリ 192Kbyte ジャンボフレーム 9K 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×104×29(本体のみ) 質量(g) 約680(本体のみ) 消費電力(W) 135 アクセス方式 CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps) 12 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 給電方式 PoE:Alternative A フローコントロール制御 有 電源 ACアダプタ 入力電圧(V) AC100~240±10% 50/60Hz ケーブル長(m) ACアダプタ:1.2、電源:1.5 使用環境条件 動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと) 取付方式 掛け:あり(壁面取付け金具使用) ファン 静音ファンレス MTBF(時間) 151、423時間 規格 VCCI Class A セット内容 専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、、グランドアース線(約1m)×1、、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書×1 仕様 MACアドレステーブル:8K、スイッチファブリック:16Gbps、PoE対応有無:対応 ポート数 8ポート 接続方式 最大:1000Mbps(1000BASE-T)
ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載し、スチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線でき、プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能や、接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。また、リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能も搭載しています。
仕様 MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応 付属品 電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1 材質 プラスチック 規格 IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9 使用温湿度範囲 0~40℃、10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -20~70℃、5~90%(結露なきこと) 保証期間 ご購入日より1年間 ケーブル長(cm) 150 伝送速度(Mbps) 100/10(全二重、半二重)、1000(全二重) フローコントロール制御 有り フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式 Store&Forward アクセス方式 CSMA/CD
IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 サンワサプライ 当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源 内蔵充電池 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 コネクタ形状 USB Aコネクタ 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 通信距離 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数 5ボタン 無線通信方式 Bluetooth プロファイル HID (Huan Interface Device Profile) 読取方式 IR LED 電波周波数 2.4GHz帯
USB変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 伝送速度 1000Mbps、100Mbps、10Mbps 対応プロトコル IPv4, IPv6 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 USB Type-C, RJ-45
スイッチングハブ サンワサプライ 当日出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。耐久性動作温度が-10~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC9V~55Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が靜かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
ポート数 8ポート 材質 メタル 色 ブラック 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.1p(QoS)、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 適合規格 FCC Part 15 Class A、VCCI Class A、ICES-003、EN 50121-4、EN 55032、EN 61000-4-2(ESD)、EN 61000-4-3(Radiated RFI)、EN 61000-4-4(Burst)、EN 61000-4-5(Surge)、EN 61000-4-6(Induced RFI)、EN 61000-4-8(Magnetic field)、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4 アクセス方式 CSMA/CD スイッチング方式 Store&Forward 構成 ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポート ジャンボフレーム 対応(12Kbytes バッファメモリ 1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×75×100 質量(g) 約336 最大消費電力(W) 5.55 動作環境 使用時温度/-10~60℃、使用時湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時温度/-40~85℃、保管時湿度/5~95%(結露なきこと) 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス フローコントロール制御 有 最大パケット転送能力(Mpps) 11.9 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応 電源 ターミナルブロック 入力電圧(V) DC12~48(冗長電源)(※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。) DINレール 対応(35mm) ファン 静音ファンレス MTBF(時間) 3、093、836時間(25℃)/582、648時間(60℃) 規格 VCCI Class A 防塵防水性能 IP40 リレー出力 電源2系統入力時にON(※リレー出力に接続する装置は0.5A DC30V以下でご使用ください。) セット内容 本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台、取扱説明書 仕様 MACアドレステーブル:4K、スイッチファブリック:16Gbps、AutoMDI/MDI-X :対応 接続方式 最大:1000Mbps(1000BASE-T)
折りたたみ式Bluetoothキーボード サンワサプライ 当日出荷
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。
折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。
スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。
3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。
使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品 充電用USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 約126 スイッチ パンタグラフ 対応OS iOS 12~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 313.4×92.8×7.4 対応機種 iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 消費電流(mA) 3以下 動作力 60±20g キー数 67キー 送信出力 Class 2 通信距離 最大約10m ワイヤレス通信 Bluetooth Ver.3.0 アズワン品番 64-0907-42 プロファイル HID 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 バッテリー寿命 連続使用約36時間
USB変換アダプタ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A メス形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 動作環境 使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで アクセス方式 CSMA/CD インターフェース USBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) コネクタ形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電流 380mA 消費電力 2.5W 対応プロトコル IPv4、IPv6 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 伝送速度 1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 電源電圧 5V 電源 バスパワー セット内容 取扱説明書 規格 IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m) 0.9 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A,RJ1-45
PoEスイッチングハブ サンワサプライ 当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。
IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
(全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示)
DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。
通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。
(低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。)
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
仕様 【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps 付属品 専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書 質量(kg) 1.65 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) 消費電力(W) 150 出力 【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで 適合規格 VCCIClassA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×183×44 対応 EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング バッファメモリ 192KB 発熱量(KJ/h) 530.4 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム 9K スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート 1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+ アクセス方式 CSMA/CD 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 給電方式 【PoE】AlternativeA エネルギー消費効率(W/Gbps) 2.7 最大パケット転送能力(Mpps) 12 MTBF(時間) 385329
USB変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) AポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様 LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容 本体、取扱説明書 寸法(mm) W73×D29×H14 色 ブラック 規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) ケーブル長(m) 0.16 コネクタ形状 USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力 0.94W インターフェース USBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 動作環境 使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと) ケーブル長(cm) 約16 伝送速度 2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps 消費電流 188mA(最大) アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6 オス形状 USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 RJ-45
加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ 当日出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP67の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様 100~5000ms(推奨100~1000ms) 寸法(mm) 直径39×H15.5 質量(g) 約20 スイッチ 1個(内部) センサー 加速度・温度(内部) 通信方式 BLE 使用電池 CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。 動作環境 -15~70℃ 防塵・防滴 IP67 電池寿命 数ヶ月~3年程度※設定により異なります。 フォーマット形式 iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度) 電波到達距離(m) 約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。 アズワン品番 64-0907-25
スイッチングハブ サンワサプライ 欠品中
1000BASE-Tに対応した、24ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様 MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:48Gbps セット内容 電源ケーブル×1、取扱説明書 材質 筐体:プラスチック 色 ブラック 規格 IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数 24ポート 消費電力(W) 12.97(MAX) 適合規格 VCCI規格:CLASS B認証取得 ケーブル長(m) 1.5 接続方式 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9 構成 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート バッファメモリ 512Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境 使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ファン 静音ファンレス マグネット あり フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式 CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps) 35.7
USB変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様 LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45 付属品 取扱説明書 規格 USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数 1ポート(合計) 消費電力(W) 2.5 電源 バスパワー 電源電圧 5V ケーブル長(m) 0.9 使用温度(℃) 0~40 対応OS Windows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 電源電圧(V) 5 消費電流(mA) 380(最大) 動作環境 使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで 保管温度(℃) -20~60 伝送速度(Mbps) 1000/100/10(理論値) 伝送速度 1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 消費電流 380mA(最大) アクセス方式 CSMA/CD 使用湿度(%RH) 0~80 対応プロトコル IPv4、IPv6 オス形状 USB3.2 Type-Cコネクタ メス形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 USB Type-A, RJ45
液晶保護反射防止フィルム_ペンタブレットWacom One 13 touch用紙のような質感 サンワサプライ 当日出荷
紙のような描き心地のフィルム。
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容 本体×1 材質 紙のような材質 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 対応機種 ペンタブレットWacom One 13 touch 透過率(%) 約91 適合サイズ 13.3インチ 表面硬度 3H 特性 タッチパネル対応
USB変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様 LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容 本体、取扱説明書 寸法(mm) W73×D29×H14 規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) コネクタ形状 USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力 0.94W インターフェース USBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 動作環境 使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと) ケーブル長(cm) 約16 伝送速度 2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps 消費電流 188mA(最大) アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6 オス形状 USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 RJ-45
スイッチングハブ サンワサプライ 欠品中
電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜けの心配がなく安心して設置が可能です。展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大81.4%の省電力が可能です。
仕様 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、PoE対応有無:非対応、フローコントロール制御:有、スイッチファブリック:16Gbps、MACアドレステーブル:4K、ジャンボフレーム:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、オートネゴシエーション:対応、ループ検知機能:ループ検知、19インチマウント取り付け:無、マグネット取り付け:有、壁掛け:有、ファン仕様:静音ファンレス セット内容 本体×1、壁掛けセット×1、取扱説明書×1 材質 筐体:プラスチック 色 ブラック 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(内蔵) 規格 VCCI規格:VCCI Class B ポート数 8ポート 適合規格 IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約19×8×4.4(壁掛け用ホール) 電源コード(m) 約1.8 最大消費電力(W) 約3 バッファメモリ 192Kbytes(各ポートに動的割当て) 使用温湿度範囲 0~50℃/10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -40~70℃/5~90%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 最大1000(1000BASE-T) フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式 Store&Forward ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式 CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps) 11.84
IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 サンワサプライ 当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源 内蔵充電池 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 コネクタ形状 USB Aコネクタ 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 通信距離 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数 3ボタン 無線通信方式 Bluetooth プロファイル HID (Huan Interface Device Profile) 読取方式 IR LED 電波周波数 2.4GHz帯
PoEスイッチングハブ 2Giga対応 サンワサプライ 3日以内出荷
レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド16ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計255Wまで)ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大38%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)
仕様 最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~16ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計255Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:16Gbps、最大パケット転送能力:23.8、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと) 材質 筐体:放熱メタル筐体 接続方式 ギガビット 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/at バッファメモリ 1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て) 電源供給方式 電源内蔵 フローコントロール制御 対応 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム 対応(16K) スイッチング方式 Store&Forward RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセス方式 CSMA/CD 電源ケーブル 約1.5
PoEスイッチングハブ Giga対応 5ポート サンワサプライ 3日以内出荷
IEEE802.3at(PoE+)に対応し、底面マグネットによりスチール面への固定に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
仕様 MACアドレステーブル:2K、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計60Wまで、スイッチファブリック:10Gbps、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容 専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1 、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1 材質 筐体/メタル 色 ブラック 質量(g) 367 規格 VCCI Class A ポート数 5ポート 消費電力(W) 最大65 電源 ACアダプタ ケーブル長(m) ACアダプタ/1.2、電源/1.5 端子形状 RJ-45型 8極(シールドタイプ) 入力電圧(V) AC100~240±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×86×29 対応 AutoMDI/MDI-X、PoE対応、ジャンボフレーム(9K)、VLANタグフレーム透過、EAPOLフレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) バッファメモリ 128Kbytes 動作環境 温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと) 適合ケーブル LAN/【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの 保管環境 温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと) ファン 静音ファンレス マグネット 取付有 伝送速度(Mbps) 最大1000(1000BASE-T) フローコントロール制御 対応 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式 Store&Forward RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【1~4ポート】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、【5番ポート】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用) アクセス方式 CSMA/CD 給電方式 PoE/Alternative A 最大パケット転送能力(Mpps) 7.5 MTBF(時間) 256213
PoEスイッチングハブ 2Giga対応 サンワサプライ 3日以内出荷
レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド24ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計425Wまで)ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大42%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)
仕様 最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~24ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計425Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:24Gbps、最大パケット転送能力:35.7、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと) ポート数 24ポート 電源 電源内蔵 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/at バッファメモリ 1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て) フローコントロール制御 対応 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム 対応(16K) スイッチング方式 Store&Forward RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセス方式 CSMA/CD 電源ケーブル 約1.5
USBハブ USB TypeC 12ポート サンワサプライ 3日以内出荷
iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大48台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様 対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11・10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約9mm セット内容 取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個 色 ブラック ポート数 12ポート ケーブル長(m) 約1.8 コネクタ形状 USB Type-C 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 動作温度(℃) 0~40※結露なきこと 電源供給方式 セルフパワー USBポート数 Type-Cメス/USB 2.0:12ポート ケーブルタイプ ケーブル着脱 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-C
PoEスイッチングハブ_Giga対応産業用(高耐久/8ポート) サンワサプライ 3日以内出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。
IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計200Wまで)
耐久性動作温度が-40℃~75℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。
DC48V~56Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。
DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。
DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約152mm)
高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。
ファンレス仕様なので動作音が靜かです。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容 取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、ターミナルブロック×1個、壁掛けセット(金具×2、取付けネジ×4個) 材質 メタル 色 ブラック 規格 VCCI Class A ポート数 8ポート 電源 48~56VDC (冗長電源) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 壁掛け用ホール:9.5×9.5 適合規格 FCC Part 15B Class AVCCI Class AICES-003EN 55032IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6KV; Air: 8KVIEC 61000-4-3 (Radiated RFI)IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-5 Surge: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-6 (Induced RFI)IEC 61000-4-8 (Magnetic field)EN 55035 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements )CISPR 32 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment) EN 60068-2-6 (Sinusoidal Vibration Testing)EN 60068-2-27 (Shock Testing)EN 60068-2-32 (Free Fall Testing)UL 60950-1 (Information Technology Equipment) (voltage Testing)LVD (EN62368-1) (The Low Voltage Directive Testing) 対応 AutoMDI/MDI-X 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at 最大消費電力(W) 5.76 バッファメモリ 1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境 使用時温度/-40~75℃ 使用時湿度/5~95%(結露なきこと) 防塵防水性能 IP30 保管環境 保管時温度/-40~85℃ 保管時湿度/5~95%(結露なきこと) ファン 静音ファンレス 伝送速度(Mbps) 1000Mbps(1000BASE-T) フローコントロール制御 有 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応 ジャンボフレーム 対応(9Kbytes) スイッチング方式 Store&Forward RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+ アクセス方式 CSMA/CD 給電方式 Alternative A 最大パケット転送能力(Mpps) 11.9 リレー出力 電源2系統入力時にON MTBF(時間) 1315858(25℃) / 531289(50℃) / 198714(75℃)
PoEスイッチングハブ Giga対応 8ポート サンワサプライ 3日以内出荷
IEEE802.3at(PoE+)に対応し、底面マグネットによりスチール面への固定に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
仕様 MACアドレステーブル:8K、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4/1ポート(最大)【at規格】30/1ポート(最大)全ポート合計60まで、スイッチファブリック:16Gbps、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容 専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、壁取り付け金具×2個、壁取り付け用ネジ×5個、 取扱説明書×1 材質 筐体/メタル 色 ブラック 質量(g) 697 規格 VCCI Class A ポート数 8ポート 消費電力(W) 最大135 電源 ACアダプタ ケーブル長(m) ACアダプタ/1.2、電源/1.5 端子形状 RJ-45型 8極(シールドタイプ) 入力電圧(V) AC100~240±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×104×29 対応 AutoMDI/MDI-X、PoE対応、ジャンボフレーム(9K)、VLANタグフレーム透過、EAPOLフレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) バッファメモリ 192Kbytes 動作環境 温度/0~40、湿度/10~90%(結露なきこと) 適合ケーブル LAN/【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの 保管環境 温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと) ファン 静音ファンレス マグネット 取付有 伝送速度(Mbps) 最大1000(1000BASE-T) フローコントロール制御 対応 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式 Store&Forward RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+ アクセス方式 CSMA/CD 給電方式 PoE/Alternative A 最大パケット転送能力(Mpps) 12 MTBF(時間) 134644
PoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) サンワサプライ 3日以内出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容 取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台 材質 筐体:メタル 色 ブラック 出力(W) PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで 電源(V) 46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。 規格 ●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30 ポート数 8ポート スイッチ スイッチファブリック:16Gbps 適合規格 FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field) 対応 PoE対応有無:対応 機能 【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 最大消費電力(W) 9.72 通信方式 モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス バッファメモリ 1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て) 過電流保護 対応 保護 サージ:6KV 発熱量(KJ/h) 972 保管温度(℃) 【環境条件】-40~85 ファン 仕様:静音ファンレス マグネット 取付:無 マウント 19インチマウント取り付け:無 伝送速度(Mbps) 最大:1000 (1000BASE-T) フローコントロール制御 無 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応 ジャンボフレーム 対応(12Kbytes) スイッチング方式 Store&Forward RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++ アクセス方式 CSMA/CD 給電方式 PoE:Alternative A, Alternative B 最大パケット転送能力(Mpps) 11.9 リレー出力 電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。 MTBF(時間) 4754396 (25℃) / 847570 (60℃) 逆極性保護 電源:対応 湿度範囲(%) 【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
大容量バッテリー搭載BLEビーコン サンワサプライ 3日以内出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
※TLMのみ1スロット限定です。
IP66の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
単三乾電池採用で最長10年動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様 100~5000ms(推奨100~1000ms) 質量(g) 約109 スイッチ 1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×H72×23 センサー 温度(内部) 通信方式 BLE 使用電池 単三乾電池4本(6000mAh)※電池交換が可能です。 動作環境 -40~70℃ 防塵・防滴 IP66 電池寿命 数ヶ月~10年程度※設定により異なります。 フォーマット形式 iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info 電波到達距離(m) 数~100以上(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。 アズワン品番 64-0907-24
温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット) サンワサプライ 3日以内出荷
温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。
従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。
電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)
仕様 発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 質量(g) 約43 スイッチ 1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70.6×38×17.8 センサー 温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒) 通信方式 BLE 使用電池 単四乾電池×2本 動作環境 -40~70℃(出荷時搭載電池の場合) 防塵・防滴 IP66 電池寿命 数ヶ月~約3年(電池や設定による) フォーマット形式 データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格 電波到達距離(m) 1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm) アズワン品番 64-0910-83
USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ 3日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。
ポート数 20ポート ケーブル長(m) 約1.8 電源供給方式 セルフパワー データ転送速度 最大5Gbps(理論値) ケーブルタイプ ケーブル着脱【USBポート】 インターフェイス-アップストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-C
USBハブ USB TypeC 20ポート サンワサプライ 3日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大80台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート) ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様 対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mm セット内容 取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個 ポート数 20ポート ケーブル長(m) 約1.8 コネクタ形状 USB Type-C 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 動作温度 0℃ ~40℃※結露なきこと 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 電源供給方式 セルフパワー USBポート数 Type-Cメス/USB 2.0:20ポート ケーブルタイプ ケーブル着脱