パソコン/周辺機器 (19) 家電 (1) カテゴリ: オフィスサプライブランド: サンワサプライすべて解除
iPad mini耐衝撃ケース サンワサプライ 当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPad miniを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
タイプ ケース型 ベルト長さ(mm) 1380 対応機種 iPad mini 第6世代(2021年モデル) 特性 耐衝撃、ハンドベルト、スタンド機能、タッチペン収納
iPadmini4用液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ 当日出荷
対応機種 iPad mini 4 特性 反射防止 厚さ(mm) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131.5×0.2×199.8 可視光線透過率(%) 90 アズワン品番 64-0891-92 タッチパネル方式 対応 適合メーカー Apple
タブレットケース サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色 ブラック タイプ ケース型 ベルト長さ(mm) 【ショルダーベルト】約138
ライトニングケーブル サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途 ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。 材質 ケーブル被覆:TPE(線材被覆) 色 ホワイト ケーブル長(m) 約0.8 コネクタ形状 ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 筐体部分:約38×44×15 対応機種 <ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格 MFI認証 ケーブル径(Φmm) 約4.4×1.5(フラットケーブル) 適合用途 データの通信、充電
ホルダー サンワサプライ 当日出荷
iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。
適合機器 iPad 厚さ15mm以下のタブレット 材質 ABS 使用工具 プラスドライバー, 手袋 取付方式 壁面
ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 当日出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。
適合機種 Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット タイプ 手帳型 特性 ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー 材質 ポリエステル 質量(g) 約482 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から) アズワン品番 64-0869-47 対応インチサイズ 10.1 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D15×H285
マルチメディアヘッドホン サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。
CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。
スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
適合機種 パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代) 質量(g) 約58(ケーブル含む) 形式 ダイナミック型27mm(ステレオ) ケーブル長(m) 約2 周波数特性 20~20000Hz アズワン品番 64-0880-32 プラグ形状 3.5mmステレオミニプラグ インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 100 イヤホン形状 オーバーヘッド型
iPadスタンド サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
タイプ 卓上スタンド型 特性 角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能 適合機種 Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど 材質 本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×22×84
スタンド サンワサプライ 当日出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg 材質 本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC 寸法(mm) Φ282×H900~1440(支柱) 使用工具 手袋 対応機種 iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応) フレーム色 ブラック 組立時間 30分 組立人数 1
スタンド サンワサプライ 当日出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。挟み込みサイズ:135~180mm、対応画面目安:4.5~11インチ台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm
仕様 タブレットホルダーサイズ:(有効内寸)135mm~180mm 個口数:1個口 支柱直径サイズ:Φ22、(上部)Φ16 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg 材質 本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC 色 ブラック 使用工具 手袋 取付け方法 据置き 組立時間 20分 組立人数 1
タブレット収納キャビネット サンワサプライ 翌々日出荷
タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品 前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。 材質 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
折りたたみ式Bluetoothキーボード サンワサプライ 当日出荷
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。
折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。
スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。
3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。
使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品 充電用USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 約126 スイッチ パンタグラフ 対応OS iOS 12~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 313.4×92.8×7.4 対応機種 iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 消費電流(mA) 3以下 動作力 60±20g キー数 67キー 送信出力 Class 2 通信距離 最大約10m ワイヤレス通信 Bluetooth Ver.3.0 アズワン品番 64-0907-42 プロファイル HID 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 バッテリー寿命 連続使用約36時間
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
iPad mini2021に対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付きコネクタやイヤホンの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
材質 TPU、PC タイプ ケース型 対応機種 A17 Pro(第7世代)、第6世代 iPad mini 8.3インチ 2021 特性 耐衝撃、防水、防塵
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンフォルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・USB Type-Cコネクタ接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
材質 PU、ソフトレザー タイプ ケース型 ベルト長さ(mm) 860~1390(フックの先端から) 特性 スタンド機能付、ショルダーベルト付、タッチペン収納
タブレットケース サンワサプライ 3日以内出荷
フラップの開閉でオン・オフが連動するハードケースです。耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート製です。高級感があり、手触りのいいラバーコーティング加工を施しています。3段階で角度調節ができるハンズフリースタンドや、入力に最適なキーボードスタンドとしても使用できます。ケースに入れたまま、USB Type-Cポートへの接続、カメラ、音量調節など機能が使用できます。
液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad mini_紙のような質感 サンワサプライ 当日出荷
紙のような描き心地のフィルム。反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様 ●フィルムサイズ:8.3●タッチパネル対応:対応●透過率:約91%●表面硬度(H):3H●抗菌性:なし セット内容 本体×1、 厚さ 0.2 対応機種 Apple iPad mini 8.3インチ A17 Pro、Apple 第6世代 8.3インチ iPad mini 2021 対応インチサイズ 8.3インチ 特性 タッチパネル対応、ペン入力対応、反射防止、ペーパーライク、光透過率91%、気泡分散、防傷、防汚
iPadmini4用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 3日以内出荷
対応機種 iPad mini 4 特性 ブルーライトカット指紋防止光沢 厚さ(mm) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131.5×0.2×199.8 可視光線透過率(%) 81 アズワン品番 64-0891-93 タッチパネル方式 対応 適合メーカー Apple ブルーライトカット率 0.26
8型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 3日以内出荷
適合サイズ 8インチワイドまで 特性 ブルーライトカット指紋防止光沢 厚さ(mm) 0.2 高さ(mm) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×0.2×230 対応機種 LAVIE Tab E TE508/HAW・ iPad mini 4・ iPad mini 4 + Cellular・ iPad mini 3・ iPad mini 3 + Cellular 可視光線透過率(%) 81 アズワン品番 64-0877-67 タッチパネル方式 対応 ブルーライトカット率 0.26
iPadmini4用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 3日以内出荷
対応機種 iPad mini 4 特性 ブルーライトカット指紋反射防止 厚さ(mm) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131.5×0.2×199.8 可視光線透過率(%) 80.1 アズワン品番 64-0891-94 タッチパネル方式 対応 適合メーカー Apple ブルーライトカット率 0.26