冷凍庫用収納3点セット
サッと取り出せるように冷凍庫を整理整頓!
散らばって見失いやすい小さなものは、ボックスに収納すれば便利。
長めのパックや形が崩れやすい物もスッキリ収納。本立て式なので、食品の量が減って隙間があいても倒れません。
ムラなく冷気を循環させる為のスリット入り。 表面の凸凹は、食品に霜がついてくっつくのを防ぎます。
- 材質
- ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 【ボックスタイプ】118×194×124【ブックスタンド大】150×238×124【ブックスタンド小】135×194×124
- 内容量
- 1個
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ


































