絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(363)
  • メディアカバーマーケット(37,742)
  • エレコム(4,831)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,771)
  • ナリカ(3,039)
  • サンワサプライ(3,005)
  • コクヨ(2,385)
  • エスコ(2,147)
  • ナカバヤシ(2,061)
  • StarTech.com(1,894)
  • レイ・アウト(1,332)
  • RS PRO(1,173)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,170)
  • サンワダイレクト(1,115)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,021)
  • BUFFALO(バッファロー)(991)
  • 永岡書店(983)
  • オーム電機(973)
  • サクラクレパス(973)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターンテーブル LAMP(スガツネ工業)

    ターンテーブル

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
    用途作業台。寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
  • 封印シール カータスロック 転写なしタイプ LAMP(スガツネ工業)

    封印シール カータスロック 転写なしタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1袋(100枚)
    当日出荷
    シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
    用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。レッド入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転盤 LAMP(スガツネ工業)

    回転盤

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
    用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL LAMP(スガツネ工業)

    HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のHDMIケーブルを中継するコネクタです。 パソコン、ゲーム機などの画面をモニターに映すことができます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。 端子は錆に強く信号劣化を抑える金めっき処理を施しています。
    質量(g)21.2
  • 回転盤 偏荷重対応90° ロック付 LAMP(スガツネ工業)

    回転盤 偏荷重対応90° ロック付

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
    用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470
  • 増設アーム LAMP(スガツネ工業)

    増設アーム

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。
    付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 封印シール カータスロック 全転写タイプ LAMP(スガツネ工業)

    封印シール カータスロック 全転写タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1袋(100枚)
    当日出荷
    シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
    用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。トラスコ品番351-5656幅(mm)20ブルー長さ(m)60縦(mm)20横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • 天面取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    天面取付ブラケット シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 封印シール カータスロック 全転写タイプ LAMP(スガツネ工業)

    封印シール カータスロック 全転写タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1袋(100枚)
    当日出荷
    シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
    用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。トラスコ品番351-5672幅(mm)40ブルー長さ(m)85入数(枚)100縦(mm)40横(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブルケース LAMP(スガツネ工業)

    LANケーブルケース

    LAMP(スガツネ工業)
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃ブラック材質(本体)PBT樹脂主な用途その他オプションアズワン品番64-6776-54
  • モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    壁取付ブラケット シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンド KA-A1型専用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプスタンド KA-A1型専用

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。パイプスタンドにはパイプ取付ブラケットKA-A1-P1型が取り付けできます。
    材質ステンレス鋼/アルミニウム合金(ADC)パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)

    タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
    付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
  • タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)

    タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
    付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
  • モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業)

    モニター昇降ユニット KA-A4型

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。
    付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12仕様chemSHERPAに対応材質耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    本体厚さ5mmの面付超薄型デザイン。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。最大出力15Wの急速充電タイプです。面付(両面テープ仕様)のため、取り付けが簡単です。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP64です。
    付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)材質ポリカーボネート(PC)質量(g)213出力(W)15入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    テーブル周りの充電、スッキリ。ワイヤレス×複数同時充電。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。高出力による急速充電が複数デバイス同時に可能です。(パッド上10W+10Wから)。パッド上に敷き詰められた16ヶの送電コイルが大きな範囲内での充電を可能にします。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。USB-C/USB-Aの有線同時接続も可能です。
    付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)、取付ねじ材質ポリカーボネート(PC)ホワイト質量(g)425出力(W)パッド上:10+10、USB-C:27、USB-A:5入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電器 貫通穴取付 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 貫通穴取付

    LAMP(スガツネ工業)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
    付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじ材質鋼、ポリカーボネート(PC)質量(g)83入力電圧(V)AC100~240定格出力(W)5
  • ワイヤレス充電器 急速充電タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 急速充電タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 テーブル天板での埋込取付が可能です。 15 Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
    付属品ACアダプター(ケーブル長さ約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじ仕様充電器本体質量(g)115入力電圧(V)AC100~240定格出力(W)15
  • ワイヤレス充電器用カバー LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電器PUK3-15W用カバーです。
    適合PUK3-15W材質ポリカーボネート(PC)質量(g)14
  • モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業)

    モニター回転用座金

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モニターを回転させ、任意の位置で止められます。 モニター側の座金を本品と交換してご使用ください。 ワンタッチで着脱できます。
    質量(g)641トルク(N・m)回転方向:4.0±20%適合モニターサイズ12~ 23インチ(約8 kgまで)対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
  • 取付プレート LAMP(スガツネ工業)

    取付プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    用途IT化を進める生産現場、工場付属品六角穴付ボルトM6×18(2本)皿バネ座金(2枚)材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーを軽く押すだけで簡単に行えます。(25 mmピッチ/4段階)フリクション機能により急落下を防止します。
    仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ディスプレイ用壁掛金具TV型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ディスプレイ用壁掛金具TV型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    小型ディスプレイを壁に固定する金具です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(100×100mm)です。
    用途OA機器など。トラスコ品番824-7634材質鋼(SPCC)ほか幅(mm)195取付壁付け高さ(mm)159.1奥行(mm)40耐荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電器PUK3-15W LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器PUK3-15W

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(PC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電器MINIPUK-5W LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器MINIPUK-5W

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応の充電器です。Qi対応機種であれば、メーカーや機種に関係なく、置くだけで充電できます。クレジットカードなどに内蔵されているICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP20相当の防塵性があります。
    付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじトラスコ品番573-3302材質本体:ポリカーボネート(PC)、固定金具:鋼入力電圧(V)AC100~240バッテリー容量(Ah)AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)5
  • モニターアームLA2-9型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    垂直モニターアームとデスククランプ取付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
  • モニターアームLA2-8型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    水平モニターアームとデスククランプ取付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    トラスコ品番224-4253
  • モニターアームLA2-6型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-6型

    LAMP(スガツネ工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応