絞り込み
ブランド
  • Gechic(ゲシック)
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,532)
  • エレコム(4,900)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,762)
  • ナリカ(3,036)
  • サンワサプライ(2,996)
  • コクヨ(2,388)
  • エスコ(2,134)
  • ナカバヤシ(2,056)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,933)
  • StarTech.com(1,894)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,296)
  • RS PRO(1,186)
  • サンワダイレクト(1,114)
  • Canon(1,033)
  • トーエイライト(1,032)
  • オーム電機(975)
  • サクラクレパス(968)
  • 永岡書店(967)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    Gechic 14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
    付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)質量(g)696消費電力(W)6表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1コントラスト比1200:1(標準)解像度1920×1200応答速度12.5 ms接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1スピーカーなし使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1アスペクト比16:10オーディオ出力なしモニターサイズ14インチワイド最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)250(Typical)
  • T1S2 デスクトップスタンド Gechic(ゲシック)

    T1S2 デスクトップスタンド

    Gechic(ゲシック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    T1S2 卓上型スタンド・【対応機種】T1、M505、1503、1102シリーズ
    付属品ネジ(M4 × 6.5mm) 4 pcs材質SPCC、ABS、ゴム寸法(mm)157×216×136質量(g)775対応機種On-Lap M505T/M505E、1503I、1102I/1102H/1102E (2021年8月現在)[各製品とも、T1S2への取り付けには別売のマウントキットないしはVESAマウンタが必要になります]On-Lap M505T/M505E : VESA Kit for On-Lap M505On-Lap 1503I : Multi-mount kit for 1503On-Lap 1102I/1102H/1102E : Multi-mount kit for 1102機能T1、M505、1503、1102シリーズのモバイルモニターに対応。360°回転軸で全方向に回転、縦でも横でも自由に回転。VESA100/ 75規格対応。
  • GeChic On-Lap T112C 11.6インチ T1シリーズ 廉価版 BtoB向けタッチモデル:Type-C非対応/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)

    GeChic On-Lap T112C 11.6インチ T1シリーズ 廉価版 BtoB向けタッチモデル:Type-C非対応/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応

    Gechic(ゲシック)
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
    付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSその他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド質量(g)788ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧5V---1.2A(電流)対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2対応HDCPサポート:はいコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024×(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×2表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9モニターサイズ11.6インチタッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)
  • Gechic タッチモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力  10点タッチパネル VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic タッチモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力 10点タッチパネル VESA75標準対応

    Gechic(ゲシック)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    Gechic T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
    付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1厚さ(mm)パネル表面:1.1質量(g)880ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V)消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1定格電圧(V)12対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。定格電流(A)0.6湿度(%RH)【作動】20~90【保管】10~90表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】ありコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H)解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz)、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)、 USB Type-C(DP1.2)表面硬度パネル表面:≧7Hスピーカーなし環境温度範囲(℃)【作動】0~50【保管】-20~60色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ13.3ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm×75mm)最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250 (Typical)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6応答時間(ms)15(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
  • Gechic T152C 15.6インチ/T1シリーズ 廉価版/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic T152C 15.6インチ/T1シリーズ 廉価版/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応

    Gechic(ゲシック)
    48,980税込53,878
    1台
    16日以内出荷
    T1タッチモニターCシリーズが新登場!T152Cは、硬度7HのタッチガラスとAF防汚コーティングを採用し、滑らかで清潔かつ耐久性に優れた性能を提供します。1.4Aの超低消費電力により、ノートPCやデスクトップPCに簡単に接続して即座に使用可能です。HDMIポートとUSBタッチ入力ポートを2系統搭載しており、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えることができます。一対二の設定により、入出力を一体化し、シンプルで強力なタッチワークステーションを実現します。サーバールーム、機器設備、医療、金融、個人オフィスなど、さまざまな場面で柔軟かつ効率的なHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を提供します。
    付属品HDMI-A ビデオケーブル x 1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル x 1仕様HDCPサポート対応、指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)フロント:黒背面:黒サイズ15.6質量(g)1296ピッチ(mm)【ドット】0.179 (H) x 0.179 (V)消費電力(W)7【オフ】≦ 0.2【スタンバイ】≦ 1.0定格5V-1.4A表示サイズ(mm)344×194 (W×H)対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。表面処理グレア接続HDMI-IN×2、USB-A×2、イヤホンジャック×1入力【ビデオ】HDMI-A(HDMI v1.4) x 2別売付属品USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 2A電源セット(USB-A ケーブル付き)T1S5 デスクトップスタンドコントラスト比700:1輝度250 (cd/m2) (Typical)表示色16.2百万色解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)使用温湿度範囲作動 :0~50℃、湿度:20~90%RH保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mmスピーカーなし色(本体)ブラックサイズ(mm)364.5 x 232.5 x 20.55RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSタッチパネル方式指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)対応解像度1920×1080(60Hz)1600×900(60Hz)1440×900(60Hz)1366×768(60Hz) 1280×1024(60Hz)1280×960(60Hz)1280×800(60Hz)1280×768(60Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60Hz)アスペクト比16:9パネル15.6 (16:9ワイド)オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)本体寸法(cm)36.45×23.25×2.055パネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm x 75mm)最大表示色16.2百万色輝度(cd/m2)250USBUSB-A×2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)
  • GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111B Gechic(ゲシック)

    GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111B

    Gechic(ゲシック)
    47,980税込52,778
    1台
    16日以内出荷
    T111Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、1080Pの高解像度およびIPSレベルの広視野角パネルを採用しています。1670万色のフルカラーによって繊細な映像を再現し、タッチプロジェクトに最適な、耐久性と美しさを兼ね備えたエンドユーザー向けHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を実現します。フロントパネルにはナノコーティング技術を採用し、タッチガラス表面にはAF防汚コーティングを施しており、清掃が簡単で指紋の付着も効果的に抑制します。商業用、工業用、組み込み機器など、さまざまな環境に対応。高透過率と高感度なタッチ応答により、優れたユーザー体験を提供します。
    付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×112V-2A AC-DC 電源アダプター×1仕様●DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1●HDCPサポート:あり●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ドットピッチ:0.134mm (H) ×0.134mm (V)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●環境温度と湿度:作動 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH●表示エリア:256.32mm×144.18 (WxH)●表面硬度&厚さ:パネル表面硬度≧7H、厚さ厚さ1.1mm寸法(mm)279.72×181.08×20.25質量(g)780消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1.0定格電圧(V)12定格電流(A)0.6表面処理グレアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN×1USB-A×1USB-C×1DC IN×1イヤホンジャック×1コントラスト比1000:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度12.5(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ11.6インチVESA対応VESA75 (75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)×1、USB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
  • GeChic T1S5 デスクトップスタンド Gechic(ゲシック)

    GeChic T1S5 デスクトップスタンド

    Gechic(ゲシック)
    5,798税込6,378
    1台
    9日以内出荷
    T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
    付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーングレーブルー質量(g)884寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • GeChic クイックリリースウォールマウントプレート VESA75 Gechic(ゲシック)

    GeChic クイックリリースウォールマウントプレート VESA75

    Gechic(ゲシック)
    2,898税込3,188
    1台
    10日以内出荷
    M141E/ M152H/ M161Hモバイルモニター専用プレートになります。クイックリリースポートを備えた上記ゲシック製品をVESA75規格に対応させるための壁掛け金具になります。店舗、工場、オフィス家庭スペースなどモニターの設置を問わずご利用頂けます。
    付属品M4ボルトとナット2セットM4タッピングネジ3/4インチ3個材質鋼板 及び ポリカーボネート寸法(mm)100×58×35.5黒色質量(g)94対応機種M161H、 M152H、 M141E機能壁掛け金具またはVESA75アダプタに、クイックリリースポートを備えたモニターと組み合わせて使用できます(例:M141E、M152H、M161Hなど)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gechic T151Eタッチモニター 15.6インチ/フルHD/グレア&耐指紋加工/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic T151Eタッチモニター 15.6インチ/フルHD/グレア&耐指紋加工/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応

    Gechic(ゲシック)
    55,980税込61,578
    1台
    17日以内出荷
    T151Eタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。タッチガラス表面に施された精密なナノコーティングは、先進的なAFコーティング技術を採用し、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。この技術により、モニターは商業用、工業用、組み込み型機器など、さまざまな環境に完全に適応します。高い透過率のあるガラス表面、そして高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
    付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1、別売り品:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長ケーブル(1.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 デスクトップスタンド適合DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力) x 1、認証:BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)8.2、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧12V---0.7A(電流)表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング接続HDMI-IN x 1USB-A x 1USB-C x 1DC IN x 1イヤホンジャック x 1入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4) x 1、 USB Type-C(DP1.2) x 1対応HDCPサポート:はいコントラスト比700:1(Typical)表示範囲(mm)344 x 194 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024×(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし環境温度範囲(℃)作動 :0~50、湿度:20~90%RH保管:-20~60、湿度:10~90%RH色(本体)フロント:黒、背面:黒OS準拠したWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A(USB 2.0) x 1、USB Type-C x 1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack x 1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチ最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250(Typical)
  • GeChic T315専用フレーム取付プレート Gechic(ゲシック)

    GeChic T315専用フレーム取付プレート

    Gechic(ゲシック)
    4,898税込5,388
    1台
    16日以内出荷
    ・組込み用タッチモニターキット。HMIシステムの構築に最適。・T315 タッチモニター専用。・専用プレートにより、装置や筐体内部への確実な固定を実現。・耐久性に優れた高強度の亜鉛メッキ鋼板を採用
    付属品M4ネジ ×4個材質スチール質量(g)164(一枚あたり)品名T315専用フレーム取付プレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×44.55×27.22対応機種T315RoHS指令(10物質対応)対応
  • GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 Gechic(ゲシック)

    GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315

    Gechic(ゲシック)
    78,980税込86,878
    1台
    16日以内出荷
    T315は、企業および産業用ユーザー向けに設計されたフルフラット静電容量方式タッチモニターです。高輝度パネルはバックライト寿命が非常に長く、タッチガラス表面にはアンチグレア・防汚コーティングを採用。反射を低減し、クリアでスムーズな操作感を提供します。さらに、独自のダブル省エネ機能により、ECOモードと輝度自動調整を提供。製品の寿命を大幅に延長します。HDMI/USB-C の 2 入力に加え、5V/12V/24V の幅広い電源規格に対応し、産業用 PC(IPC)やミニ PC、自動化設備との高い親和性を誇ります。VESA 100 規格対応で、壁掛けやアーム取り付け、外付けブラケットによる機体へのシームレスな組込みも容易。24/7稼働が求められる工場、生産ライン、公共セルフサービス端末などに最適です。
    仕様【広色域】NTSC45%ピッチ(mm)【ドット】0.179(H)/0.179(V)表示サイズ(mm)W344×H194サイズ(inch)15.6表面処理AGアンチグレア・AF防汚コーティングガラス部パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8コントラスト比1500:1(Typical)解像度1920×1080視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)色(本体)黒(フロント・背面)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応アスペクト比16:9入出力端子ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)・USB Type-C(DP1.2)、USB-C(上流):USB Type-C (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、USB-A(上流):USB-A(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V/24V DC 入力)最大表示色16.2百万色輝度(cd/m2)450(Typical)
  • GeChic T11専用フレーム取付プレート Gechic(ゲシック)

    GeChic T11専用フレーム取付プレート

    Gechic(ゲシック)
    4,198税込4,618
    1台
    16日以内出荷
    ・ 組込み用タッチモニターキット-HMIシステムの構築に最適。・T111B / T112C タッチモニター専用。・モニター背面のVESA 75規格 (M4) 取付穴に対応。・専用プレートにより、装置や筐体内部への確実な固定を実現。・耐久性に優れた高強度の亜鉛メッキ鋼板を採用
    付属品M4ネジ ×4個材質スチール寸法(mm)279.72×79×24.2質量(g)134.41(一枚あたり)品名T11専用フレーム取付プレート対応機種T111B, T112CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載 Gechic(ゲシック)

    Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載

    Gechic(ゲシック)
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    On-Lap M505シリーズは、解像度1920×1080、視野角170°の15インチサイズのモバイルモニターです。M505T/M505Eは、HDMI出力ポートを備えゲームや会議など複数台での利用の際に便利になりました。M505Iは、USB Type-C PD(PowerDelivery)による急速充電に対応しています。折りたたみ設計を採用しているので、デスクに安定して置け、しかも40°~85°の無段階調整にも対応しています。ビジネスで使いやすいように、入出力端子は背面、かつ折りたたみ時にも使えるようになっており、什器等の組込みにも利用しやすくなっています。
    付属品HDMI-A to HDMI-A ケーブル 1.2m、USB Type-C ビデオケーブル 1.0m、USB Type-C to USB-A アダプター、5V-2A 電源アダプター、収納ケース(15A2)、ユーザーマニュアル仕様【HDCPサポート】HDCP V1.4 Compliant質量(g)1168(モニター)備考本製品を使ってNintendo SwitchをTVモードで遊ぶには、Nintendo Switchドックが必要です。Nintendo Switch本体と本製品をUSB Type-Cケーブルだけで接続することはできません。ピッチ(mm)【ドット】0.179(H)×0.179(V)表示サイズ(mm)344×194サイズ(inch)15.6ワイド表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)画面部分:364×250×6.9、I/Oベース:364×135×10.7コントラスト比700:1(標準値)解像度1920×1080視野角(左右:上下)170°/170°色(本体)黒(表)/濃い灰色(裏)/黒(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応音声出力ヘッドホンジャック(3.5mm)スピーカー(最大1.5W)×2アスペクト比16:9入出力端子HDMI-IN、HDMI-OUT、USB Type-C(DP1.2)パネル駆動方式TFTビデオ出力数HDMI-A(HDMIループ: 最大14台まで接続できます)最大表示色16.2百万色輝度(cd/m2)250(最大値)
  • GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)

    GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応

    Gechic(ゲシック)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル。・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%。・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング。・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式。・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応。・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載。・VESA 75規格対応
    付属品HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1仕様●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI・入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.179 (H)×0.179 (V)消費電力(W)8.2定格電圧/電流:12V---0.7A表面処理アンチグレア・抗菌コーティング接続方法HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1コントラスト比700:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080使用温湿度範囲作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒各種認証BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチVESA対応VESA75(75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)250 (Typical)USBUSB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)
  • GeChic USB-A (デュアル)-USB-A 電源&タッチ出力ケーブル (2.5m) USB/A-TO-USB/A-CABLE/2.5M Gechic(ゲシック)

    GeChic USB-A (デュアル)-USB-A 電源&タッチ出力ケーブル (2.5m) USB/A-TO-USB/A-CABLE/2.5M

    Gechic(ゲシック)
    2,898税込3,188
    1台
    9日以内出荷
    ・【対応機種】T152C/ T112C。・USB-A電源&タッチ出力ケーブルはUSB 2.0規格のツイストペア構造で、純銅芯と太径ケーブルを採用し、安全で耐久性のある電流伝送を実現します。・USB-AケーブルをPCとT152C/T112CタッチモニターのUSB-1またはUSB-2ポートに接続することで、安定した電流供給が可能です。
    長さ(m)2.5対応機種T152C/ T112Cコネクタパソコン/デバイス ─ USB-A(オス)2モニター ─ USB-A(オス)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • GeChic HDMI-A to HDMI-A 長さ2.5m Gechic(ゲシック)

    GeChic HDMI-A to HDMI-A 長さ2.5m

    Gechic(ゲシック)
    2,898税込3,188
    1台
    16日以内出荷
    HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)。【対応機種】2101H/M505/T1/M152H/M161H。 長距離接続での使用に適した2.5mHDMIケーブル
    質量(g)90長さ(m)2.5対応機種2101H/M505/T1/M1シリーズコネクタパソコン/デバイス ─ HDMI-A(オス)モニター ─ HDMI-A(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GeChic 5V-2A AC アダプター 単体 Gechic(ゲシック)

    GeChic 5V-2A AC アダプター 単体

    Gechic(ゲシック)
    1,598税込1,758
    1台
    16日以内出荷
    5V-2A AC アダプター単体
    質量(g)77寸法(cm)5×5×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • GeChic 5V-2A AC電源アダプター+USB-A(dual)ケーブル1.5m セット On-Lap T112C、T152C用オプションアクセサリー Gechic(ゲシック)

    GeChic 5V-2A AC電源アダプター+USB-A(dual)ケーブル1.5m セット On-Lap T112C、T152C用オプションアクセサリー

    Gechic(ゲシック)
    2,898税込3,188
    1台
    16日以内出荷
    ・【対応機種】T152C/ T112C。・ 高品質なアダプター(入力:AC 100-240V、出力:5.0V/ 2.0A)、各国安全規格およびRoHSのテストに合格。・ 付属のUSB-A電源&タッチ出力ケーブルはUSB 2.0規格のツイストペア構造で、純銅芯と太径ケーブルを採用し、安全で耐久性のある電流伝送を実現します。・ USB-Aケーブルを5VアダプターとT152C/T112CタッチモニターのUSB-1またはUSB-2ポートに接続することで、安定した電流供給が可能です。
    質量(g)5V 2A アダプター:56、USB-A電源&タッチ出力ケーブル:74対応機種T152C/ T112CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M152H 15.6インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M152H 15.6インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    ・Gechic USB Type-Cケーブル接続に対応。・45W PD急速充電機能を搭載。・USB Type-Cインターフェースのほか、M152HにはHDMI入力ポートもあります。・1080Pの高輝度、広色域パネル搭載。・2Wのサラウンドスピーカーを内蔵
    付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源ケーブル×165W 電源アダプター×1収納ケース(16A4)1仕様●DC-IN:Power Delivery規格に対応、20V入力電流に対応●USB-A:HDMI入力(HDMI 1.4、HDCP V1.4、HDMI CECに対応)●USB-C:USB-C入力(DP 1.2、HDCP V1.3に対応)Power Delivery規格に対応、5V入力電流に対応、5/9/15/20V出力電流に対応(最大出力電力は45W、20V---2.25A)●サポート解像度:1920×1080(60Hz)1600×900(60Hz)1440×900(60Hz)1366×768(60Hz)1280×1024(60Hz)1280×960(60Hz)1280×800(60Hz) 1280×768(60Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60Hz)●ドットピッ チ:0.179mm (H) ×0.179mm (V)●ビデオ解像度:1920x1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)1280x720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)720x480P(59.94Hz/60Hz)640x480P(59.94Hz/60Hz)●各種規格・認証適合:BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1●定格電圧/電流:5V---2.0A; 20V---0.5A●消費電力-オフ:<0.3W●消費電力-スタンバイ:<0.5W●表示エリア:344mm×194mm (WxH)サイズ15.6インチTFT LCD質量(g)768表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×238×7~21接続HDMI-A×1DC IN×1USB Type-C (DP1.2) ×1USB-A×1イヤホンジャック ×1コントラスト比700:1(Typical)解像度1920×1080使用環境動作/温度:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管/温度:-20~60℃、湿度:10~90%RH視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15 ms接続端子HDMI-A×1、DC IN×1、USB Type-C (DP1.2)×1、USB-A×1、イヤホンジャック×1色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)300(Typical)
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M161H 16.1インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M161H 16.1インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    Gechic 7mmの軽くて薄い感触で、在宅ワーカーのために全く新しい驚きの視野を展開します。 フルHD広視野角パネルスリムベゼル設計で、クリアで緻密、スムーズで生き生きとした画面を復元し、素晴らしい感性の饗宴を体験できます。 ユニークなクイック折りたたみスタンドは、軽快なのに安定しているので、モニターのフリーストップ式角度調節機能をさらにレベルアップさせ、理想の角度を寸分たがわず実現します。 また、別売りのVESA75アルミ合金ブラケットで様々な設置方法を実現可能です。
    用途モバイルモニター付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.2m)×1、USB Type-C ケーブル(1.0m)×1、USB A to USB-C 電源ケーブル (1.2m)×1、5V-2A 電源アダプター×1、保護スリーブ×1、ユーザーマニュアル仕様HDCPサポート:HDMI HDCP v1.4(v1.2互換)、DP HDCP v1.3(v1.0互換)適合別売り品:On-Lap M16用 VESA75ブラケット、M1S4 スタンド、USB Type-Cケーブル(2m)寸法(mm)369×232×19(本体、最薄部厚さ7)質量(g)784(本体)ピッチドット:0.1851mm(H)×0.1851mm(V)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)≦10、スタンバイ:<0.3、オフ:<0.1定格電圧(V)5定格電流(A)2表面処理ノングレア接続HDMI-A ×1、DC IN ×1、USB Type-C(DP1.2)×1、イヤホンジャック×1コントラスト比1000:1表示範囲(mm)355.4×199.9(W×H)解像度1920×1080(最大)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)、サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間使用環境温度(℃)動作:0~50、保管:-20~60視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15ms入力端子HDMI、USB Type-C(DP 1.2)色(本体)黒(表)、勝色(裏)使用環境湿度(%)動作::20~90、保管:10~90各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、PSEバックライトLEDアスペクト比16:9映像入力デジタル:USB Type-C(DP Alt Mode)、HDMI (※HDMI-Aコネクタ、HDMI CEC対応)オーディオ出力ヘッドホン端子(3.5mm)モニターサイズ16.1型ワイドパネル駆動方式TFT LCDブルーライトカット対応最大表示色1677万色輝度(cd/m2)270角度調節
  • M16 VESA 75 アルミ合金ブラケット Gechic(ゲシック)

    M16 VESA 75 アルミ合金ブラケット

    Gechic(ゲシック)
    4,198税込4,618
    1台
    23日以内出荷
    【対応機種】M161Hモバイルモニター 強度の高いアルミ合金 標準VESA 75×75mmのネジ穴 背面プレートはVESA75規格対応のため、モニターアームやウォールマウントへの取り付けが可能です 1/4 ネジ穴付きで、三脚/クイックリリースプレート/クイックリリースシートに対応 T1S2 卓上スタンドに対応 ビジネススペース、展示場、オフィス/ホームスペースに最適です (※モニターアームは商品に含まれません。) M16 VESA 75 アルミ合金ブラケットにはVESA 75ネジ穴が4つ付いているため、M16をVESA75に対応するモニターホルダーに取り付けていただけます
    用途M161H オプション品付属品ネジ(M4×6.5mm) 8 pcs材質アルミ合金寸法(mm)367×112×24.6質量(g)206対応機種M161H
  • M1S4 スタンド M1S4 Stand Gechic(ゲシック)

    M1S4 スタンド M1S4 Stand

    Gechic(ゲシック)
    5,298税込5,828
    1台
    17日以内出荷
    【対応機種】 M161H 金属製で丈夫で、耐久性に優れています クイックリリースデザイン:簡単な取り付けを可能にします デスク作業のスペース確保に最適です 無段階での角度調整が可能です 無段階の高さ設定:目の高さによって高さ調節が可能です 配線穴を通してケーブルをまとめることができます M16モニターのクイックリリーススポートをM1S4 スタンドに挿入し、ノートパソコンの上にモニターを設置して使用します。
    用途M161H オプション品付属品ネジ(M4×6.5mm)4 pcs ; (M6×12mm)2 pcs材質SPCC、PC、ゴム寸法(mm)160×145.6×266.3質量(g)656対応機種M161H高さ(cm)デスクトップからM161Hの表示領域:調整可能範囲 22~34