カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器(447)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 学童・教育用品(2)
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
- BASF(ビーエーエスエフ)(14)
- Phrozen(1)
- StarTech.com(191)
- FXC(42)
- PLANET Technology(35)
- アライドテレシス(26)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- NETGEAR(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- BLACK BOX(12)
- TP-LINK(11)
- APRESIA Systems(9)
- D-Link(ディーリンク)(8)
- ATEN(6)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- NEC(4)
- NEC三菱(4)
- エレコム(4)
- ラインアイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
オフィスサプライ :「BASF」の検索結果

フローズン純正 BASF プロトホワイト レジン 1kg
Phrozen¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷最も有名な化学会社の1つであるBASF社によって強化されたプロトホワイトリジッド3Dプリンティングレジンは、デザイナーが製造段階に移行する前に社内で効率的にプロトタイプを作成するのに適しています。
3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White
BASF(ビーエーエスエフ)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8589適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質TPU色ホワイトサイズ直径199mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
Ultrafuse ABS BASIC Black Filament-1.75mm-1kg
BASF(ビーエーエスエフ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black
BASF(ビーエーエスエフ)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8594適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PET色ブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
Ultrafuse TPU 85A Natural フィラメント-1.75mm-750g
BASF(ビーエーエスエフ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷BASF 社の熱可塑性ポリウレタンElastollan® をベースにしたTPUフィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。 剥離性も良くサポートの使用が可能です。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
3Dプリンター用フィラメント PET
BASF(ビーエーエスエフ)¥7,298税込¥8,0281巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質PET質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black
BASF(ビーエーエスエフ)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6色ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
Ultrafuse PET Natural TR Filament-1.75mm-750g
BASF(ビーエーエスエフ)¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。 造形が容易で耐薬品性があり、非常に硬い造形物を出力することができます。 光沢のある滑らかでクリアな質感で加工次第で透明度も上げることが可能です。色ナチュラル(透明)質量(g)750径(Φmm)1.75特性高強度、耐薬品性、高透明・高光沢、造形安定性
Ultrafuse ABS Fusion+Black フィラメント-1.75mm-750g
BASF(ビーエーエスエフ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。色ブラック質量(g)750サイズ(mm)1.75
3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-Black
BASF(ビーエーエスエフ)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。PPにグラスファイバーが30%含まれており、非常に高い剛性があり、耐熱性、耐薬品性を持ち合わせたフィラメントです。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8597適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PP色ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
Ultrafuse PLA BASIC Blue Filament-1.75mm-1kg
BASF(ビーエーエスエフ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
Ultrafuse PLA PRO1 Black フィラメント-1.75mm-750g
BASF(ビーエーエスエフ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。色ブラック質量(g)750サイズ(mm)1.75
Ultrafuse PLA BASIC Green Filament-1.75mm-1kg
BASF(ビーエーエスエフ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント-1.75mm-750g
BASF(ビーエーエスエフ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷PAをベースにカーボンファイバーを15%含有したフィラメントになります。通常のPAよりも高い硬性と耐薬品性を持っており、その中でも耐温150℃が特徴となっています。 高い造形精度と強度からメーカーでも機械やバイクなどの最終用途部品にまで対応できるスペックを有しているといわれています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
3Dプリンター用フィラメント ASA-Black
BASF(ビーエーエスエフ)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8591適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質ASA色ブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
USBコネクタ A タイプ
SAMTEC¥349税込¥3841個7日以内出荷。1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)![[iPhone 16専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05561940-241025-02.jpg)
[iPhone 16専用]HIGHER ハイブリッドケース
HIGHER¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷BASF社製の高機能素材、Elastollan(R)採用。豊富なエアポケットで衝撃を吸収。黄ばみに強く、透明感が長く続く。JIS Z2801に基づいた抗菌性。持ちやすいやや丸みを帯びた形。カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計。ストラップは上下2ヶ所装着可能取付可能対象ストラップ装着:可材質TPU(エラストラン)、PET色クリア質量(g)約40.6サイズ(cm)約縦15.4×横7.7×厚1.3対応機種iPhone 16充電方式ワイヤレス充電:可![[iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05561949-241025-02.jpg)
[iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース
HIGHER¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷BASF社製の高機能素材、Elastollan(R)採用。豊富なエアポケットで衝撃を吸収。黄ばみに強く、透明感が長く続く。JIS Z2801に基づいた抗菌性。持ちやすいやや丸みを帯びた形。カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計。ストラップは上下2ヶ所装着可能取付可能対象ストラップ装着:可材質TPU(エラストラン)、PET色クリア質量(g)約40.9サイズ(cm)約縦15.5×横7.7×厚1.5対応機種iPhone 16 Pro充電方式ワイヤレス充電:可![[iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64593928-240418-02.jpg)
[iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース
HIGHER¥2,898税込¥3,1881個欠品中MagSafe対応。機能透明感を追求したクリアケース。。「耐衝撃性耐候性抗菌性」に優れたHIGHER(ハイアー)クリアケースがMagSafe対応になって登場。シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。安心して長く使えるクリアケースです。。地球環境に優しい「BASF社製バイオベースのElastollan(R)」を使用。従来製品と比較しCO2の削減に貢献。MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい。ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能。MIL-STD-810の落下試験に準拠した優れた耐衝撃性。豊富なエアポケットで衝撃を吸収。黄ばみに強く、透明感が長く続く。JIS Z2801に基づいた抗菌性。持ちやすいやや丸みを帯びた形。カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計。ストラップ装着可能仕様ストラップ装着可能、ワイヤレス充電可能質量(g)約36タイプケース対応機種iPhone 15/14/13専用主材質TPU(Elastollan(R))、PET、磁石特性耐衝撃性本体寸法(cm)約縦15.2×横7.3×厚1.3![[iPhone 15専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50685235-231124-02.jpg)
[iPhone 15専用]HIGHER ハイブリッドケース
HIGHER¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷機能性にこだわり抜いたブランド「HIGHER(ハイアー)」から、色の変化が楽しいオーロラカラーのクリアケースが登場。 HIGHERのケースは「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」すべてを備えた高機能ケース。シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。 ・背面にプリズム加工を施し、光の当たり方によって色合いが変化 ・機種の色によってガラッと違う印象に ・BASF社製の高機能素材、Elastollan(R)採用 ・2つの落下試験にクリアした優れた耐衝撃性 ・豊富なエアポケットで衝撃を吸収 ・黄ばみに強く、透明感が長く続く ・JIS Z2801に基づいた抗菌性 ・持ちやすいやや丸みを帯びた形 ・カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計 ・ストラップ装着可能適合機種iPhone 15専用質量(g)約44寸法(縦×横×厚さ)(mm)約152×73×13機能ストラップ装着可![[iPhone 16専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース Hamee(ハミィ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546716-250129-02.jpg)
[iPhone 16専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース
Hamee(ハミィ)¥2,900税込¥3,1901個3日以内出荷シンプルでより美しく。機能性を追求したMagSafe対応ケース。「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」に優れたHIGHER(ハイアー)MagSafe対応クリアケース。背面にプリズム加工を施し、光の当たり方によって色合いが変化するオーロラカラーが登場。安心して長く使えるように、シンプルなデザインの中に妥協のないこだわりを詰め込みました。・地球環境に優しい「BASF社製バイオベースのElastollan(R)」を使用。従来製品と比較しCO2の削減に貢献。・MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい。・ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能。・豊富なエアポケットで衝撃を吸収。・黄ばみに強く、透明感が長く続く。・JIS Z2801に基づいた抗菌性。・持ちやすいやや丸みを帯びた形。・カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計。・ストラップは上下2ヶ所装着可能色オーロラ質量(g)40.7対応機種iPhone16対応ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可寸法(縦×横×厚さ)(mm)約154×78×13主材質TPU(Elastollan(R))、PET、磁石
10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続色アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)3動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
1G専用 光メディアコンバータ(DN1800GE)
大電¥57,980税込¥63,7781台当日出荷1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。1000BASE-SX規格に準拠していますので、同規格に準拠したSFPとの対向接続が可能です。光ポート付スイッチの対向側に、メディアコンバータ+光ポート無しのコンパクトな1000BASE-Tスイッチを組み合わせることで、安価なネットワーク構築を可能とします。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(目安):2~550m●受光レベル:0~-17dBm●受光波長(nm):770~860●適合光ファイバ:石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル:-4~-9.5dBm●発光中心波長(nm):820~860外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:1000BASE-SX、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)0~7.5研磨コネクタ:PC研磨
光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下。互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続色アクア(水色)規格OM4湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)2.3
SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Cisco SFP-10G-SR互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。技術仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Cisco製品 GLC-TEと100%互換:Cisco製スイッチ各種に対応(Cisco C1000、C2960S、C3560、C3750、C9400、C9500、N3500、N2000、N5000、N7000、N7700、UCSB、IE2000、Firepower、ISR4000など)。広い動作温度域:-40度Cから+85度Cの動作温度域で過酷な工業環境にも対応。より安価なカテゴリ5/6ケーブルを使用。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。技術仕様:1000BASE-T | ギガビットイーサネット | 1 Gbps | カテゴリ5e/6銅線 | RJ45コネクター | SFP - LAN | 85度Cまでの広い動作温度域 | 最大距離100m
光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート
PLANET Technology¥39,980税込¥43,9781個当日出荷XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。仕様ハードウェアバージョン1質量(g)180規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3xポート数10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26材質(ケース)メタル電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
光メディアコンバータ SFPポート
PLANET Technology¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-LX 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥8,798税込¥9,6781個当日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。技術仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線/RJ-45コネクター/最大転送距離100m。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。MSA規格準拠 汎用SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1G専用 光メディアコンバータ(DN1800SG2E)
大電¥99,980税込¥109,9781台当日出荷1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。1000BASE-SX,LX規格に準拠していますので、同規格に準拠したSFPとの対向接続が可能です。光ポート付スイッチの対向側に、メディアコンバータ+光ポート無しのコンパクトな1000BASE-Tスイッチを組み合わせることで、安価なネットワーク構築を可能とします。既設のマルチモードファイバを用いて、2km伝送が可能です。1000BASE-SXでは足りなかった550m以上の光伝送にも対応できます。これにより、100Mで使用していた既存の設備がファイバの張替えなしにそのまま活用出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(1000BASE-LX 目安):2~550m(MMF時)/2m~15km(SMF時)●光伝送距離(1000BASE-X 目安):2m~2km(50μm)/2m~1km(62.5μm)●受光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-20dBm/0~-17dBm●受光波長(nm)(1000BASE-LX/1000BASE-X):1100~1600/1270~1355●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯/石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-10dBm/0~-10dBm●発光中心波長(nm):1270~1355消費電力(W)DC側:4以下本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:1000BASE-LX/1000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)消費電力(VA)AC側:8以下適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)(1000BASE-LX/1000BASE-X)0~10/0~7研磨コネクタ:(1000BASE-LX/1000BASE-X)PC、SPC、AdPC、UPC研磨/PC研磨
1000BASE-T RJ45 SFPモジュール
TP-LINK¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ホストシステムでの1000BASE-Tに対応。TX Disable機能に対応。UTP Cat 5e以上のケーブルの場合、最大100m※のデータ転送が可能。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。動作温度レンジ:0-70℃。IEEE Std802.3-2002に準拠。EMIを低減する金属製筐体。少ない消費電力で動作(通常0.5 W、最大0.8 W)。
ビデオ延長器
ATEN¥69,980税込¥76,9781台当日出荷1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルで 最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。 ロングリーチモード機能により、HDMI信号をツイストペアケーブル1本で、最大150m延長できます。 非常にコンパクトなので、設置場所を選びません。用途映像信号の延長に質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5V)3.77寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52×24最大解像度Cat 6aケーブル:4K(100m)、 Cat 5e/6ケーブル:4K(70m)、Cat 5e/6/6aケーブル:1080p(100m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-87最大延長(m)150入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI (3D, Deep Color, 4K) 、HDCP 2.2、CECオーディオ入力1オーディオ出力1
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル
StarTech.com¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
SFP+モジュール/MSA互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個当日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用SFP+モジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-LR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
SFPモジュール/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Cisco GLC-T互換モジュール:Cisco Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)68幅(mm)12色シルバー質量(g)25消費電力(W)1.3 以下湿度(%RH)30~75保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.4動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
10GBASE対応SFPモジュール
PLANET Technology¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガ8ポート 2.5G SFP 2ポート
PLANET Technology¥39,980税込¥43,9781台当日出荷1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。仕様ハードウェアバージョン3質量(g)720規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731ポート数1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135材質(ケース)IP30 アルミニウム機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
1000BASE-SX対応SFPモジュール
PLANET Technology¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3z 1000BASE-SX機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプマルチモード
...


















![[iPhone 16専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05561940-241025-02.jpg)
![[iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05561949-241025-02.jpg)
![[iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64593928-240418-02.jpg)
![[iPhone 15専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50685235-231124-02.jpg)
![[iPhone 16専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース Hamee(ハミィ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546716-250129-02.jpg)