絞り込み
色
その他(11)
アソート(4)
イエロー(15)
オレンジ(19)
クリア(268)
グリーン(28)
グレー(155)
ゴールド(8)
シルバー(66)
パープル(19)
ピンク(82)
ブラウン(42)
ブラック(1,496)
ブルー(243)
ブロンズ(1)
ベージュ(78)
ホワイト(447)
レッド(42)
柄物(26)
ブランド
- エレコム(4,741)
- 3Dコネクション(1)
- Comfortable Electronic(COMF)(4)
- DHA Corporation(2)
- Electro Harmonix(7)
- EPSON(1)
- GATOR Case(5)
- SPARKFUN(21)
- エレコムヘルスケア(5)
- サン電子(PC)(6)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- 日刊工業新聞社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
商品レビュー
- 以上(590)
- 以上(687)
- 以上(714)
- 以上(739)
価格
- 1,500円以下(1,520)
- 1,500-10,000円(3,244)
- 10,000-50,000円(181)
- 50,000-100,000円(35)
- 100,000円以上(7)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
オフィスサプライ :「ELECOM」の検索結果

ELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Black
エレコム¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷テレビやレコーダーを買い換えた際、録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けHDDです。 。SeeQVaultとは、同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。 。将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。 。同一メーカー機種間に限ります。 。録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応機器間ならば、好きな場所のテレビに接続して、録画番組を再生することが可能です。 。テレビやレコーダーの機器が故障したとしても、同一メーカーの機種間なら機器を交換すれば、本製品に録画された番組は再生できます。 。4K映像は録画のみ対応です。録画映像の引き継ぎはできません。 。録画した番組のソート・検索機能につきましては、接続する機器(テレビ・レコーダー・STB(セットトップボックス)等)に依存します。 。HDDの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも横置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造を実現しました。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m コネクター含まず)×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))USB2.0ポートを搭載したパソコン色ブラック備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。規格【電気用品安全法】PSEマーク表示本体質量(g)約800対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-B×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))回転数非固定保証期間1年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】NTFSLED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なしファンなし入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数1
電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント
エレコム(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×



ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。ケーブル太さ(mm)約3.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm
エレコム(18件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷コンパクトなスティックタイプのUSB2.0対応4ポートUSBハブ。ノートPCのUSBポート不足を手軽に解消し、マウス、キーボード、テンキー、USBメモリなど日常使用の周辺機器接続に適しています。質量(g)約23.8動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)インターフェイス-アップストリームUSB2.0



LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)約6.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタありシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×


マウスパッド スタンダート レーザー 光学式マウス対応
エレコム(30件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷マウスパッドの基本を押さえた、光学式・レーザー式マウス対応のスタンダードマウスパッド。仕様【リストレスト】×材質表面:PVC、裏面:天然ゴム厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】2、【リストレスト高さ(最高部)】なし質量(g)56寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】150×180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×2
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント
エレコム(14件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。安全な2重被ふくケーブルを採用しています。(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。付属品なし仕様【ノイズカット】×色グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック
エレコム(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード変換タイプオス-オス


BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音
エレコム(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約62※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS
エレコム(19件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン






ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5
エレコム(31件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め 3P→2P変換アダプタ付 コンセント
エレコム(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。付属品3P-2P変換アダプタ付仕様【ノイズカット】×色グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋


ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間1年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約363時間連続待機時間約833日ホイール数1個電池使用可能期間約675日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
エアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワー
エレコム(13件のレビュー)¥609~税込¥670~1本(350mL)ほか当日出荷■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様逆さ使用可能タイププッシュ式ガスの種類DME、炭酸ガス
電源タップ 延長コード 3個口 2P スイングプラグ コンセント OAタップ
エレコム(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×




ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ
エレコム(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック
エレコム(26件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)最大480※理論値色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3





LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(38件のレビュー)¥499~税込¥549~1式当日出荷配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。PC、ルーター、ハブ、パッチパネルなどの有線LAN接続をすっきり行えます。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)構造ヨリ線(28AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型
エレコム(25件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(14件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 ・エンハンストカテゴリー5対応 ・従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応○


マウスパッド リストレスト付 COMFY MP-095シリーズ
エレコム(22件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷低反発ポリウレタンを採用したリストレスト一体型マウスパッド。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!材質表面生地、リストレスト部:ポリウレタン / ベース:エラストマー形状リストレスト一体型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×25環境製品単体重量 0.278kg
電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ (ランプなし) 雷ガード 省エネタップ コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ個別スイッチ(ランプ無し)定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口コンセント形状2P機能雷ガード、スイッチ付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き、二重被覆、耐熱性、壁掛けフックプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター×



LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP
エレコム(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100芯数8芯結線方式ストレート結線
USBケーブル miniB-A ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン
電源タップ 延長コード 4個口 2P スイングプラグ コンセント OAタップ
エレコム¥919~税込¥1,011~1個当日出荷電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×


電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。スイッチ○(一括スイッチ)プラグ2ピン保証期間1年間ノイズフィルター×マグネット○雷ガード○
有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷有線LANポートがない薄型パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。用途有線LANポートがない薄型パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐに使えるUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約10cmです。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB-Aプラグ×1●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック(ブラック)質量(g)約26規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約27×約16 ※ケーブル含まず動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず伝送速度(Mbps)有線(理論値):1000/100/10RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/900mA対応プロトコルIPv4/IPv6
USBハブ USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長 10cm 持ち運び 高速転送
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。※理論値※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約33備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB -Aプラグ×1


USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(10件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
電源タップ 延長コード 3個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マグネット付き3個口の雷ガード電源タップです。スチールラックやデスク脚に固定でき、床置きを避けてすっきり配線できます。雷サージ対策、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、PC周辺機器や小型家電の電源確保に便利です。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×94×23※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード○埃防止シャッター○
充電器 USB-A×2ポート 最大12W 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット 小型
エレコム(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約44適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)合計12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A



ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ
エレコム(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重フェライトコア外付け
充電器 USB Type-C×1ポート C-Cケーブル付属 2m PD 最大65W パソコン スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブル色ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応
エレコム¥989~税込¥1,088~1個当日出荷USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
電源タップ 延長コード 3個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント
エレコム(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ほこり防止シャッター付き、3個口の電源タップです。未使用差込口へのほこり侵入を抑え、トラッキング火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコードを備え、デスク周りや寝室の安全な電源増設におすすめです。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター○![テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68860697-260331-04.jpg)
テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー
エレコム(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1色ブラック質量(g)【キーボード本体】約107※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】90×140×26.5、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz
...











































![テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68860697-260331-04.jpg)