絞り込み
コネクタ形状
  • microB(1)
  • Type-A(17)
  • Type-C(59)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(54)
  • 0.5~1未満(26)
  • 1~2未満(135)
  • 2~3未満(57)
  • 3~5未満(12)
  • 5~10未満(11)
  • 10~50未満(1)
  • 色その他(1)
  • 色アソート(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(10)
  • 色シルバー(6)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(147)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(66)
  • 色レッド(1)
適合用途
  • データ転送用(14)
  • 充電用(17)
ケーブル種類
  • その他(1)
  • やわらか(1)
  • シリコン(2)
  • ストレート(3)
  • メッシュ(2)
  • 巻き取り式(1)
取得規格
  • その他(11)
その他
ブランド
  • サンワサプライ(170)
  • エレコム(66)
  • サンワダイレクト(60)
  • オーム電機(30)
  • ENDY(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • JTT(3)
  • トライメイト(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • タイムリー(13)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • エアリア(20)
  • StarTech.com(18)
  • LG(15)
  • SPARKFUN(15)
  • ELPA(12)
  • グリーンハウス(12)
  • Lazos(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
サンワサプライ・エレコム・サンワダイレクト・オーム電機・ENDY・BUFFALO(バッファロー)・JTT・トライメイト・アーテック[学校教材・教育玩具]・タイムリー・メディアカバーマーケット・エアリア・StarTech.com・LG・SPARKFUN・ELPA・グリーンハウス・Lazos・アイリスオーヤマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(130)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(29)
  • 以上(37)
  • 以上(37)
  • 以上(39)
価格
  • 1,500円以下(137)
  • 1,500-10,000円(449)
  • 10,000-50,000円(101)
  • 50,000-100,000円(26)
  • 100,000円以上(26)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「typec」の検索結果

関連キーワード
  • type c
  • type c ハブ
  • type-c ケーブル
730件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコム

    タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI エレコム

    Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
    ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ
  • USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル_USB2.0

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

    サンワダイレクト
    1,598税込1,758
    1本
    欠品中
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/30Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI1.4
  • ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト

    ドッキングハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーション。HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーション。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には4K/60Hzになります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×2ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数5ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:7in1消費電力(W)15適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-Cディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時ポートHDMI×2ポート対応解像度4K/30Hz(2画面)、4K/60Hz(1画面)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約85WHDCP対応1.4、2、2.2
  • ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト

    ドッキングハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングハブ。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には片側は1080pの出力になります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数HDMI×2ポート、USB×4ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×1)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:8in1消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:USB-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。ディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時対応解像度4K/30Hz(1画面時)、フルHD(2画面時)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。記憶容量(TB)SDカード/2TB、microSDカード/2TBUSBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
  • AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m オーム電機

    AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
    ホワイト質量(g)約80ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-C 5V
  • 変換アダプタ_USB TypeC-VGA サンワサプライ

    変換アダプタ_USB TypeC-VGA

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
    出力ミニD-sub 15ピン電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン消費電流(mA)160インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080pオス形状USB Type-Cメス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)アダプタタイプDPaltモード
  • USBタイプC ポートガード 本体1個/ストッパー6個セット ESL-TYPEC1 エレコム

    USBタイプC ポートガード 本体1個/ストッパー6個セット ESL-TYPEC1

    エレコム(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード” パソコンのUSB Type-Cポートをふさぐことで不正な接続を防止し、情報漏えいを予防する 本体キャップにある解除キーをストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様 USB Type-C用ストッパー6個がセットになっています。 ※ストッパーは追加でご用意できます。(ESL-TYPEC1:注文コードK68858572)
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS質量(g)約4.8種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】65.9×12.9×7.1
  • USB typeC to A 変換アダプタ トライメイト

    USB typeC to A 変換アダプタ

    トライメイト(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
    用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換としてブラック質量(g)10定格出力(W)5速度USB 3.0/2.0/1.1アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5オス形状USB TYPE-Cメス形状USB TYPE-A変換タイプオス - メス
  • USB2.0 TypeC - miniB ケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - miniB ケーブル

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC

    サンワサプライ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)
    仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1ポート数2ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
  • USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K エレコム

    USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K

    エレコム
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード用ストッパー”
    用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約0.075※ストッパー1個あたり種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)8.8×5.9×3.0
  • USB TypeCハブ(カードリーダー付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB TypeCハブ(カードリーダー付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    USB周辺機器と接続可能。SD・microSDカードのリーダー付。対応OS/Windows7・8・10・11、Mac8.6以降、Android。材質:ABS。サイズ:85×20×20mm、ケーブル長:100mm。セット内容:本体×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。材質ABS寸法(mm)85×20×20ブラック対応OSWindows7・8・10・11、Mac8.6以降、Androidケーブル長(mm)100電源供給方式パスパワーUSBポート数3コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
  • USB TypeC-Aケーブル サンワダイレクト

    USB TypeC-Aケーブル

    サンワダイレクト
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ブラック規格USB3.1 Gen2コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 AコネクタオスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約4.4
  • USB2.0 TypeC - microBケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - microBケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電 SUNEAST(サンイースト)

    USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電

    SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
    メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
  • USB TypeC用キャップ メス側 トライメイト

    USB TypeC用キャップ メス側

    トライメイト(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
    材質ABS寸法(mm)12×5×25ブラック質量(g)1種類USB Type-Cメス用
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    USB Type-C?ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C?出力端子を持つパソコン。スマホ。タブレットやThunderbolt3。Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。【ご注意】。映像出力対応のUSB Type-C?ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
    付属品取扱説明書なしコネクタ形状USB Type-Cコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)準拠規格DisplayPort Ver.1.4(DP alt mode)/HDMI2.0解像度最大4K60Hz対応保証期間初期不良のみケーブル径(Φmm)4
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

    サンワダイレクト
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™;出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™;ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)。。【ご注意】。※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。。。下記未確認(対応していない可能性が高い)。HDR対応。HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
    規格Displayport ver.1.4ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなどケーブル径(Φmm)約45
  • イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    455税込501
    1本
    当日出荷
    Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる。Type-Cコネクタを イヤホンジャックに変換できるコネクタ形状/オス:Type‐C、メス:3.5mm4極ステレオミニジャック。材質:ABS,PUC。サイズ:85×20×20mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、PUC寸法(mm)85×20×20オス形状Type‐Cメス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
  • USB TypeCケーブル サンワダイレクト

    USB TypeCケーブル

    サンワダイレクト
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。 充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)ブラック種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。UL規格(線材)NON ULケーブル径(Φmm)約3.8USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB C寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
  • USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル USB2.0

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • TypeC-HDMI変換ケーブル1.8m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    TypeC-HDMI変換ケーブル1.8m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力。ドライバ不要。金メッキプラグ
    ブラック規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降本体質量(g)約70対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く)対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。HDMI規格HDMI Ver1.4
  • ライトニング -TypeCケーブル サンワサプライ

    ライトニング -TypeCケーブル

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    アズワン品番64-0909-18ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
  • USB2.0 TypeC - Bケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - Bケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Bオス - Type-Cオスシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※100WまでのPDアダプタに対応します。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    質量(g)46電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)USB PD/100ケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、確認済の対応表はこちら:Windows(R) 11・ Windows(R) 10・ macOS 14.0 Sonoma・ macOS 13.0 Ventura・ macOS 12.0 Monterey・ macOS 11.0 Big Sur・ macOS Catalina 10.15・ macOS Mojave 10.14・ macOS Sierra 10.12・ iPadOS 17・ iOS17・ iPadOS 14・ iPadOS 13コネクタ形状PC接続側/USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.1×11.5×50対応機種【対応パソコン】USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone※Nintendo Switch非対応【対応出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、確認済の対応表はこちら:dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW対応PD消費電流(mA)最大400インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD/100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70ポートHDMIタイプA(19pin)メス×2ケーブル径(Φmm)4.3対応解像度(最大)4K/60Hz、最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0HDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3HDR対応対応
  • 5m延長USB3.1TypeC-TypeCアクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    5m延長USB3.1TypeC-TypeCアクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB3.1Gen1(USB3.0)Type-C信号を5m延長でき、USB3.1Gen1(USB3.0)Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブルです。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 USB3.1Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。 ※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。 外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。 UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
    付属品ACアダプタ(5V2.0A、ケーブル長約1.5m)ブラック電源バスパワーケーブル長(m)約5コネクタ形状Type-Cメス - Type-Cオス消費電流(mA)88.8(最大)インターフェースUSB仕様Ver.3.1Gen1(USB3.0)(USBVer.2.0/1.1上位互換)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0905-47伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)5(USB3.1Gen1)USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量

    エレコム(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    付属品給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応仕様HDCP1.4/HDCP2.2質量(g)約27電源セルフパワー・バスパワー両対応コネクタ形状(PC接続側)HDMI オス(映像入力)対応機種(PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。寸法(cm)約W3.1×D7.1×H1.2消費電力(mA)100最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。コネクタHDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1)ケーブル長(cm)約20(HDMI部分)RoHS指令(10物質対応)対応ポート(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応)HDMI規格HDMI2.0
  • USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
  • USB TypeC-microBケーブル サンワダイレクト

    USB TypeC-microBケーブル

    サンワダイレクト
    899税込989
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB3.1/3.0 microB端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    規格USB3.1 Gen2ケーブル径(Φmm)約4.4
  • USB接続ケーブル TypeC-TypeC (1m) ENDY

    USB接続ケーブル TypeC-TypeC (1m)

    ENDY
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery対応のUSB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また最大5Aの大電流で高速充電にも対応します。
    タイプUSB接続ケーブルケーブル長(m)1コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーTypeC(プラグ)シールド3重シールド
  • USB TypeCケーブル_USB 20Gbps サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB 20Gbps

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ブラックコネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF適合用途データ転送・充電
  • USB TypeC-Aケーブル サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    USB 3.2/3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)対応 USB 3.2 Gen 2 の「SuperSpeed+USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。※転送速度は使用されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    用途USB Type-C-AのUSB3.1ケーブル。USB認証取得品。ブラックケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタオス(USB 3.2(3.1/3.0)規格準拠)ケーブル線材規格(UL):UL2725、規格:USB 3.2(USB 3.1)Gen2ケーブル径(Φmm)約4.5
  • 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト

    変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC

    サンワダイレクト
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。ケーブル長10cmのショート仕様がわずかな延長に最適で、持ち歩きや配線整理にも便利です。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様充電:PD240W出力(48V/5A、 28V/5A 、20V/5A、 9V/2A、 5V/3A)、最小曲げ半径:7.5材質被覆:PVCケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス、回転対応機種USB Type-C(T)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。対応線材難燃性:対応無し、DP Altモード対応:非対応保存温度範囲(℃)-20℃-60℃コネクタ出力元:USB Type-CUL規格線材:対応無しケーブル径(Φmm)35動作温度範囲(℃)0℃-60℃アダプタタイプUSBType-C、ケーブル一体型USB規格USB2.0
  • USBハブ_USB TypeC サンワサプライ

    USBハブ_USB TypeC

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB Aポートが2個Type-Cポートが2個ついています。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    ポート数4ポート(USB A×2、Type-C×2)電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約10データ転送速度最大10Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C、USB A
  • Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム

    Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】

    エレコム
    819税込901
    1個
    当日出荷
    USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
    用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE特定電気用品ポート数1コネクタ形状USBType-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USBType-C(TM)ポートからUSBPowerDelivery(20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
  • TypeC-USBA変換アダプタケーブル サンワサプライ

    TypeC-USBA変換アダプタケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ブラック質量(g)13ケーブル長(m)0.07コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Aメスケーブル外径(Φmm)3.8シールド3重シールドアズワン品番64-0891-83USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)オス形状USB Type-Cメス形状USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-A変換タイプオス - メス
...