2ページ目: スライド丁番

266件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 面付丁番(家具用) LAMP(スガツネ工業)

    面付丁番(家具用)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
    材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき仕様キャッチなし材質ポリアミド(PA)アイボリー系種類その他蝶番アズワン品番64-6794-08開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)15~18推奨扉厚(mm)15~18
  • ドアバンパー カバーキャップ Φ 35mm ヒンジカップ穴用 ハーフェレ

    ドアバンパー カバーキャップ Φ 35mm ヒンジカップ穴用

    ハーフェレ
    24税込26
    1個
    当日出荷
    スライドヒンジのカップ穴を隠すΦ35のカバーキャップです。
    用途穴隠し取付押し込み材質プラスチック
  • ワンタッチスライド丁番 35mmカップ K9(駒谷)

    ワンタッチスライド丁番 35mmカップ

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    329税込362
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用性の高いワンタッチタイプのスライド丁番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • スライドヒンジ ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035341200自重(g)76分野設備・機械
  • 100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
    材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
  • スライド蝶番ブルーモーション キャッチ付 ハイロジック

    スライド蝶番ブルーモーション キャッチ付

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ 丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
    種類スライド蝶番
  • スライドヒンジ ハイロジック

    スライドヒンジ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質スチール/亜鉛合金サイズ(mm)35
  • ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
    用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
  • ヘティヒスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズ アイワ金属

    ヘティヒスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズ

    アイワ金属
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
    材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
  • スライド丁番 C105° アトムリビンテック

    スライド丁番 C105°

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
    仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • DYL座金 アトムリビンテック

    DYL座金

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
  • ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    かぶせ量分類(mm)9~18開き角度(度)150°最小扉厚(mm)15最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)85°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)10~14最小扉厚(mm)15
  • ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
    用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
  • モリギン ムラコシ スライド蝶番 座金 ACE(エース)

    モリギン ムラコシ スライド蝶番 座金

    ACE(エース)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番用の座金です。
    用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
    材質仕上ニッケルめっき
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
  • スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ(バネ入)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
  • スライド丁番 DT105° アトムリビンテック

    スライド丁番 DT105°

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
    セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
  • CLK座金 アトムリビンテック

    CLK座金

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    当日出荷
    上下・左右・前後の3方向調整ができます。
    材質SPCC仕上ニッケルメッキ
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木製家具の扉に使う丁番です。 動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
    用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番カップ径(Φmm)35材質
  • 85° 開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)

    85° 開き止めパーツ

    LAMP(スガツネ工業)
    7税込8
    1個
    当日出荷
    151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)グレー種類関連部品開き角度(度)85°
  • スライド丁番 キャッチ付き WAKI(和気産業)

    スライド丁番 キャッチ付き

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
    材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
  • スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック

    スライド丁番 NTR105°

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
    用途内装扉用開き角度(度)105
  • ブルム スライド蝶番 クリップトップ ハイロジック

    ブルム スライド蝶番 クリップトップ

    ハイロジック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブルム(Blum)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
    材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
  • オリンピア スライド丁番開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番開き止めパーツ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
    種類関連部品開き角度(度)85°
  • ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
    材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • ブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータ ハイロジック

    ブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータ

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ブルム(Blum)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
    仕様キャッチ付その他全かぶせ材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)100付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
  • DCYK-32座金 アトムリビンテック

    DCYK-32座金

    アトムリビンテック
    319税込351
    1個
    当日出荷
    上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
    用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
  • CL座金 アトムリビンテック

    CL座金

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質SPCC仕上ニッケルメッキ
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用品のスライド丁番です。※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。
    用途システムキッチン、洗面ユニット等に材質スチール/ニッケルメッキ仕上カップ径(Φmm)26開き角度(度)95仕様キャッチ付
  • 40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ

    40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,070税込2,277
    1個
    欠品中
    仕様全カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-401材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
  • スライド蝶番 ワンタッチ キャッチ付 ハイロジック

    スライド蝶番 ワンタッチ キャッチ付

    ハイロジック
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    種類スライド蝶番
  • ヘティヒ 扉用サイレントダンパー ハイロジック

    ヘティヒ 扉用サイレントダンパー

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ゆっくり、静かに閉まる、扉用のサイレントダンパー。調整機能付きです。取付ビス付き、面付タイプなので簡単に取付できます。必ずキャッチ付きのスライド蝶番と併用してください。以下のような家具、扉には使用できません:スライド蝶番以外の蝶番がついている、マグネットキャッチ・ローラーキャッチがついている、防虫パッキンがついている。インセットタイプには使用できません。スライド蝶番は別途ご用意ください
    材質(本体、取り付けプレート)亜鉛ダイカスト/(ダンパー)POM樹脂対応板厚(mm)15mm以上の天板付属ねじ有無あり(鉄皿タッピング3.5×16(2本))
  • ムラコシ スライド蝶番 ハイロジック

    ムラコシ スライド蝶番

    ハイロジック
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    スライド蝶番。システムキッチンやキャビネット、下駄箱、洗面ユニットなどなどに使われるスライド蝶番。壊れた蝶番の交換、取替などに
    材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキ寸法(mm)35開き角度(度)105
  • スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック

    スライド丁番 NTR105°

    アトムリビンテック
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
    材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
  • 座金 カム式高さ調整 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレ

    座金 カム式高さ調整 十字座金 木ネジ取付

    ハーフェレ
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
    用途扉の取付け取付木ネジ取付調整機能±2mm仕上ニッケルメッキ材質スチール
  • デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 ハーフェレ

    デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1個
    23日以内出荷
    ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
    用途扉の取付けガラス厚(mm)4-6取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール仕様キャッチ付種別インセット
スライド丁番