絞り込み
ブランド
- ハーフェレ(129)
- LAMP(スガツネ工業)(62)
- ハイロジック(17)
- アトムリビンテック(16)
- エスコ(9)
- ホリエ金物(9)
- WAKI(和気産業)(6)
- アイワ金属(5)
- ハウステック(5)
- ACE(エース)(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- K9(駒谷)(3)
- ノダ(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
幅(横)(mm)
「材質」から絞り込む

重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド質量(g)710種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ付加機能ソフトクローズ(内蔵)開き角度(度)160°RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)36かぶせ量分類(mm)21~25最小扉厚(mm)18
大型スライドヒンジ ANGUTEC
LAMP(スガツネ工業)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上ブラック対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC
LAMP(スガツネ工業)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)10
大型スライドヒンジ ANGUTEC
LAMP(スガツネ工業)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC
LAMP(スガツネ工業)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上グレー対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC
LAMP(スガツネ工業)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)10
大型スライドヒンジ ANGUTEC
LAMP(スガツネ工業)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°
ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER
LAMP(スガツネ工業)¥259,800~税込¥285,780~1セット4日以内出荷超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁材質ステンレス鋼(SCS11)形状スライド(多軸)丁番型仕上梨地仕上対応ガラス板厚(mm)10、12、15開き角度(度)90°
ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTER
LAMP(スガツネ工業)¥209,800税込¥230,7801セット4日以内出荷ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。用途大型ショーケース用形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番開き角度(度)90°
ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER
LAMP(スガツネ工業)¥13,880税込¥15,2681個4日以内出荷超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
板金扉用スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個4日以内出荷オリンピアシリーズ スライドヒンジ 360(カップ径Φ35)に取り付けることで、カップ底面の受けを設ける必要がなくなる板金扉用スペーサーです。仕様スペーサーの厚み(リブ部除く)は0.7 mmです。材質ポリアセタール(POM)質量(g)14種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
BaSys DXE100用板金取付座
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上素地
57スライドヒンジ 577ダンパー付
ホリエ金物¥459税込¥5051個5日以内出荷・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
57スライドヒンジ 577C無
ホリエ金物¥339税込¥3731個5日以内出荷・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
57スライドヒンジ 577C付
ホリエ金物¥339税込¥3731個5日以内出荷・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
57スライドヒンジ 576ダンパー付
ホリエ金物¥459税込¥5051個5日以内出荷・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
57スライドヒンジ 576C無
ホリエ金物¥339税込¥3731個5日以内出荷・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
57スライドヒンジ 576C付
ホリエ金物¥339税込¥3731個5日以内出荷・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
57スライドヒンジ 575ダンパー付
ホリエ金物¥459税込¥5051個5日以内出荷・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
57スライドヒンジ 575C無
ホリエ金物¥339税込¥3731個5日以内出荷・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
57スライドヒンジ 575C付
ホリエ金物¥339税込¥3731個5日以内出荷・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥72税込¥791個4日以内出荷アウトセットの吊り元側のかぶせ量を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)少なくできます。 インセットの吊り元側のすき間を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)大きくできます。材質ポリアセタール(POM)色グレー適合360-P6WT、360-P6WT+5、360-P6WT-NA
ヒンジ開角度調整パーツ
ハーフェレ¥149税込¥1641個6日以内出荷デュオマティックヒンジ用の開角度 94°を 86°に制限するクリップです。カップ穴Φ 35mmで開角度94°のヒンジ用用途扉の取付け材質スチール
デュオマティックヒンジ用ヒンジカップカバーキャップ
ハーフェレ¥42税込¥461個23日以内出荷デュオマティックヒンジ用のカップ横の取り付けネジを隠すカバーキャップです。カップ穴Φ35mm ヒンジに対応 (デュオマティック 155° と 165° ヒンジには使用不可)用途扉の取付け仕上ニッケルメッキ材質スチール
デュオマティックヒンジ用ヒンジアームカバープレート
ハーフェレ¥24税込¥261個23日以内出荷デュオマティックヒンジ用アームのビス調整ネジ隠しカバーです。開角度94°、105°、110°、120°、ガラス扉用ヒンジ、ミニヒンジに対応しています。用途扉の取付け仕上ニッケルメッキ材質スチール
デュオマティック105°全カブセ 扉厚10mm以上用
ハーフェレ¥569税込¥6261個23日以内出荷木製扉 扉厚10mm以上用、扉厚10mm以上用用途扉の取付けホールパターン(mm)48/6開き角度(度)105取付下穴深さ:ヒンジカップ8mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様キャッチ付き