26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セット
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップ丁番 アトムリビンテック

    ドロップ丁番

    アトムリビンテック(16件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
    用途食器棚等のドロップドア用仕様4mmかぶせ用幅(mm)48全長(mm)30板厚(mm)4推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16ねじ穴数6
  • ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業)

    ミシン丁番(精密肉厚丁番)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
    材質黄銅(真鍮)幅(mm)70種類ミシン丁番板厚(mm)2ねじ穴数6推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ミシン丁番 MH-83型 LAMP(スガツネ工業)

    ミシン丁番 MH-83型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    幅(mm)81全長(mm)30種類ミシン丁番板厚(mm)1.6適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • フラップヒンジ 開角度 90° ハーフェレ

    フラップヒンジ 開角度 90°

    ハーフェレ
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
    用途扉の取付け取付ネジ止め開き角度(度)90
  • ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)127全長(mm)38.1材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨質量(g)74種類ミシン丁番板厚(mm)2仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
    材質鋼質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
  • 丁番 アトムリビンテック

    丁番

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    材質鋼種類ドロップ丁番(90°開閉)長さL(mm)65仕上ニッケルめっき幅W(mm)44開き角度(度)90°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミシン丁番 WAKI(和気産業)

    ミシン丁番

    WAKI(和気産業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
    用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄種類ミシン丁番
  • 20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥935税込¥1,029
    1組(2個組)
    翌日出荷
  • ドロップ蝶番 ハイロジック

    ドロップ蝶番

    ハイロジック(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    食器棚などのドロップドア用。 4mmかぶせ用
    付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm材質亜鉛合金幅(mm)48全長(mm)30板厚(mm)4ねじ穴数6
  • ミシン蝶番 ハイロジック

    ミシン蝶番

    ハイロジック
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質鋼幅(mm)80全長(mm)30種類ミシン蝶番板厚(mm)1.5ねじ穴数6
  • 折りたたみパネルヒンジ 折りたたみテーブル・ミシン台用 ハーフェレ

    折りたたみパネルヒンジ 折りたたみテーブル・ミシン台用

    ハーフェレ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
    用途折り畳みテーブル材質真鍮取付埋め込んでネジ止め
  • フラップヒンジ 開角度 270° ハーフェレ

    フラップヒンジ 開角度 270°

    ハーフェレ
    ¥669~税込¥736~
    1個
    23日以内出荷
    角度270の真鍮製フラップヒンジです。
    用途扉の取付け材質真鍮取付ネジ止め開き角度(度)270
  • フラップヒンジ 開角度 270° ハーフェレ

    フラップヒンジ 開角度 270°

    ハーフェレ
    ¥589~税込¥648~
    1個
    23日以内出荷
    角度270のスチール製フラップヒンジです。
    用途扉の取付け材質スチール取付ネジ止め開き角度(度)270
  • フラップヒンジ 亜鉛合金 3次元調整 開角度90° ハーフェレ

    フラップヒンジ 亜鉛合金 3次元調整 開角度90°

    ハーフェレ
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    3方向調整可能なフラップヒンジです。
    用途フラップ扉材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90
  • フラップヒンジ ANKOR GT-A用 カバーキャップ ハーフェレ

    フラップヒンジ ANKOR GT-A用 カバーキャップ

    ハーフェレ
    ¥899~税込¥989~
    1セット(4個)
    23日以内出荷
    フラップヒンジ ANKOR GT-A用のカバーキャップです。フラップヒンジ ANKOR GT-A (品番 342.78.700) と組み合わせ
    用途フラップ扉セット内容扉側と底板側パーツ用各 4 個
  • フラップヒンジ ANKOR GT-A 亜鉛合金 板厚 18mm 以上 ハーフェレ

    フラップヒンジ ANKOR GT-A 亜鉛合金 板厚 18mm 以上

    ハーフェレ
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(4個)
    23日以内出荷
    フラップ扉に使うドロップ丁番です。カバーキャップが付けられます、フラップヒンジ ANKOR GT-A (品番 342.78.700) と組み合わせ
    用途フラップ扉セット内容扉側と底板側パーツ用各 4 個寸法(mm)カブセ代:18.5取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ
  • スプリングヒンジ ハーフェレ

    スプリングヒンジ

    ハーフェレ
    ¥339税込¥373
    1個
    23日以内出荷
    面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチなしです。
    用途扉の取付け仕様キャッチなし材質スチール取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ適合扉厚(mm)16以上開き角度(度)90側板厚(mm)16-22
  • スプリングヒンジ ハーフェレ

    スプリングヒンジ

    ハーフェレ
    ¥519税込¥571
    1個
    6日以内出荷
    面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチ付です。
    用途扉の取付け仕様キャッチ付材質スチール取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ適合扉厚(mm)16以上開き角度(度)90側板厚(mm)16-22
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    打込ダボがついています。 上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。 取付穴寸法:Φ10、深さ11以上
    材質鋼質量(g)24仕上ニッケルメッキ材料ダボ:ポリアミド(PA)メーカー商品コード160-046-698
  • ドロップ蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)。キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
    付属品受座(埋込用)種類ドロップ丁番(90°開閉)仕上ニッケルめっき開き角度(度)90°
  • ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥239~税込¥263~
    1セット
    3日以内出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー材質ABS樹脂種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターヒンジ クランク付 固定スチールピン付 ハーフェレ

    センターヒンジ クランク付 固定スチールピン付

    ハーフェレ
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10個)
    23日以内出荷
    Slido フォールド 20 VF 用のセンターヒンジ、クランク付、固定スチールピン付、
    用途折れ戸仕様クランク付き材質スチール取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ
  • 折戸用ヒンジ 目地代0-10mm ハーフェレ

    折戸用ヒンジ 目地代0-10mm

    ハーフェレ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    23日以内出荷
    Slido フォールド 70 MF/VF用 センターヒンジキャッチ付、
    用途折れ戸材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)13以上開き角度(度)180
ミシン丁番