絞り込み
長さ(縦)(mm)
- 101.5(1)
- 101.6(3)
- 102(34)
- 127(14)
- 153(1)
ブランド
- MK(丸喜金属本社)(10)
- ハイロジック(7)
- BEST(ベスト)[金物](5)
- エスコ(4)
- APLUS(クマモト)(3)
- ニシムラ(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- ACE(エース)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日東工器(1)
- アトムリビンテック(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- 中西産業(1)
- K9(駒谷)(1)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(27)
- 黄銅(真鍮)(1)
幅(横)(mm)
- 102
- 22(13)
- 26(11)
- 32(12)
- 33(19)
- 38(22)
- 41(13)
- 42(26)
- 45(10)
- 48(11)
- 49(21)
- 50(12)
- 56(30)
- 56.5(12)
- 63(11)
- 66.5(11)
- 70(31)
- 76(13)
- 89(18)
- 127(19)
- 幅(横)(mm)をもっと見る
板厚(mm)
- 2(13)
- 2.5(12)
- 2.7(1)
- 3.3(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
ねじ穴数
- 0(1)
- 8(27)
- 10(6)
- 12(2)
0・8・10・12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
101.5(1)
101.6(3)
102(34)
127(14)
153(1)

ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ナイロンリング入り用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
オートヒンジ 丁番型 300シリーズ
日東工器(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷仕様ストップ機構種別開き勝手左右兼用色(表面)シルバーシリーズ300シリーズ縦(mm)153横(mm)102扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°~180°適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)ねじ穴数8適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下![ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767825-160719-02.jpg)
ラバトリーヒンジ 面付タイプ
BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個欠品中ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)0タイプ面付型※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。板厚(mm)2勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm縦(mm)102羽根幅(mm)35横(mm)102ねじ穴数10適合扉質量(kg)15以下
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)
ニシムラ¥1,398~税込¥1,538~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)20呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
ST 面付ラバトリーヒンジ
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組当日出荷用途トイレブース用丁番付属品取付用ネジ材質(本体)SUS304板厚(mm)2.5仕上電解研磨縦(mm)102横(mm)102ねじ穴数12
ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32材質黄銅長さ(mm)101.5幅(mm)102質量(g)330種類平儀星丁番板厚(mm)3.3適合扉高さ(mm)2000以下ねじ穴数8適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900![130 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362271-251106-02.jpg)
130 平儀星蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥2,198~税込¥2,418~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用用途軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様
ニシムラ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2枚)3日以内出荷芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!用途玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない4枚リング入材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)25呼び寸法(mm)102表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
義星丁番
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷耐久性、耐候性、装飾性に優れています。 インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。用途木製の扉(開き戸)に使用します。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)102幅(mm)102(開き)厚さ(mm)2色マットブラックねじ穴数8
ステン義星丁番
K9(駒谷)¥1,498~税込¥1,648~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS304幅(mm)102厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)101.6縦(mm)101.6ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
金色義星丁番(リング無) S-860
MK(丸喜金属本社)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷付属品皿木ネジ:3.8×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102仕上金色ねじ穴数8
義星丁番(リング無) S-472
MK(丸喜金属本社)¥699~税込¥769~1枚当日出荷から4日以内出荷付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102ねじ穴数8
義星丁番(リング入) S-465
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷付属品皿木ネジ:3.8×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102仕上ホワイトねじ穴数8![125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362201-251106-02.jpg)
125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)
BEST(ベスト)[金物]¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm用途軽量ドア長さ(mm)102幅(mm)102厚さ(mm)2
ステンレス義星蝶番
ハイロジック¥1,498~税込¥1,648~1枚3日以内出荷義星蝶番。建築、建具、家具などに。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ材質ステンレス(ヘアライン)長さ(mm)127幅(mm)102寸法(mm)102×127色HL(ヘアライン)板厚(mm)2.5
No.1550 ノーブル丁番 銅古美
ニシムラ¥10,980税込¥12,0781箱(3枚)4日以内出荷鉄製の装飾付の丁番です。ARCH印の丁番です!用途リビングや店舗の扉などアンティークが求められる場所に最適付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理AC(銅古美塗装)
義星丁番 SUS304/鏡面クローム 102×102mm
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷付属品皿木ねじ 3.5×25材質ステンレス(SUS304)幅(mm)102厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)5穴数8
義星丁番(リング入) S-205
MK(丸喜金属本社)¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102仕上クロームねじ穴数8





![儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158451-230119-02.jpg)





![ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767825-160719-02.jpg)











![130 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362271-251106-02.jpg)












![125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362201-251106-02.jpg)