絞り込み
長さ(縦)(mm)
- 45(1)
- 51(1)
- 64(2)
- 75(1)
- 76(1)
- 89(1)
- 100(1)
- 101.0(1)
- 101.5(1)
- 101.6(4)
- 102(32)
- 102.0(3)
- 107(1)
- 119(1)
- 126.0(1)
- 127(12)
- 132(1)
- 153(2)
ブランド
- MK(丸喜金属本社)(8)
- APLUS(クマモト)(7)
- エスコ(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(4)
- ARCH(4)
- エヌ・エス・ケー ニシダ工業(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日東工器(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- SYS(シブタニ)(1)
- 中西産業(1)
- ツキエス(1)
- K9(駒谷)(1)
- diffuL(1)
幅(横)(mm)
- 18.5(1)
- 33(1)
- 38(1)
- 42(2)
- 49(1)
- 56(1)
- 65(2)
- 70(7)
- 70.0(2)
- 76(7)
- 80(3)
- 82.0(2)
- 89(9)
- 100(1)
- 101(2)
- 101.6(1)
- 102(21)
- 102.0(1)
- 114(1)
- 127(4)
- 幅(横)(mm)をもっと見る
材質
- スチール(4)
- ステンレス(29)
- 黄銅(真鍮)(2)
板厚(mm)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
- 1.35(2)
- 1.4(1)
- 1.5(3)
- 1.7(1)
- 1.8(4)
- 1.9(2)
- 2(18)
- 2.3(1)
- 2.5(7)
- 3(1)
- 3.3(1)
ねじ穴数
- 8
- 0(41)
- 4(51)
- 5(4)
- 6(70)
- 10(11)
- 12(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
64(2)
101.6(4)
102(32)
102.0(3)
107(1)
119(1)
126.0(1)
127(12)
132(1)
153(2)

ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷仕様ジュラコン(R)リング入材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番
フジテック・ジャパン¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ナイロンリング入り用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷仕様ナイロンリング入材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 300シリーズ
日東工器(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷仕様ストップ機構種別開き勝手左右兼用色(表面)シルバーシリーズ300シリーズ縦(mm)153横(mm)102扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°~180°適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)ねじ穴数8適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
ステンレス角丁番
ARCH¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷リビングドア勝手口等に使用できます。付属品木ねじ:8個幅(mm)102.0厚さ(mm)2.0全長(mm)102.0質量(g)220穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:20寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
カラー角丁番
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。厚さ(mm)2縦(mm)102横(mm)101ねじ穴数8
ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32材質黄銅長さ(mm)101.5幅(mm)102質量(g)330種類平儀星丁番板厚(mm)3.3適合扉高さ(mm)2000以下ねじ穴数8適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
ステンレス ボールベアリング丁番 DFHG型
diffuL¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボールベアリング入りで動きが滑らかです。用途防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など付属品十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼厚さ(mm)3色シルバー色表面処理ヘアライン仕上ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
金色義星丁番(リング無) S-860
MK(丸喜金属本社)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷付属品皿木ネジ:3.8×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102仕上金色ねじ穴数8
ステン義星丁番
K9(駒谷)¥1,498税込¥1,6481箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS304幅(mm)102厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)101.6縦(mm)101.6ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。用途建具等種類平蝶番
義星丁番(リング無) S-472
MK(丸喜金属本社)¥699税込¥7691枚当日出荷から4日以内出荷付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102ねじ穴数8








![儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158451-230119-02.jpg)