絞り込み
長さ(縦)(mm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 75(3)
  • 90(4)
  • 100(1)
  • 101.5(1)
  • 125(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • エスコ(109)
  • WAKI(和気産業)(32)
  • BEST(ベスト)[金物](31)
  • ニシムラ(28)
  • ハイロジック(27)
  • BEAVER(ビーバー)(24)
  • APLUS(クマモト)(17)
  • MK(丸喜金属本社)(14)
  • 末広金具(SUEHIRO)(14)
  • フジテック・ジャパン(12)
  • 新日軽(LIXIL)(10)
  • BIDOOR(ビドー)(8)
  • ACE(エース)(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • SOUTHCO(5)
  • ARCH(5)
  • SYS(シブタニ)(4)
幅(横)(mm)
  • 27(2)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 49(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 68(1)
  • 73(1)
  • 82(4)
  • 102(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
板厚(mm)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(5)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.3(1)
  • 3.7(1)
ねじ穴数
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(1)
4・5・6・8・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(縦)(mm)から絞り込む
38(2)
50(2)
54(1)
60(1)
65(2)
75(3)
90(4)
100(1)
101.5(1)
125(1)
  • 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    家具用丁番 TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅種類平丁番ねじ穴数6
  • 角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    角丁番 TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅種類平丁番
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
    材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    伸縮棚受用蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)質量(g)53板厚(mm)3縦(mm)60横(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
    長さ(mm)101.5材質黄銅幅(mm)102板厚(mm)3.3ねじ穴数8付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32質量(g)330種類平儀星丁番適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
  • 丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業)

    丁番 ET-100A型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
    付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
  • 面付スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    面付スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。
    用途ジム等のロッカー、トイレ材質アルミニウム合金質量(g)135仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)196(20)/2個、294(30)/3個肩幅(mm)1000以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丁番 ET-100CD型 LAMP(スガツネ工業)

    丁番 ET-100CD型

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品スペーサー板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
  • 丁番 ET-100BF型 LAMP(スガツネ工業)

    丁番 ET-100BF型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
  • HEWI 丁番 B9505-50型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI 丁番 B9505-50型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。
    長さ(mm)54材質ポリアミド、鋼幅(mm)49種類旗丁番(抜き差し丁番)シリーズHEWIシリーズ適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)750以下適合扉質量(kg)40kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)750
  • HEWI スプリング丁番 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI スプリング丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
    長さ(mm)75シリーズHEWIシリーズ材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)幅(mm)73質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時ホワイト
平儀星丁番