絞り込み
長さ(縦)(mm)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(2)
- 50(2)
- 54(1)
- 65(2)
- 75(3)
- 90(4)
- 100(1)
- 101.5(1)
- 125(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- エスコ(96)
- WAKI(和気産業)(32)
- BEST(ベスト)[金物](31)
- ニシムラ(28)
- ハイロジック(24)
- APLUS(クマモト)(17)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- 末広金具(SUEHIRO)(14)
- フジテック・ジャパン(12)
- BIDOOR(ビドー)(8)
- ACE(エース)(6)
- ARCH(5)
- SYS(シブタニ)(4)
- ツキエス(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- エヌ・エス・ケー ニシダ工業(3)
- 中西産業(3)
- LILIEL(リリエル)(3)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(4)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
幅(横)(mm)
- 27(2)
- 32(2)
- 38(2)
- 42(2)
- 49(1)
- 56(1)
- 68(1)
- 73(1)
- 82(4)
- 102(1)
板厚(mm)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2.1(1)
- 2.3(2)
- 2.5(5)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.3(1)
- 3.7(1)
ねじ穴数
- 4(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
4・6・8・10
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
32(1)
38(2)
50(2)
54(1)
65(2)
75(3)
90(4)
100(1)
101.5(1)
125(1)

ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,088~税込¥1,197~1個当日出荷から4日以内出荷HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32材質黄銅長さ(mm)101.5幅(mm)102質量(g)330種類平儀星丁番板厚(mm)3.3適合扉高さ(mm)2000以下ねじ穴数8適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
丁番 ET-100A型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)4日以内出荷から5日以内出荷扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
面付スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。用途ジム等のロッカー、トイレ材質アルミニウム合金質量(g)135仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)196(20)/2個、294(30)/3個肩幅(mm)1000以下RoHS指令(10物質対応)対応
丁番 ET-100CD型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から5日以内出荷扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。付属品スペーサー材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
丁番 ET-100BF型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット(3個)当日出荷から4日以内出荷扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
HEWI 丁番 B9505-50型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。材質ポリアミド、鋼長さ(mm)54幅(mm)49種類旗丁番(抜き差し丁番)シリーズHEWIシリーズ適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)750以下適合扉質量(kg)40kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)750
HEWI スプリング丁番
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)長さ(mm)75幅(mm)73質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時色ホワイトシリーズHEWIシリーズ