スタンド・クランプ(リア用) :「デイトナ バイク用品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスにお使いいただけます。六角の本体をスパナで回し、簡単にリフトアップ調節が可能。無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。接地部分の可動域が広いため、車種を選ばず安定性が高く安心。・六角対辺19mm。・有効調整範囲:250-345mm
用途サイドスタンドと併用しリアホイールを簡単に持ち上げ。リアホイール清掃、チェーン注油時のメンテナンスに活躍。六角の本体をスパナで回すだけで簡単にリフトアップ。有効調整範囲:250-345mmの範囲で無段階調整。接地部分の可動域が広いため車種を選ばず高い安定性
六角対辺(mm)19
調整範囲(mm)(有効)250-345
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
駐輪場、ガレージの床を保護。焼けたアスファルト、砂場、ぬかるみ等さまざまなシチュエーションでの沈み込みを防止。ひも&フック付きで、外し忘れを防止します。国産車のハンドル、ミラーに掛けてご使用いただけます。材質:PP。ひもの長さ:1.5m。フックはΦ23まで対応します
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンド。
ミニバイクなどスイングアーム幅のせまい車両に最適化しました。
新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅は無段階、高さは9段階の調節が可能です。
車両に合わせて適切な高さでリフトアップできます。
幅(mm)(無段階)L型:155-315 / U型:190-325
高さ(mm)(9段階)L型:218-319 / U型:242-343
径(Φmm)14-18
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
スイングアーム部分でスタンドを掛けることに不安がある方にオススメ。
L型アタッチメント部のゴムバンドでリアスタンドをスイングアームに固定することで、スタンドを支えることなくリフトアップが簡単になります。
また、バンドで固定しているため、車体をおろした時の反動でスタンドが外れにくくなります。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:218-319 / 幅調整:260-390
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションパーツとして使用できるアダプター。貫通アクスルシャフト車専用で、リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)に便利。スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防ぎます。構成部品:アタッチメント(受け)×2、Φ8シャフト×1、カラー×2
用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションアダプター。シャフトを通すことでスイングアームからスタンドが外れないので安心。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)。付属カラーでスイングアームとスタンドの接触を回避
対応製品リアスタンドアジャスタブル3シリーズ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
イージーリフトアップスタンド ラウンドタイプ(メーカー品番:32722)専用の補修品。
ラウンド形状にすることで、丸パイプのスイングアームに対応。
特にレブル250/500/1100に最適なラウンド形状で設計。
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ハーレーダビッドソンなど、腹下が低くフラットで車重のある車両のメンテナンスに最適。幅450mmのワイドタイプ。国産アメリカンからハーレーのツーリングモデルまで幅広く対応。リフトアップの高さは、車体やローダウンの状態に合わせて165mm~210mmまで15mm刻みに4段階調節可能です。車体と接するスタンドバーにはリフトアップ時の傷を防ぐ保護チューブ付き。メンテナンスの邪魔になりにくいようハンドルは脱着可能です。寸法(幅×高さ×全長):約480×210×700(mm)。メンテナンスバー:Φ33(保護チューブΦ48)。リフトアップ高さ調節範囲:約165~210mm(4段階)
径(Φ)【メンテナンスバー】33、【保護チューブ】48
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約480×210×700
調節範囲(mm)【リフトアップ高さ】約165~210(4段階)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

二輪車用スタンド リア用
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
オフセットアタッチメントによりレブル250などのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:288-392 / 幅調整:220-355
耐荷重(kg)200
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
アスクルシャフトをスムーズに脱着できるリアホイールのサポート工具。バイクのリアホイール脱着時、無理な姿勢での作業で苦労していませんか。この脱着サポートをリアホイールの下に差し込むことで、タイヤを自力で保持する必要がなく無理なく作業が完了。シャフトが外れたら、ホイールはスロープを転がして脱着ができます。ホイールを保持しながらアスクルシャフトを抜いたり外したりしてプラスチックハンマーで叩くことなく楽に作業ができます。・タイヤを外す場合。リアスタンドまたはセンタースタンドをかけ、ホイール前方から脱着サポートをクサビのようにタイヤの下へ差し込む。付属の補助バーを脱着サポートのフックに掛け、軽く引いてタイヤの座りをよくする。水平に保たれたアクスルシャフトを抜く。前にホイールを押してチェーンをゆるめる。スプロケットからチェーンを外す。チェーンを外した後、ホイールを後ろに転がす。・タイヤを付ける場合。タイヤを脱着サポートのスロープに上らせチェーンを掛ける。補助バーを左右前後に動かし、アスクルシャフト穴を調整する。シャフト穴にアスクルシャフトを通す。通らない場合、キャリパーブラケトを動かして微調整し通り芯を出す。アスクルナットでタイヤを固定する。・本体:全長250×幅100×高さ80/板厚1.6(mm)、補助バー:全長310mm/Φ8。・スチール製黒塗装仕上げ
用途リアホイール脱着時のサポート工具。タイヤを自力で保持する必要がなく、無理な姿勢での作業が不要。アスクルシャフトの穴の位置を簡単に調整。脱着サポートの傾斜を利用し、ホイールの持ち上げ不要。本体:全長250×幅100×高さ80/板厚1.6(mm)、補助バー:全長310mm/Φ8
板厚(mm)1.6
本体サイズ(mm)全長250×幅100×高さ80
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
一人でリアスタンドを掛けることに不安を感じている方でも、安心かつ簡単に使用できるリアスタンド。
バネクランプ機構付きのU型アタッチメントにより、スタンドがスプールから外れにくくなっています。
車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく楽々リフトアップが可能です。
リフトダウン時もスプールに固定されているので車体をおろした反動でスタンドが外れにくくなっています。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:242-343 / 幅調整:260-410
径(Φmm)スプール対応径:14~18※推奨径18
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用のオプション品。角型スイングアームのダウンマフラーの車両に最適です。オフセットアタッチメントによりエリミネーターなどのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。【参考適合車種】。エリミネーター(24)
用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用のアタッチメント。ダウンマフラーを避けてリフトアップが可能。エリミネーターなどの角型スイングアームに最適。オフセットアタッチメントによりマフラーの脱着なしでリフトアップ
適合車種エリミネーター(24)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。
接触部分をラウンド形状にすることで、丸パイプのスイングアームに対応。
特にレブル250/500/1100に最適なラウンド形状で設計。
ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスや、強風や地震などによるバイクの転倒防止対策としても役立ちます。
無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。
調整範囲(mm)有効調整範囲:260~370mmの範囲で無段階調整
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アスクル貫通シャフト用カラー 2個
用途リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アスクル貫通シャフト用カラー 2個
対応製品アスクル貫通シャフト(品番:48338)
1セット
¥829
税込¥912
3日以内出荷
シャフトが中空の貫通アクスルシャフト用スタンド。リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)であれば、スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防げます。・Φ8シャフト(有効直線部450mm)。・カラー2個(外径30mm×厚さ8.5mm)。・シャフト受け穴2か所。・リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)。・対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。・耐荷重:200kg
用途貫通アクスルシャフト車用のバイク用リアスタンド。リアホイールの脱着がない洗車やチェーンメンテナス等の作業に便利。シャフトを通すことでスタンンドが外れず、一人でもリフトアップが可能。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)、対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)、耐荷重:200kg
耐荷重(kg)200
対応幅(mm)アーム:350~395(カラー使用時最大-17減)
リフト量(mm)リフトアップ:280~355(受け下穴~受け上穴)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。・アクスル貫通シャフトΦ8
用途リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アクスル貫通シャフトΦ8
対応製品アスクル貫通シャフト(品番:48338)
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
リアホイール脱着サポート(品番:44230)の補修部品。H字型補助バー。サイズ:全長310mm/Φ8
用途リアホイール脱着サポート(品番:44230)の補修部品
サイズ全長310mm/Φ8
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用の補修&オプション品。
オフセットアタッチメントによりレブル250などのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
『ガレージ機器』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンド・クランプ(フロント用)
- スタンド・クランプ(センター用)
- スタンド・クランプ(リア用)
- ローラースタンド
- バイクガレージ用その他
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。