15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC 変換ソケット電源 2A カシムラ

    AC/DC 変換ソケット電源 2A

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
    ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
  • AC/DCアダプター 大橋産業(BAL)

    AC/DCアダプター

    大橋産業(BAL)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
    入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電圧(V)DC12、DC5質量(g)107出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
  • AC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)

    AC/DCコンバーター

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    欠品中
    家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
    質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
  • コンバーター エスコ

    コンバーター

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36~60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。
    用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V寸法(mm)120×45×86 (H)質量(g)455
  • MJP-3000用ACアダプター セルスター

    MJP-3000用ACアダプター

    セルスター
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    セルスター製ジャンプスターターMJP-3000を家庭用コンセントで充電するACアダプターです。
    質量(g)32出力DC5V/2A出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応ポート出力:USB TypeA
  • コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A エスコ

    コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A

    エスコ
    取扱停止中
    ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
    寸法(mm)114×60×41(H)質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.4A端子形状【USB】Aタイプ出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)定格出力電流(A)15(シガーソケット時)入力電圧(V)DC24入力方式シガープラグコード長さ(mm)900保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
  • USB変換アダプタAC 星光産業

    USB変換アダプタAC

    星光産業
    取扱停止中
    USB-C電源をUSB-CとUSB-Aに変換して分配する同時充電対応のUSBアダプターです。コンパクトサイズで取付け後も目立ちません。2ポート合計最大3A、15Wまで対応。(ご使用のUSB電源が出力3A以上の場合)。自動判別ICを搭載、接続機器に3A以下の最適な電力を供給できます。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×20×25出力電圧(V)DC5(2ポート合計)出力電流(A)DC3(2ポート合計)電源電圧(V)DC5許容電力(W)15(2ポート合計)
  • USB変換アダプタAA 星光産業

    USB変換アダプタAA

    星光産業
    取扱停止中
    USB-C電源をUSB-Aに変換し、2つに分配する同時充電対応のUSBアダプターです。コンパクトサイズで取付け後も目立ちません。2ポート合計最大3A、15Wまで対応。(ご使用のUSB電源が出力3A以上の場合)。自動判別ICを搭載、接続機器に3A以下の最適な電力を供給できます。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×20×25出力電圧(V)DC5(2ポート合計)出力電流(A)DC3(2ポート合計)電源電圧(V)DC5許容電力(W)15(2ポート合計)
  • 電圧変換アダプター ボンフォーム

    電圧変換アダプター

    ボンフォーム
    取扱い終了
    シガープラグ商品が自宅でカンタンに接続して使えます!!。家庭用コンセントにつなぐと、DC12V・1.5Aの出力となります。(消費電力18Wまでの製品にお使いいただけます。)
    仕様電気用品安全法 PSE認定出力電圧(V)DC12出力電流(mA)1500
  • 変換アダプタ EA759GHシリーズ エスコ

    変換アダプタ EA759GHシリーズ

    エスコ
    取扱い終了
    SDスロット搭載機器でmicroSDカード(UHS-Ⅱ)が読める。対応メディア/microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ・II)256GBまで microSDHCカード Class2 32GBまで microSDHCカード Class4 32GBまで microSDHCカード Class6 32GBまで microSDHCカード Class10 32GBまで microSDカード 2GBまで T-Flash 2GBまで 。対応は機器側に依存します。注意/。アダプタだけで使用することはできません。SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。UHS-II対応で高速転送が可能です。携帯電話のデータを転送するのに適しています。ドライバなしですぐ接続できます。誤消去防止機能付きです。
    質量(g)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1対応機種SD・SDHC・SDXCスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダー、ゲーム機アズワン品番65-2179-55変換タイプmicroSD→SD
  • AC/DC変換アダプタ OWLTECH(オウルテック)

    AC/DC変換アダプタ

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    家庭内で車用のアクセサリーソケットを使えるため、ポータブルナビやドライブレコーダーの取り付け前に家の中で設定したり、シガーソケット充電器でスマートフォンやタブレットの充電をすることができます。
    質量(g)約99ポート数USB×2、アクセサリーソケット×1出力アクセサリーソケット:DC12V 1.5A、USB:DC5V 2.4A (2ポート 合計最大 3.4A SmartIC)、同時使用時:DC12V 0.5A+ DC5V 2.4A (最大18W)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×30×90適合車種DC12V アクセサリーソケット:ポータブルカーナビ、車載空気清浄機、ドライブレコーダー等 各種カーアクセサリー / USB:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DC変換ソケット2A Willcom(ウィルコム)

    AC/DC変換ソケット2A

    Willcom(ウィルコム)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    カー用品が自宅でも充電可能 家庭用電源でカー用品が使えます。 今までシガーソケットでしか充電できなかったカー用品もこれがあれば自宅でも充電可能です。
    用途ポータブルナビ、FMトランスミッター、ポータブルプレイヤー、タブレットやスマートフォンの充電など質量(g)114最大電流(A)2コード長さ(cm)30
  • ACDCホーム電源 TE50S セルスター

    ACDCホーム電源 TE50S

    セルスター
    取扱い終了
    トラスコ品番100-7023
  • AC/DC変換ソケット Willcom(ウィルコム)

    AC/DC変換ソケット

    Willcom(ウィルコム)(57件のレビュー)
    取扱い終了
    家庭電源でカー用品が使える!! 今までシガーソケットでしか充電できなかったカー用品もこれがあれば自宅で充電OK!!
    質量(g)80
  • ホーム電源(AC100V⇒DC12V) Meltec(大自工業)

    ホーム電源(AC100V⇒DC12V)

    Meltec(大自工業)(10件のレビュー)
    取扱い終了
    お部屋で、カー用品(DC12V)の電気製品が使えます。
    入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電圧(リップル)25mV以下定格出力電圧(DC V)12(13.8固定)質量(g)約750コード長さ(m)(AC)約1.5定格出力電流(A)6.5定格容量180VA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×150×65

車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

ac/dc変換ソケット特集
おすすめ人気ランキング
車用AC/DC変換商品