鋼球 :「窒化ケイ素」の検索結果
鋼球(精密ボール)、樹脂ボールは、ボールベアリングの回転部分やバルブなどに使用されるボールです。自転車やスライドレール、ボールペンやキャスター、各種弁など様々な用途があります。ボールのサイズも1mm以下の小さなものから数センチサイズのものまで多彩です。金属製の鋼球は熱による体積変化が小さいことや強度が高いことが特徴で、樹脂ボールは材質によって特徴がさまざまに変化し、耐薬品性や耐熱性に優れる製品もあります。なめらかな回転を実現するために精密な球形に仕上げられていることも特徴です。使用する環境・目的に応じて最適なボールの大きさや材質を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
「寸法(Φmm)」から絞り込む
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質窒化珪素
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
ヤング率(GPa)310
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤング率(GPa)310
『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。