133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)手動式真空ポンプNALGENE(ナルゲン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
手動式真空ポンプ ケニス手動式真空ポンプケニス(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)材質PVC到達圧力(kPa)約-85吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプULVAC(アルバック)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
手動式真空ポンプ Thermo Fisher Scientific手動式真空ポンプThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個
当日出荷
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ簡易真空ポンプ(吸排式)ナリカ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4ポンプ容量(mL)50
卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ KNF卓上型ダイヤフラム式真空ポンプKNF
189,800税込208,780
1個
当日出荷
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
アズワン品番1-9372-01材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)
インライントラップ ULVAC(アルバック)インライントラップULVAC(アルバック)
34,980税込38,478
1個(1個)
11日以内出荷から76日以内出荷
油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ GシリーズULVAC(アルバック)
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
小型真空ポンプ・コンプレッサー KNF小型真空ポンプ・コンプレッサーKNF
87,980税込96,778
1台
当日出荷
真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM接続口径6質量(kg)1.3消費電力(W)19到達真空度(kPa)13(130mbar)加圧圧力(kPa)250(2.5bar)排気速度1.5~7Lサイズ(mm)156×119×75アズワン品番64-6360-90
ドライ真空ポンプ アズワンドライ真空ポンプアズワン
56,700税込62,370
1台
翌々日出荷
真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
種別0.08MPaアズワン品番2-944-01
ダイヤフラム式真空ポンプ KNFダイヤフラム式真空ポンプKNF
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。 100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。 TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。 メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
電源(V)AC100(50/60Hz)接続口径(Φmm)10材質(接液部)ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM
自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空自動リーク弁(油逆流防止弁)佐藤真空
19,980税込21,978
1個(1個)
11日以内出荷
直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ佐藤真空
179,800税込197,780
1個(1個)
10日以内出荷
豊富な実績に裏打ちされた直結型真空ポンプのスタンダードです。
到達圧力(Pa)6.7×10^-1
ダイヤフラムポンプ 多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ多田プラスチック工業
16,980税込18,678
1台(1台)
14日以内出荷
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。コネクターが付属します。
用途気体用仕様●最大圧力:90kPa●耐久時間:1000時間接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)タイプ加圧吸引・ブラシレス真空到達度-40kPa流量1.2L/分
オイルフリーエアポンプ ADVANTECオイルフリーエアポンプADVANTEC
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
減圧濾過に適した小型真空ポンプ加圧・減圧の両方が可能少量の濾過試験にも対応サーマルプロテクター搭載の安全設計ピストン駆動のドライポンプでオイル交換が不要です。吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。真空を調整する真空レギュレーター付きです。
仕様●吐出流量:28L/min(50Hz)、34L/min(60Hz)●最高連続真空度:17.3kPa質量(kg)5.5外形寸法(mm)W230×D247×H269電源AC100V 50Hz/60Hz 1.5A接続口(mm)外径8吐出圧力(MPa)連続:0.55(550kPa)アズワン品番65-0884-77
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約6番号コードT:261800入力1A、100VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー2段アズワン品番63-1396-86安全機能モータ異常検知
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付 KNF真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付KNF
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
校正証明書一般校正
チューブシールキャップ 10入 BUCHI(ビュッヒ)チューブシールキャップ 10入BUCHI(ビュッヒ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Set valve 4pcs BUCHI(ビュッヒ)Set valve 4pcsBUCHI(ビュッヒ)
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
プリフリーザー PFM-1000 EYELA(アイラ/東京理化器械)プリフリーザー PFM-1000EYELA(アイラ/東京理化器械)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
予備凍結槽のオプションです。
アズワン品番64-4061-02
ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ KNFダイヤフラム式真空ポンプ NシリーズKNF
199,800税込219,780
1個
当日出荷から92日以内出荷
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ交換用エレメント OME-01 アズワン真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ交換用エレメント OME-01アズワン
13,550税込14,905
1個
当日出荷
アズワン品番2-928-19
ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ ULVAC(アルバック)ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズULVAC(アルバック)
89,980税込98,978
1台
12日以内出荷
大排気量でコンパクトサイズ! 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様(吸排気管径)RC3/8質量(kg)12サイズ172×266×235mm電源1Φ AC100V 50/60Hz排気速度(L/min)(実効)180/200(50/60Hz)到達圧力(kPa)10アズワン品番1-4146-06
油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズULVAC(アルバック)
149,800税込164,780
1台
12日以内出荷
排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
油回転真空ポンプ 1Φ100V ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 1Φ100VULVAC(アルバック)
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。
質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23
ドライ真空ポンプ Rocker 300型 SIBATA(柴田科学)ドライ真空ポンプ Rocker 300型SIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。
仕様圧力調節器付材質ガラス製
手動式真空ポンプ レオナ手動式真空ポンプレオナ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
真空度(kPa)約-85材質PVCチューブ接続口径(Φmm)6.4
耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ Rocker耐薬品性真空ポンプ ChemkerシリーズRocker
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
排気量(L/min)18/20(50/60Hz)到達圧力(kPa)1.1接続口径(Φmm)8材質PTFE(接ガス部)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(mm)148×262×182質量(kg)7騒音値(dB)52アズワン品番3-6101-12
バキュームコントローラー コントローラーセット SIBATA(柴田科学)バキュームコントローラー コントローラーセットSIBATA(柴田科学)
189,800税込208,780
1セット
10日以内出荷
・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
油回転真空ポンプ 佐藤真空油回転真空ポンプ佐藤真空
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
到達圧力(Pa)6.7×10-2電源AC100V・50/60Hz
サーマレックス(保冷ホース) SIBATA(柴田科学)サーマレックス(保冷ホース)SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。 ・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。 ・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃
材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)26耐熱温度(℃)-60~200発泡厚(mm)8
ダイアフラム型真空ポンプ ヤマト科学ダイアフラム型真空ポンプヤマト科学
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。
最大寸法(mm)W146×D203×H182吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5質量(kg)3.9全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz)使用可能雰囲気温度(℃)7~40使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run
耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き) KNF耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)KNF
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)電源AC100V 50/60Hz到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
高真空ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)高真空ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
179,800税込197,780
1個(1個)
7日以内出荷
仕様吸・排気口:外径10mmΦ(Rc1/8)寸法(mm)161×327×217質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23排気速度20L/min
耐食型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)耐食型油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
249,800税込274,780
1個(1個)
翌日出荷から7日以内出荷
アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) A-Gas Japan小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)A-Gas Japan
37,980税込41,778
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
ホースニップル付の小型真空ポンプです。
仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
87,980税込96,778
1個(1個)
7日以内出荷
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
99,980税込109,978
1個(1個)
7日以内出荷
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
仕様●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分寸法(mm)168.5×288×181質量(kg)9電源(V)AC100
ロータリーポンプ(EDWARDS) EDWARDSロータリーポンプ(EDWARDS)EDWARDS
279,800税込307,780
1個(1個)
120日以内出荷
加圧給油方式の採用により、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えます。精密加工と特殊給油方式により低騒音・低振動です。オイル流量の調節バルブを内蔵しており、高真空だけでなく高圧力時もスムーズな連続運転を実現しています。
電源(V)単相100/200

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用真空ポンプ