127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)

    手動式真空ポンプ

    NALGENE(ナルゲン)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
    仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • スクロール型ドライ真空ポンプ DISLシリーズ ULVAC(アルバック)

    スクロール型ドライ真空ポンプ DISLシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    449,800税込494,780
    1台
    翌々日出荷
    接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。 エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
    仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き)材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂質量(kg)17サイズ221×380×218mm電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転)排気速度(L/min)100/120(50/60Hz)到達圧力(Pa)20アズワン品番1-9199-21定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230)処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
  • 手動式真空ポンプ Thermo Fisher Scientific

    手動式真空ポンプ

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
  • ドライ真空ポンプ アズワン

    ドライ真空ポンプ

    アズワン
    73,500税込80,850
    1台
    翌々日出荷
    真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
    種別0.095MPaアズワン品番2-944-02
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300型

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
    質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
  • 小型真空ポンプ・コンプレッサー KNF

    小型真空ポンプ・コンプレッサー

    KNF
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
    材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM接続口径6質量(kg)1.3消費電力(W)19到達真空度(kPa)13(130mbar)加圧圧力(kPa)250(2.5bar)排気速度1.5~7Lサイズ(mm)156×119×75アズワン品番64-6360-90
  • ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイヤフラム型真空ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
    材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hzモーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
  • インライントラップ ULVAC(アルバック)

    インライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    34,980税込38,478
    1個(1個)
    当日出荷から76日以内出荷
  • ドライ真空ポンプ アズワン

    ドライ真空ポンプ

    アズワン
    56,700税込62,370
    1台
    翌々日出荷
    真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
    種別0.08MPaアズワン品番2-944-01
  • 手動式真空ポンプ ケニス

    手動式真空ポンプ

    ケニス(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
    付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)材質PVC到達圧力(kPa)約-85吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
  • 卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ KNF

    卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ

    KNF
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
    材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)アズワン品番1-9372-01
  • ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
    材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約6番号コードT:261800入力1A、100VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー2段アズワン品番63-1396-86安全機能モータ異常検知
  • 真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付 KNF

    真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付

    KNF
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
    校正証明書一般校正
  • 真空ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホース

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    油回転真空ポンプ用
  • 手動式真空ポンプ 6132シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    手動式真空ポンプ 6132シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

    KNF
    619,800税込681,780
    1個
    90日以内出荷
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    電圧(V)230(50Hz)電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 油回転真空ポンプ 佐藤真空

    油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
    電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)6.7×10-2
  • 自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空

    自動リーク弁(油逆流防止弁)

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    11日以内出荷
  • ネジ付キャップ GL-14 5入 BUCHI(ビュッヒ)

    ネジ付キャップ GL-14 5入

    BUCHI(ビュッヒ)
    10,999税込12,099
    1個
    6日以内出荷
    ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。
  • 油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    専用架台でオイル交換の手間を解消。架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
    対応機種ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型コード278230アズワン品番65-0573-43外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×378(533)×361
  • 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
    寸法(mm)130×203×159.5質量(kg)4.5電源(V)AC100/40W排気速度(L/min)5/6(50/60Hz)到達圧力(Pa)100吸入口径(Φmm)12保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流)排気方式1段
  • ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ KNF

    ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ

    KNF
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
    材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
  • 油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
    仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300C型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300C型

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
    質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
  • 水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付 SIBATA(柴田科学)

    水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。 ・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
    適合300用質量(kg)0.07高さH(mm)108奥行D(mm)40幅W(mm)40アズワン品番64-8272-83
  • フィルターカートリッジ SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
    質量(g)15
  • ベルト駆動型真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型真空ポンプ

    佐藤真空
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    到達圧力(Pa)6.7×10-2
  • 真空ポンプ ナリカ

    真空ポンプ

    ナリカ
    220,000税込242,000
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
    周波数(Hz)50/60電源(V)AC100真空度(Pa)6.7×10-1
  • 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

    簡易真空ポンプ(吸排式)

    ナリカ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
    到達圧力(kPa)約4ポンプ容量(mL)50
  • 油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転式 真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
    使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
  • ユニポンプ UP-2 トグルスイッチ式 日本理化学器械(NRK)

    ユニポンプ UP-2 トグルスイッチ式

    日本理化学器械(NRK)
    77,980税込85,778
    1台
    7日以内出荷
    完全無油式です。ダイアフラム式で、ポンプのオイルが一切不要です。ユニフロンコーティングしてあり、清浄なエアーで使用できます。ガス移送実験用や医療用など広範な用途に対応します。圧力・真空をモニターでき、ツマミで調整できます。(UP-5のみ)。モータ熱損保護装置付きです。
    型式UP-2質量(kg)約 3.3摘要外形寸法(mm)W150×D250×H160管径(Φmm)吸気・排気・接続口外径 :9到達圧力(kPa)73.3モーターコンデンサー式加圧圧力(kPa)245排気速度15L/min使用環境温度(℃)+10~+40
  • 高真空ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    高真空ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    仕様吸・排気口:外径10mmΦ(Rc1/8)寸法(mm)161×327×217質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23排気速度20L/min
  • 耐食型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    耐食型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    249,800税込274,780
    1個(1個)
    翌日出荷から45日以内出荷
    アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
    仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
  • 直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    直結型油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    179,800税込197,780
    1個(1個)
    10日以内出荷
    豊富な実績に裏打ちされた直結型真空ポンプのスタンダードです。
    到達圧力(Pa)6.7×10^-1
  • 小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) A-Gas Japan

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)

    A-Gas Japan
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホースニップル付の小型真空ポンプです。
    付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    87,980税込96,778
    1個(1個)
    7日以内出荷
    排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
    仕様●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分寸法(mm)168.5×288×181質量(kg)9電源(V)AC100
  • ダイヤフラムポンプ 多田プラスチック工業

    ダイヤフラムポンプ

    多田プラスチック工業
    16,980税込18,678
    1台(1台)
    14日以内出荷
    少量タイプの装置組み込み式ポンプです。コネクターが付属します。
    用途気体用仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:1000時間接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)タイプ加圧・ブラシレス流量1.7L/分
  • ダイヤフラムポンプ 多田プラスチック工業

    ダイヤフラムポンプ

    多田プラスチック工業
    9,798税込10,778
    1台(1台)
    14日以内出荷
    少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
    用途気体用仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:200時間接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)タイプ加圧・ブラシあり流量1.7L/分
  • ダイヤフラムポンプ 多田プラスチック工業

    ダイヤフラムポンプ

    多田プラスチック工業
    9,798税込10,778
    1台(1台)
    14日以内出荷
    少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
    用途気体用仕様●最大圧力:90kPa●耐久時間:200時間接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)タイプ加圧吸引・ブラシあり真空到達度-40kPa流量1.3L/分

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用真空ポンプ