126件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ交換用エレメント OME-01 アズワン

    真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ交換用エレメント OME-01

    アズワン
    13,550税込14,905
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-928-19
  • 油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
    仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
  • ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ ULVAC(アルバック)

    ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    289,800税込318,780
    1台
    33日以内出荷
    大排気量でコンパクトなサイズです。 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
    仕様(吸排気管径)Rc1/2質量(kg)23サイズ316×434×231mm電源3Φ200V到達圧力(kPa)12速度(実効排気)400/440(L/min)アズワン品番1-4146-09
  • ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ ULVAC(アルバック)

    ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    大排気量でコンパクトサイズ! 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
    仕様(吸排気管径)RC3/8質量(kg)12サイズ172×266×235mm電源1Φ AC100V 50/60Hz排気速度(L/min)(実効)180/200(50/60Hz)到達圧力(kPa)10アズワン品番1-4146-06
  • 油回転真空ポンプ 1Φ100V ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ 1Φ100V

    ULVAC(アルバック)
    69,980税込76,978
    1個
    10日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。
    質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23
  • Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
    線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
  • トラップびん Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびん Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
    材質ガラス製
  • トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。
    仕様圧力調節器付材質ガラス製
  • サイレンサー SIBATA(柴田科学)

    サイレンサー

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
    質量(g)10
  • 水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)

    水分トラップ 圧力調節器

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。
    質量(g)266
  • バキュームコントローラー SIBATA(柴田科学)

    バキュームコントローラー

    SIBATA(柴田科学)
    169,800税込186,780
    1個
    33日以内出荷
    ・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。
    型式V-303型
  • 手動式真空ポンプ レオナ

    手動式真空ポンプ

    レオナ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
    真空度(kPa)約-85材質PVCチューブ接続口径(Φmm)6.4
  • 小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1C TGK(東京硝子器械)

    小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1C

    TGK(東京硝子器械)
    356,000税込391,600
    1台
    48日以内出荷
    アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
    排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min電源AC100-120V (50/60Hz)本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170本体質量(kg)6.7仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
  • 真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001 日東工器

    真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    102日以内出荷
    フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。
    到達真空度-53.3kPa吐出空気量(L/min)120仕様定格電圧:AC100V消費電力:185W電流:3.5/3.4A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc3/8(PT3/8)吐出口サイズ:Rc3/8(PT3/8)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:172L×211Wmm本体質量:10kgリード線長さ:300±20
  • 真空ポンプ VP0925A-1046A1-0001 日東工器

    真空ポンプ VP0925A-1046A1-0001

    日東工器
    77,980税込85,778
    1台
    102日以内出荷
    フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。
    到達真空度-33.3kPa吐出空気量(L/min)80仕様定格電圧:AC100V消費電力:88/95W電流:2.4/2.7A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc1/4(PT1/4)吐出口サイズ:Rc1/4(PT1/4)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:102L×130Wmm本体質量:4.5kgリード線長さ:150±15
  • 真空ポンプ 日東工器

    真空ポンプ

    日東工器
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
  • 定量ポンプ SIMDOS KNF

    定量ポンプ SIMDOS

    KNF
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    0.03mL/minからの極微量の流量設定 分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定 コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ 容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます メンテナンスフリーで長寿命 脈動が少ない 溶媒に対して選択できるポンプヘッド 低騒音・低振動・空運転可能 流量を較正できるキャリブレーション機能 保護等級:IP65 表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
    流量0.03~20外部制御機能消費電力(W)10接続口径UNF1/4"-28外形寸法(mm)150×93×144質量(kg)0.9タイマー設定1秒~99時間59秒電源AC100-240V 50/60Hz許容周囲温度(℃)5~40液温(℃)5~80流体粘度(cSt)150c仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m商品タイプ本体
  • 充電式真空ポンプ アサダ

    充電式真空ポンプ

    アサダ
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    電源のない場所での使用に適しています。
    寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時)排気速度(L/min)50回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ)真空度(Pa)20(150ミクロン)オイル量(L)0.1~0.3電源充電式18Vバッテリー(充電器付属)質量(kg)3.6(バッテリー装着時)付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個仕様吸入ポート:5/16″フレアオスアズワン品番3-8406-11
  • 耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ Rocker

    耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ

    Rocker
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
    排気量(L/min)18/20(50/60Hz)到達圧力(kPa)1.1接続口径(Φmm)8材質PTFE(接ガス部)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(mm)148×262×182質量(kg)7騒音値(dB)52アズワン品番3-6101-12
  • 交換用フラスコ バキューブランド

    交換用フラスコ

    バキューブランド
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様500ml用 飛散防止フィルムコーティングアズワン品番61-4374-60
  • 耐薬品ダイヤフラム式真空ポンプ 溶媒回収型 MZ2C NT+AKシリーズ バキューブランド

    耐薬品ダイヤフラム式真空ポンプ 溶媒回収型 MZ2C NT+AKシリーズ

    バキューブランド
    839,800税込923,780
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    搭載ポンプは、ガス接触部がフッ素樹脂の耐薬品仕様です。 ダイヤフラムがポンプヘッドに接触ない騒音や振動が少ない構造です。 大気圧下で排気溶媒を効率良く液化回収するコンデンサー付きです。 AKシンクロタイプは逆止弁内蔵2台のエバポレーター等を同時に減圧でき、ニードルバルブにより個別に排気速度調節が可能です。
    到達真空度7hPa (5Torr)(ガスバラスト閉時)排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38ノズル外径(Φmm)10(吸・排気口)容量(mL)500(吸・排気側受フラスコ/コート付)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800(真空ポンプ)保護等級IP42(真空ポンプ)電源(V)AC100~120(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)仕様真空ポンプステージ数:2段式
  • 防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ KNF

    防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ

    KNF
    389,800税込428,780
    1台
    5日以内出荷
    エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、 真空乾燥器に最適。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。 EU版防爆(ATEX)準拠。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
    材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM接続口径8~9.5質量(kg)8.8消費電力(W)66到達真空度(kPa)0.6(6mbar)加圧圧力(kPa)10(0.1bar)排気速度9~20L
  • 真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N ナリカ

    真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N

    ナリカ
    208,000税込228,800
    1個
    22日以内出荷
    付属品真空用ゴム管寸法(mm)230×249×520質量(kg)20電源AC100V口径(Φmm)吸気口径:9排気速度(L/min)50到達圧力(Pa)9.3
  • 高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF

    高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

    KNF
    470,999税込518,099
    1個
    90日以内出荷
    高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    アズワン品番61-7668-07ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 小型真空ポンプ ナリカ

    小型真空ポンプ

    ナリカ
    43,600税込47,960
    1個
    9日以内出荷
    4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載
    付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)寸法(mm)93×240×200質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)到達真空度(Pa)約1ローターツーステージ
  • 簡易真空ポンプセット ナリカ

    簡易真空ポンプセット

    ナリカ
    29,400税込32,340
    1セット
    5日以内出荷
    小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。
    付属品収納ケースポンプ容量(mL)50真空度(kPa)約4数量(個)6
  • 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

    簡易真空ポンプ(吸排式)

    ナリカ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
    到達圧力(kPa)約4ポンプ容量(mL)50
  • バキュームコントローラー コントローラーセット SIBATA(柴田科学)

    バキュームコントローラー コントローラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    199,800税込219,780
    1セット
    10日以内出荷
    ・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
    セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
  • ダイヤフラム式真空ポンプ  マノメーター付減圧調整器 バキューブランド

    ダイヤフラム式真空ポンプ マノメーター付減圧調整器

    バキューブランド
    77,980税込85,778
    1個
    10日以内出荷
    本体に装着すると、ニードルバルブによる手動圧力調節が可能です。
    種別マノメーター付減圧調整器アズワン品番1-2879-11
  • 高真空ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    高真空ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷
    DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。
    寸法(mm)161×327×218質量(kg)7.5電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23吸・排気管径(Φmm)(口径)外径10(Rc1/8)
  • サーマレックス(保冷ホース) SIBATA(柴田科学)

    サーマレックス(保冷ホース)

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。 ・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。 ・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃
    材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)26耐熱温度(℃)-60~200発泡厚(mm)8
  • ダイアフラム型真空ポンプ ヤマト科学

    ダイアフラム型真空ポンプ

    ヤマト科学
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。
    最大寸法(mm)W146×D203×H182吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5質量(kg)3.9全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz)使用可能雰囲気温度(℃)7~40使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run
  • 耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き) KNF

    耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)

    KNF
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷から92日以内出荷
    ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
    仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)電源AC100V 50/60Hz到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
  • 真空ポンプ IKA

    真空ポンプ

    IKA
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷
    VACSTAR liteは、ドライ真空およびオイルフリー真空アプリケーションに汎用的に使用できる、速度制御式2シリンダー真空ポンプです。耐薬品性メンブレンと9 mbarの到達真空圧を備えたこの真空ポンプは、実験室におけるほぼすべての標準的な真空アプリケーションに適しています。ロータリーエバポレーター、実験用リアクター、恒温槽、遠心分離機などの実験装置、そして従来のシュレンクラインや標準的なろ過システムでの使用に適化されているVACSTAR liteは、高い運転効率と柔軟性を提供します。堅牢な設計により、最小限のメンテナンスで長期的な信頼性を確保し、標準的な実験室プロセスに適した周辺機器です。
    仕様吸引レベル:2、限界圧:9 mbar(ガス安定器無)接続口径吸圧・吐圧:8質量(kg)8.5回転数285 - 1100 rpmポンプ速度/出力1 m3/h(50/60Hz)、最大:16.67 l/min(50/60Hz)シリンダー2アズワン品番60-9608-29本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×292×280 mm入力圧力(MPa)10 - 1030 mbar
  • NVP-V用 真空コントローラー取付板 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVP-V用 真空コントローラー取付板

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,598税込7,258
    1個(1個)
    7日以内出荷
  • NVC・NVP-V接続コード EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC・NVP-V接続コード

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,898税込8,688
    1個(1個)
    7日以内出荷
  • 排油受用バット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    排油受用バット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,998税込7,698
    1個
    41日以内出荷
    コード278790アズワン品番65-0573-46
  • ドレン用コック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ドレン用コック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • 冷却器固定金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却器固定金具

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
  • 電源コード ヤマト科学

    電源コード

    ヤマト科学
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用真空ポンプ