絞り込み
ブランド
  • KNF
  • ULVAC(アルバック)(16)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • アズワン(7)
  • 多田プラスチック工業(6)
  • ヤマト科学(5)
  • 佐藤真空(5)
  • ナリカ(5)
  • バキューブランド(4)
  • Rocker(4)
  • 日東工器(3)
  • スペックポンプ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • EDWARDS(2)
  • IKA(2)
  • アサダ(1)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型真空ポンプ・コンプレッサー KNF

    小型真空ポンプ・コンプレッサー

    KNF
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
    材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM接続口径6質量(kg)1.3消費電力(W)19到達真空度(kPa)13(130mbar)加圧圧力(kPa)250(2.5bar)排気速度1.5~7Lサイズ(mm)156×119×75アズワン品番64-6360-90
  • 卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ KNF

    卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ

    KNF
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
    材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)アズワン品番1-9372-01
  • 真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付 KNF

    真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付

    KNF
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
    校正証明書一般校正
  • ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

    KNF
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    電圧(V)230(50Hz)電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ KNF

    ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ

    KNF
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
    材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
  • 卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付 KNF

    卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付

    KNF
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
    仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3771-08校正証明書一般校正
  • 耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付 KNF

    耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付

    KNF
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷から90日以内出荷
    ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
    校正証明書一般校正
  • ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付 KNF

    ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付

    KNF
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
    校正証明書一般校正
  • 溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付 KNF

    溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付

    KNF
    978,999税込1,076,899
    1個
    91日以内出荷
    耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
    仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3770-81校正証明書一般校正
  • ダイアフラム式ドライ真空ポンプ 試験成績書付 KNF

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ 試験成績書付

    KNF
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    校正証明書一般校正
  • ダイアフラム式ドライ真空ポンプ N8シリーズ 試験成績書付 KNF

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ N8シリーズ 試験成績書付

    KNF
    759,800税込835,780
    1個
    91日以内出荷
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    校正証明書一般校正
  • 定量ポンプ SIMDOS KNF

    定量ポンプ SIMDOS

    KNF
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    0.03mL/minからの極微量の流量設定 分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定 コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ 容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます メンテナンスフリーで長寿命 脈動が少ない 溶媒に対して選択できるポンプヘッド 低騒音・低振動・空運転可能 流量を較正できるキャリブレーション機能 保護等級:IP65 表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
    仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m接続口径UNF1/4"-28質量(kg)0.9外形寸法(mm)150×93×144消費電力(W)10電源AC100-240V 50/60Hz外部制御機能許容周囲温度(℃)5~40タイマー設定1秒~99時間59秒流体粘度(cSt)150c液温(℃)5~80流量0.03~20商品タイプ本体
  • 防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ KNF

    防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ

    KNF
    389,800税込428,780
    1台
    5日以内出荷
    エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、 真空乾燥器に最適。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。 EU版防爆(ATEX)準拠。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
    材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM接続口径8~9.5質量(kg)8.8消費電力(W)66到達真空度(kPa)0.6(6mbar)加圧圧力(kPa)10(0.1bar)排気速度9~20L
  • 高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF

    高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

    KNF
    470,999税込518,099
    1個
    90日以内出荷
    高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    アズワン品番61-7668-07ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き) KNF

    耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)

    KNF
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷から92日以内出荷
    ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
    仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)電源AC100V 50/60Hz到達真空度(kPa)0.8(6Torr)

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用真空ポンプ