絞り込み
ブランド
  • SMC(35)
  • 近藤製作所(23)
  • CKD(7)
  • New-Era(ニューエラー)(7)
  • AirTAC(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
開閉ストローク(mm)
  • 30
  • 4(266)
  • 5(36)
  • 6(234)
  • 8(165)
  • 10(182)
  • 11(36)
  • 12(139)
  • 14(174)
  • 15(27)
  • 16(88)
  • 18(89)
  • 20(109)
  • 22(99)
  • 32(33)
  • 40(76)
  • 50(38)
  • 60(41)
  • 80(44)
  • 100(45)
作動方式
  • 単動(21)
  • 複動(54)
シリンダー径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 16(19)
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 26(1)
  • 32(2)
  • 40(33)
  • 50(2)
  • 63(3)
  • 80(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。

FA現場のお役立ち情報
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16DZ SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16DZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)30
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から16日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
開閉ストローク(両側)(mm)30
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
29,700税込32,670
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ近藤製作所
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
42,600税込46,860
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所HMF 小型カニ型平行ハンド近藤製作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所HLC 薄型ロングストローク平行ハンド近藤製作所
42,980税込47,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HF カニ型平行ハンド 近藤製作所HF カニ型平行ハンド近藤製作所
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HC 横型平行ハンド 近藤製作所HC 横型平行ハンド近藤製作所
42,980税込47,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.05使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
クリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動形
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK近藤製作所
53,295税込58,625
1個
当日出荷から19日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF近藤製作所
75,050税込82,555
1個
14日以内出荷
小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準シリーズHF作動方式複動式
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK近藤製作所
110,580税込121,638
1個
14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA近藤製作所
38,980税込42,878
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS近藤製作所
64,315税込70,747
1個
14日以内出荷
ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA 近藤製作所スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA近藤製作所
33,535税込36,889
1個
14日以内出荷
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK近藤製作所
48,450税込53,295
1個
14日以内出荷から34日以内出荷
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHMGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1駆動源(MPa)【エアー】03~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ近藤製作所
74,005税込81,406
1個
14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷動に耐えられます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC近藤製作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
シリーズHLC作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD近藤製作所
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷
Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。
シリーズHLD作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
薄型エアハンドHFD8X30 AirTAC薄型エアハンドHFD8X30AirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-SAirTAC
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)14
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-SAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
薄型エアハンドHFD16X30 AirTAC薄型エアハンドHFD16X30AirTAC
18,900税込20,790
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000NBK(鍋屋バイテック会社)
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200NBK(鍋屋バイテック会社)
248,800税込273,680
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400NBK(鍋屋バイテック会社)
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16DSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S3SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S2SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40SSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D3SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D2SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D1SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40DSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック