10ページ目: ガス配管部材

802件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4200シリーズガスサーモスタット ロバートショウ

    4200シリーズガスサーモスタット

    ロバートショウ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)4200シリーズガスサーモスタットは、ヘビーデューティで大容量のガスサーモスタットです。これらのユニットは、モジュレーティングのみ、またはモジュレーティングスナップ作動バイパスで使用できます。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットアウトレットとカスタマイズされた設定はオプションです。デッキオーブン、対流式オーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。耐熱素材と頑丈なデザイン。パイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いています。ほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します。低温制御が可能。メインガス供給を変調し、同じサーモスタット動作の下でバイパスガスをスナップで制御します。バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます。4方向取り付け可能。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理取付4方位置:向長さ(inch)キャピラリー:48
  • 700シリーズ 汎用ガスバルブ ロバートショウ

    700シリーズ 汎用ガスバルブ

    ロバートショウ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)700シリーズユニバーサルガスバルブは、断続的なパイロット点火アプリケーション向けに設計されています。これらのユニバーサルモデルには、バルブを直接火花や高温表面の用途に適合させるために必要なすべての部品が含まれています。各バルブには、手動バルブ、パイロットバルブ、およびメインが組み込まれています。パイロット、ホットサーフェス、ダイレクトスパークイグニッションシステムを備えたユニバーサルモデル。最大入口圧力14インチWC(0.5PSI)。周囲温度:。40°F~175°F。標準NEMA端子。さまざまなガスタイプ:自然、製造、混合、LP、およびLP/空気混合物。複数のアクチュエーターに対応可能。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理
  • 差し込み式スリップフィット(R)ノブ ロバートショウ

    差し込み式スリップフィット(R)ノブ

    ロバートショウ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    スリップフィット(R)ノブは、ダイヤルオーバーレイおよび4ウェイインサートアダプターと組み合わせて使用するように設計されています。これらの3つの汎用性の高い部品により、設置者は日常のサービス作業で遭遇するほとんどのO.E.M.ノブを迅速に交換できます。
    用途機器、システムの温度管理
  • RAM高温表面点火制御装置 ロバートショウ

    RAM高温表面点火制御装置

    ロバートショウ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RAMの断続的な点火制御は24VACと120VACです。サーモスタットが熱を必要とすると、RAMのIIDコントロールは同時に点火を開始し、ガスバルブのパイロットバルブ部分を開きます。パイロット火炎認識により、点火の火花を止め、ガスバルブのメインバルブ部分を開きます。パイロットバーナーの炎は、加熱サイクルの期間中、同期周波数で連続的に監視されます。加熱サイクル中にパイロット火炎が故障した場合、パイロット火炎が確立されるまで、制御はメインバルブを停止します。電気定格(入力):24V50/60Hz、120V50/60Hz、50mA。火炎センサー電流:0.7mA。ガスバルブリレー定格:5.0アンペア。温度範囲:。40°Fから175°F
    用途機器、システムの温度管理仕様●ガスバルブリレー定格:5.0 Amps●ロックアウト前のイグニッション試行:無限●炎センサー電流:0.7 mA種類非プレパージ、ローカル、密閉型、モレックス電気定格120V AC50mA温度範囲(°F)-40~175制御電圧50/60 Hz
  • 後付け用スタッフィングボックスキット ロバートショウ

    後付け用スタッフィングボックスキット

    ロバートショウ
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    アドオンスタッフィングボックスキットは、アプリケーションがスタッフィングボックスを必要とし、交換用コントロールにスタッフィングボックスが組み込まれていない場合に使用されます。これらのアドオンスタッフィングボックスキットは、すべてのキャピラリーに適合するように設計されており、直径3/8インチまでのすべてのセンシングバルブに適合します。これらは、標準(非スタッフィングボックス)コントロールをスタッフィングボックスアプリケーションに合わせて変換するように設計されています。
    用途機器、システムの温度管理仕様●アプリケーションパイプサイズ(インチ):2025/03/08●仕上げ:真鍮
  • 712シリーズ間欠パイロット点火システム用キット ロバートショウ

    712シリーズ間欠パイロット点火システム用キット

    ロバートショウ
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)712シリーズ間欠パイロット点火システムキットは、ソリッドステートロジックと火炎検出による火炎整流を特長とし、断続的なパイロット点火装置の適切な動作を保証する自動シーケンシングを提供します。712パイロット点火システムは、4種類のガスバルブタイプのいずれかで利用でき、幅広い炉用途に適合します。注意:LPガス用途には使用しないでください。すばやく簡単にインストール。詳細な手順とトラブルシューティング情報。天然ガスシステムでのみ使用
    用途機器、システムの温度管理仕様●イグニッションコントロール:780-715 (Nonlockout)●インレット(インチ):1/2●アウトレット(インチ):3/4●モデル:ノンロックアウト-コーション:ノンロックアウト - 注意:LPガス機器用途には使用しないでください●再起動:ロックアウトなし容量200000 BTUバルブ型式ガスバルブ:720-070
  • ダイアル部品 ロバートショウ

    ダイアル部品

    ロバートショウ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    5500(インフィニットスイッチ)ダイヤルマーキングは低から高に。0.187ステムサイズに適合します。
    用途機器、システムの温度管理
  • 780シリーズ 直接スパーク制御装置 ロバートショウ

    780シリーズ 直接スパーク制御装置

    ロバートショウ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)780シリーズダイレクトスパークコントロールは、業務用調理器具、ガス焚き暖房、および多くのタイプの給湯システムに適用できます。このシステムは、スイッチまたはサーモスタットによって熱の需要に応じて作用し、ガスバルブを開きます。同時に、780シリーズの点火制御は、ガスを点火する電極に火花を供給します。ガスが点火された後、電子回路が火炎整流を使用して炎の存在を証明します。サーモスタットが満たされると、ガスバルブが閉じてメインバーナーガスが遮断されます。1つのロッドおよび/または2つのロッドシステムを交換。完全な詳細なインストール手順で簡単にインストール。トラックの在庫を減らし、スペースとコストを節約します
    用途機器、システムの温度管理仕様●バルブ試用期間:4秒●ロックアウト前のイグニッション試行:1種類ノンプレパージ、密閉型電気定格24 VAC
  • パイロットオリフィス ロバートショウ

    パイロットオリフィス

    ロバートショウ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ロバートショウ部品番号#40,#70,#71,#11E,#11EA,#11EB,43U4,41U7に対応
    用途機器、システムの温度管理使用方法パイロットの使用法:#70 & #71確認ガスの種類天然ガスオリフィスサイズ0.018インチチューブサイズ(インチ)3/16
  • 4626シリーズ ユニバーサルトップバーナーバルブ ロバートショウ

    4626シリーズ ユニバーサルトップバーナーバルブ

    ロバートショウ
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    .240ステムフラットハイト、フラットダウン、2インチステム(インレットの中心から)、1/8インチパイプインレット、ニードルバルブ付き、LPガス機器または天然ガスアプリケーション用のオリフィスフード。バルブは、針とオリフィスフードが付属したビニール袋にパッケージされています。ほとんどのLPガス機器用途では、フードを針に対して締めます。ほとんどの天然ガス用途では、フードを針に締め付けてから、1-1 / 4回転戻します。いずれの場合も、バーナーが一定の青い炎を維持するまでフードを調整します。 -冷暖房能力:57,000 BTU(英熱量) -A.G.A.およびCGA承認 #L1565001
    用途機器、システムの温度管理備考押さずに回す
  • 700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ ロバートショウ

    700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ

    ロバートショウ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    700シリーズ。電源電圧Robertshaw(R)700シリーズライン電圧ガスバルブは、24ボルトの組み合わせ制御と同じ交換柔軟性を提供します。ライン電圧モデルは、120ボルトと240ボルトのACで入手可能で、3ポジションのコンセント、マルチポジション機能、および最大容量が含まれます。720,000BTU。マイナス安全マグネット。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。インレットフィルター付きスクリーン。RoHS指令適合
    用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型アウトレット(FPT)(インチ):3/4●3方向側面アウトレット(FPT)プラグ付き:ストレートスルー●インレット(インチ):3/4●リード長(インチ):32●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(2)3/4×1/2●側面アウトレット:ストレートスルー●アウトレット(インチ):3/4容量300000 BTU定格120V AC @ 0.034 Amps、50/60 Hz|240V AC @ 0.017 Amps、50/60 Hz部品番号工場:7000BER-120圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
  • パイロットオリフィス ロバートショウ

    パイロットオリフィス

    ロバートショウ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ロバートショー(R)パイロットオリフィスは、ロバートショー1820および1830タイプのパイロットの交換部品として使用されています。1820、1830(2C、2CH、2S、2SH)パイロットに対応。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります
    用途機器、システムの温度管理チューブサイズ(インチ)3/16または1/4
  • 700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブ ロバートショウ

    700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブ

    ロバートショウ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理
  • 1900シリーズサーモカップル ロバートショウ

    1900シリーズサーモカップル

    ロバートショウ
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)の熱電対は、ガス暖房および電化製品の業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。熱電対は、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。Robertshawの熱電対はさまざまな長さの2つの金属から成っている。長さ18インチ(460mm)の熱電対は、抵抗が高い(ワイヤが長い)ため電気出力が低い72インチ(1830mm)の熱電対と比較して、抵抗が低く、電気出力が高くなります。1900シリーズは、ネジ付きナットが取り付けられ、ティンナーマンクリップが付属しているT。46熱電対です。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理
  • 720シリーズ 24ボルト デュアルガスバルブ ロバートショウ

    720シリーズ 24ボルト デュアルガスバルブ

    ロバートショウ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。Uni。Kit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。3。9/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理仕様●インレット(インチ):1/2●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面アウトレット:無し●アウトレット(インチ):3/4●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI)容量150000 BTU定格24V AC @ 0.5 Amps、50/60 Hz部品番号工場:7200ER圧力調整機構ユニキット天然ガス
  • O2パイプ 日本地工

    O2パイプ

    日本地工
    7,998税込8,798
    1セット(2本)ほか
    7日以内出荷
    廃ガラスを粉砕・焼成発泡して製造される無機系多孔質軽量発泡資材(スーパーソル)は、地球にやさしい土壌還元型資材です。無機鉱物性のため、熱や薬品に強く、物理的・化学的にも安定しています。優れた通気性を持ち、根に酸素を供給します。
    用途屋上緑化に使用する酸素管は排水を促進し停滞水を防ぎます。外構植栽への酸素供給の他、屋上緑化ドレン廻りの排水促進管としても使用できます。直径(mm)150
  • チヨフレックスAC 千代田精機

    チヨフレックスAC

    千代田精機
    24,980税込27,478
    1本
    17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    全長(mm)1200【ホース】レッド質量(g)1400使用圧力(MPa)3.0以下最小曲げ半径(mm)内側45接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式適合ガスアセチレンホース寸法(mm)12.9×6.3補強層2P適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
  • 高圧チヨフレックス 千代田精機

    高圧チヨフレックス

    千代田精機
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
  • 温水ボイラー&温水マット CML

    温水ボイラー&温水マット

    CML
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷
    1体圧分散による負担軽減。全身を固い面で支えると、どうしても血行が妨げられ、身体に良くない影響があらわれます。逆にやわらかすぎると身体の思い部分だけが沈み、不自然な姿勢になります。温水マットなら温水の浮力で腰の部分が沈むこともなく、自然な姿勢を保ったまま全身を同じ力で支えることが可能です。2冷え性改善・血行促進。温度調節機能が温水の温度を自動コントロールするため、一定した快適な温度を維持します。自然な温かさが体の隅々まで広がりますので、心地よくお休みになれます。人工北投石パウダーを含んだ不織布シートをマット(上下)に内蔵しました。体質改善はもとより、深睡眠の効果が期待できます。電気による発熱ではないので、お肌が乾燥する心配もありません。3心と身体のリラクゼーション・ストレス解消・疲労回復。温水の上に浮いているような心地よい解放感は、深いリラクゼーション効果やストレス解消を導きます。冬は、温度を高めに設定して温かく、夏は、水温をやや低めに設定して涼しくなど、オールシーズン快適な睡眠を得ることにより、疲労回復につながります。
    仕様上下分離可能材質【ボイラー】耐熱ABS質量(kg)【温水ボイラー】2【CML温水マット】5容量(L)【ボイラー】0.7消費電力(W)250温度調節範囲(℃)25~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上マット】75×200×30【下マット】70×200×5【ボイラー】22.3×22×23.5【リモコンサイズ】7.4×2×2アズワン品番68-5100-69生地ボッシュ定格入力【温水ボイラー】AC100V(50/60Hz)
  • LP用ガスホース リビラック

    LP用ガスホース

    リビラック
    44,980税込49,478
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。種類LPガス径(Φmm)9.5長さ(m)50
  • ライジンレギュレーター SUGICO(スギコ)

    ライジンレギュレーター

    SUGICO(スギコ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のためバーナー交換等の修理時に耐熱性が高く、醤油やタレ等の塩分に対しての耐久性も従来のアルミダイカストより高くなっています。
    ねじ【ノズル側】1/4内ネジ
  • 3/8中間内蔵型ガスコック SUGICO(スギコ)

    3/8中間内蔵型ガスコック

    SUGICO(スギコ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    ガス用の部材です。
    材質真鍮鋳物/樹脂ねじRc3/8×Rc3/8
  • 3/8中間コック(両面ネジ) SUGICO(スギコ)

    3/8中間コック(両面ネジ)

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ガス用の部材です。
    材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじRc3/8×Rc3/8
  • 3/8T型内蔵ガスコック SUGICO(スギコ)

    3/8T型内蔵ガスコック

    SUGICO(スギコ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    ガス用の部材です。Φ10用銅管を接続できます。
    材質真鍮鋳物/樹脂ねじR3/8
  • 1吋パイプ受け SUGICO(スギコ)

    1吋パイプ受け

    SUGICO(スギコ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    外管式ガスレンジ、ガステーブル用のパイプ受けです。
    適合1吋用材質FC150鉄鋳物
  • 3/8L型ガスコック(棒ハンドル) SUGICO(スギコ)

    3/8L型ガスコック(棒ハンドル)

    SUGICO(スギコ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    ガス用の部材です。
    材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじRc3/8×Rc3/8
  • レギュレーター SUGICO(スギコ)

    レギュレーター

    SUGICO(スギコ)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。
    材質ステンレスサイズ(mm)65×H51ノズル接続径(Φmm)16.5
  • 絶縁継手 NZⅡ ソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    絶縁継手 NZⅡ ソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
    用途内管の絶縁に使用
  • 絶縁継手 NZⅡ チー 日本継手(旧:JFE継手)

    絶縁継手 NZⅡ チー

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
    用途内管の絶縁に使用
  • 絶縁継手 NZⅡ エルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    絶縁継手 NZⅡ エルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
    用途内管の絶縁に使用
  • ネオジョイント 分岐チー LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 分岐チー LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三方メカタイプです。
    検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • ネオジョイント 増設分岐継手 LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 増設分岐継手 LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    規格10A検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • ネオジョイント L型 LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント L型 LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    間仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
    検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • ネオジョイント 内ねじソケット LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 内ねじソケット LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ側がめすねじです。おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
    検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • Lシャネツカン 前澤給装工業

    Lシャネツカン

    前澤給装工業
    7,898税込8,688
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途10Aペアチューブの露出部の養生
  • Lショートエルボ 前澤給装工業

    Lショートエルボ

    前澤給装工業
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途床下で配管を立ち上げ、Rが厳しい時に使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lシャネツカン 前澤給装工業

    Lシャネツカン

    前澤給装工業
    7,898税込8,688
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途7A/10Aペアチューブの露出部の養生
  • ワンショットジョイント 前澤給装工業

    ワンショットジョイント

    前澤給装工業
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途室外機のヘッダーに架橋ポリエチレン管7Aを接続する継手
  • L小根太 前澤給装工業

    L小根太

    前澤給装工業
    7,998税込8,798
    1束(5本)
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途小根太入り温水マットを2枚並べる際、マット間に入れる小根太
  • LHソケット 前澤給装工業

    LHソケット

    前澤給装工業
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途架橋ポリエチレン管7Aと7Aを接続する部材RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材