6ページ目: ガス配管部材

802件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UTIC自在ニップルソケット 高橋産業

    UTIC自在ニップルソケット

    高橋産業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • 黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ) KITZ(キッツ)

    黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    適合適合性検査合格品形状ストレート材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)0.08(-10℃~120℃のLPガス)接続方式ねじ込み形使用流体LPガスハンドル形状レバー材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)NBRバルブ種類ボールバルブ
  • ワンタッチ式ガスコード 都市ガス LPガス 兼用 接続コード 安全 JIS適合 カチッと 日本製 迅速継手 GAONA(ガオナ)

    ワンタッチ式ガスコード 都市ガス LPガス 兼用 接続コード 安全 JIS適合 カチッと 日本製 迅速継手

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    都市ガスおよびLPガス(プロパンガス)対応している迅速継手つきガスコードです。コンセント型(プラグ型)のガス栓とガス機器を接続して使用します。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(JIS S 2146 適合品)。ワンタッチ式で「カチッと」着脱ができるので、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。サイズ展開が豊富なため、設置環境に合った長さを選べます。ガスファンヒーター、ガス炊飯器、ガスオーブン、ガス衣類乾燥機、 ガスストーブ、一口ガスコンロ、テーブルコンロなどプラグ型接続のガス機器に使用できます。
    用途コンセントタイプのガス栓と機器を安全に接続するワンタッチ式ガスコード材質エラストマー、ポリ塩化ビニル樹脂、鋼線使用ガス都市ガス・LPガス
  • ガスホース用ワンタッチソケット ゴム管 コンセント型 都市ガス LPガス 着脱簡単 安全 日本製 迅速継手 GAONA(ガオナ)

    ガスホース用ワンタッチソケット ゴム管 コンセント型 都市ガス LPガス 着脱簡単 安全 日本製 迅速継手

    GAONA(ガオナ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    コンセント型ガス栓にゴムホースを接続するためのアダプター(迅速継手)です。ワンタッチで着脱でき、「カチッ」と確実に接続できます。接続完了は青線表示で確認でき、安全性を高めています。ゴム管接続部が回転する構造で、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物付着時のガス漏れリスクを低減します。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で安心してお使いいただけます。本品は光陽産業製 QGS10(ゴム管用ソケット)です。
    用途着脱ラクラク、安心ガス接続!ゴムホース用ワンタッチソケット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂使用ガス都市ガス・LPガス
  • 【まとめ買い】  都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【まとめ買い】 都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    38,980税込42,878
    1巻
    7日以内出荷
    都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫に最適なロール販売品です。
    用途工事業者様の常備在庫に最適な都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン長さ(m)30内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • 配管モール(断熱材無) KVK

    配管モール(断熱材無)

    KVK
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)2000適合パイプ外径(Φmm)Φ32
  • Sunーdayパイプ10A(100m) 前澤給装工業

    Sunーdayパイプ10A(100m)

    前澤給装工業
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
  • Sunーdayパイプ7A(500m) 前澤給装工業

    Sunーdayパイプ7A(500m)

    前澤給装工業
    49,980税込54,978
    1巻
    5日以内出荷
  • ソフト床暖パネル サンポット

    ソフト床暖パネル

    サンポット
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
  • 暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ

    暖房炉のパイロットバーナ―

    ロバートショウ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    点火装置付きパイロットバーナー組立品
    用途機器、システムの温度管理備考6SW14-21E (22 天然ガス用)
  • 1720シリーズ サーモマグネティック安全弁 ロバートショウ

    1720シリーズ サーモマグネティック安全弁

    ロバートショウ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    Robertshaw(R) 1720シリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
    用途機器、システムの温度管理
  • 火炎センサー ロバートショウ

    火炎センサー

    ロバートショウ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ロバートショー(R)のフレームセンサーアセンブリおよび交換用センサーは、高温に耐えるカンタル製のセンサーロッドを採用しており、1800°F(982℃)までの温度に耐えることができます。定格482°F(250℃)の30インチテフロン(R)絶縁リード線が付属。1/4インチクイックコネクト端子に接続
    用途機器、システムの温度管理
  • 表面加熱点火器 ロバートショウ

    表面加熱点火器

    ロバートショウ
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)Carbideシリーズホットサーフェスイグナイターは、炉、ボイラー、屋上ヒーター、赤外線バーナー、ユニットヒーター、ウォーターヒーター、その他多くの種類のHVAC機器など、あらゆる説明の暖房システムで信頼性の高い点火を提供します。17秒以内に発火温度に達するように設計されています。高純度の再結晶炭化ケイ素から作られています。物理的強度と熱的強度、安定した電気的特性を兼ね備えた(CristerTM)。17秒以内に発火温度に達するように設計されています。18ゲージのニッケルクロムリード線を埋め込み、所定の位置に金属化して、最大の保持強度と導電性を実現します。電気保護を提供する特殊な高温グラスファイバー断熱材で囲まれたリード線で製造されています。AC120Vで動作します。一部のモジュールの定格は208/240V入力ですが、イグナイターへの電圧はAC120Vに降圧されます
    用途機器、システムの温度管理
  • HGM継手 日本継手(旧:JFE継手)

    HGM継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    継手の一方がメカニカル式です。また万一の災害時にはパッキンが焼失しても耐火パッキンによりガスの噴射を一時的に防ぎます。
    用途架空部の突き合わせ配管等に使用
  • ネオジョイント 枝ねじ分岐チー LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 枝ねじ分岐チー LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
    検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコ

    ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

    エスコ
    6,270税込6,897
    1本
    翌日出荷
    着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
    呼び径(mm)7
  • 配管セット 前澤給装工業

    配管セット

    前澤給装工業
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途戸建用配管セット 7A×5m
  • CHバイパスカン 前澤給装工業

    CHバイパスカン

    前澤給装工業
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途ペアチューブの往き/戻り管を結び漏水試験を簡便化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lヘッダー 前澤給装工業

    Lヘッダー

    前澤給装工業
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途暖房配管用、熱動弁付きヘッダーコントローラーの制御によりON・OFFを行う。熱源機との接続はCCHジョイント式温水マット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • チヨフレックス 千代田精機

    チヨフレックス

    千代田精機
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
    ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
  • ライナー組 アサダ

    ライナー組

    アサダ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    樹脂管をタケノコ継手に挿入するためのアタッチメント。
  • 都市ガス用ホースバンド 9.5Φ(グリップ付) 東洋アルチタイト

    都市ガス用ホースバンド 9.5Φ(グリップ付)

    東洋アルチタイト
    7,898税込8,688
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    使用ガス都市ガス
  • LPガス用ホースバンド 9.5Φ(グリップ付) 東洋アルチタイト

    LPガス用ホースバンド 9.5Φ(グリップ付)

    東洋アルチタイト
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)9.5(グリップ付き)使用ガスLPガス
  • LPガス用ホースバンド 9.5Φ(グリップなし) 東洋アルチタイト

    LPガス用ホースバンド 9.5Φ(グリップなし)

    東洋アルチタイト
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)9.5(グリップなし)使用ガスLPガス
  • 逆止弁付根元ボールバルブ 宮入バルブ製作所

    逆止弁付根元ボールバルブ

    宮入バルブ製作所
    2,088税込2,297
    1個
    3日以内出荷
    LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ
    用途LPG供給設備(集合管等)サイズ8A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/4設計圧力(MPa)1.56漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)バルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)閉止差:0.02以上設計温度(℃)-25~70
  • ねじガス栓 宮入バルブ製作所

    ねじガス栓

    宮入バルブ製作所
    2,288税込2,517
    1個
    3日以内出荷
    用途LPG低圧配管用ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
  • ねじガス栓(レバーハンドル) 宮入バルブ製作所

    ねじガス栓(レバーハンドル)

    宮入バルブ製作所
    2,488税込2,737
    1個
    3日以内出荷
    用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
  • 強化ガスホース用金具セット(都市ガス用) カクダイ

    強化ガスホース用金具セット(都市ガス用)

    カクダイ
    7,198税込7,918
    1セット
    4日以内出荷
    使用ガス都市ガス
  • ソケット(ガスリフォーム用) 未来工業

    ソケット(ガスリフォーム用)

    未来工業
    149税込164
    1個
    翌日出荷
    適合【モール】GmL-15M寸法L(mm)32寸法H(mm)27.2寸法B(mm)32
  • ソフレックス プッシュインパクト 両メカソケット 都市ガス 桑名金属工業

    ソフレックス プッシュインパクト 両メカソケット 都市ガス

    桑名金属工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)10
  • ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス 桑名金属工業

    ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス

    桑名金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)30使用ガス都市ガス
  • 床埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用 藤井合金製作所

    床埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用

    藤井合金製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用ガスLPガス
  • LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 藤井合金製作所

    LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    藤井合金製作所
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    黄銅製
    使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
  • 機器接続ガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所

    機器接続ガス栓 都市ガス用

    藤井合金製作所
    6,488税込7,137
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    使用ガス都市ガス
  • 自動ロック付検圧プラグ 光陽産業

    自動ロック付検圧プラグ

    光陽産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。
    用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。規格R1/2×Φ9.5使用ガス都市ガス・LPガス
  • 検査孔付ボールねじガス栓 LPガス用 光陽産業

    検査孔付ボールねじガス栓 LPガス用

    光陽産業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    亜鉛製・検査孔コンセント型
    使用ガスLPガス
  • 検査孔付ねじハンドガス栓 都市ガス用 光陽産業

    検査孔付ねじハンドガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    中間ガス栓・防水仕様
    使用ガス都市ガス
  • ねじハンドガス栓 都市ガス用 光陽産業

    ねじハンドガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    中間ガス栓・防水仕様
    使用ガス都市ガス
  • L型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業

    L型可とう管ガス栓 都市ガス用

    光陽産業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    規格Rc1/2×Rc1/2使用ガス都市ガス

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材