5ページ目: ガス配管部材

802件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁埋込型ガスコンセント LPガス用 藤井合金製作所

    壁埋込型ガスコンセント LPガス用

    藤井合金製作所
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
  • 検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業

    検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用

    光陽産業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    亜鉛製・検査孔コンセント型
    使用ガスLPガス
  • フレキガスコンセント(増設) LPガス用 光陽産業

    フレキガスコンセント(増設) LPガス用

    光陽産業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。
    用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
  • フレキ固定金具 光陽産業

    フレキ固定金具

    光陽産業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    壁穴あけ寸法:ф51mm
    用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用規格二口用使用ガス都市ガス、LPガスアズワン品番64-5127-27
  • サービスガス栓 都市ガス用 光陽産業

    サービスガス栓 都市ガス用

    光陽産業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    メーターガス栓・無段開栓防止付・防水仕様
    使用ガス都市ガス
  • CHジョイントL(樹脂) 十川ゴム

    CHジョイントL(樹脂)

    十川ゴム
    669税込736
    1個
    当日出荷
    樹脂製
    仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂
  • CHジョイントBJ(樹脂) ニックス

    CHジョイントBJ(樹脂)

    ニックス
    339税込373
    1個
    当日出荷
    樹脂製
    仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂サイズ10
  • 樹脂管用ソルダーアダプター リビラック

    樹脂管用ソルダーアダプター

    リビラック
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途7A樹脂管と8銅管の接続に使用サイズ7A×8
  • コックカバー(エネモール用) 未来工業

    コックカバー(エネモール用)

    未来工業
    179税込197
    1個
    翌日出荷
    用途コックとモールの接続箇所に使用します。適合モール:GML-15M寸法L(mm)110寸法B2(mm)30.6寸法H1(mm)35寸法B1(mm)35寸法H2(mm)26.7
  • 貫通カバー(ガスリフォーム用) 未来工業

    貫通カバー(ガスリフォーム用)

    未来工業
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • 検圧プラグ 藤井合金製作所

    検圧プラグ

    藤井合金製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    検査孔付ガス栓が設置されていない配管の漏洩検査やエアパージが行なえます。
    材質黄銅サイズR1/2使用ガス都市ガス・LPG兼用
  • 高断熱プレミアムチューブ 前澤給装工業

    高断熱プレミアムチューブ

    前澤給装工業
    27,980税込30,778
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 壁貫通カバー(ガス・灯油配管用) 未来工業

    壁貫通カバー(ガス・灯油配管用)

    未来工業(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    屋外からのステンレスフレキの引込みに使用します。
    適合パイプ径(Φmm)21.5まで
  • 検査孔付ねじガス栓 都市ガス用 光陽産業

    検査孔付ねじガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用ガス都市ガス
  • 検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業

    検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用ガス都市ガス
  • ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用 光陽産業

    ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用

    光陽産業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
    コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガスアズワン品番64-5127-31作動時圧損(Pa)402流量(kL/h)1.2air
  • ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用 光陽産業

    ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用

    光陽産業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
    コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air
  • L型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業

    L型可とう管ガス栓 LPガス用

    光陽産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • L型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業

    L型可とう管ガス栓 LPガス用

    光陽産業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • サービスガス栓(無断開閉防止付) LPガス用 光陽産業

    サービスガス栓(無断開閉防止付) LPガス用

    光陽産業
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質鉄製使用ガスLPガス
  • 検査孔付ボールねじガス栓 光陽産業

    検査孔付ボールねじガス栓

    光陽産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2アズワン品番64-5127-28
  • 検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業

    検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用

    光陽産業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
    材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3使用ガスLPガス
  • ガスコンセント S露出一口 LPガス用 光陽産業

    ガスコンセント S露出一口 LPガス用

    光陽産業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    一口、二口ともコンセント部回転自在です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ゴムキャップが付いています。
    タイプ鉄配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
  • フレキガスコンセント(埋込) LPガス用 光陽産業

    フレキガスコンセント(埋込) LPガス用

    光陽産業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
  • LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)235
  • クリップバンドセット(13ミリ用) カクダイ

    クリップバンドセット(13ミリ用)

    カクダイ
    279税込307
    1袋(2個)
    当日出荷
  • LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業

    LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)

    高橋産業(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
  • 166772 G857A用  E付化粧プレート ホワイト 光陽産業

    166772 G857A用 E付化粧プレート ホワイト

    光陽産業
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    適用品番。コンセント:G857A5-07D、G857A-07DK。固定枠:P857AX、P857AY
  • 166752 G856A用 S化粧プレート ホワイト 光陽産業

    166752 G856A用 S化粧プレート ホワイト

    光陽産業
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    適用品番 。コンセント:G856A5-12、G856A-12K、G856A5-07D、G856A-07DK、G856A5-07D(曲)。固定枠::P856AX、P856AY、P856AU、P856AZ
  • ネオジョイント L型 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント L型 都市ガス用

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。
    適合都市ガス二面幅(mm)23使用ガス都市ガス
  • ネオジョイント 分岐チー 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 分岐チー 都市ガス用

    日本継手(旧:JFE継手)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。
    適合都市ガス使用ガス都市ガス
  • 検圧プラグ 光陽産業

    検圧プラグ

    光陽産業
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行えます。
    規格R1/2XΦ9.5
  • 都市ガス用強化ガスホース(Rcタイプ・SL自在型) 光陽産業

    都市ガス用強化ガスホース(Rcタイプ・SL自在型)

    光陽産業
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    ・機器側SL自在機構部が回転することで、S型~L型までの全角度に対応可能です。・L型自在アダプターが不要となり、在庫の削減に繋がります。ガス栓側、機器側ともに自在のため、施工順番に指定はありません。
    用途都市ガス用
  • 検査孔付ULねじガス栓 光陽産業

    検査孔付ULねじガス栓

    光陽産業
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    Rc接続
    用途LPガス用材質黄銅製規格Rc1/2XR1/2
  • UTIC自在ニップルソケット 高橋産業

    UTIC自在ニップルソケット

    高橋産業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • 黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ) KITZ(キッツ)

    黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    適合適合性検査合格品形状ストレート材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)0.08(-10℃~120℃のLPガス)接続方式ねじ込み形使用流体LPガスハンドル形状レバー材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)NBRバルブ種類ボールバルブ
  • ワンタッチ式ガスコード 都市ガス LPガス 兼用 接続コード 安全 JIS適合 カチッと 日本製 迅速継手 GAONA(ガオナ)

    ワンタッチ式ガスコード 都市ガス LPガス 兼用 接続コード 安全 JIS適合 カチッと 日本製 迅速継手

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    都市ガスおよびLPガス(プロパンガス)対応している迅速継手つきガスコードです。コンセント型(プラグ型)のガス栓とガス機器を接続して使用します。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(JIS S 2146 適合品)。ワンタッチ式で「カチッと」着脱ができるので、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。サイズ展開が豊富なため、設置環境に合った長さを選べます。ガスファンヒーター、ガス炊飯器、ガスオーブン、ガス衣類乾燥機、 ガスストーブ、一口ガスコンロ、テーブルコンロなどプラグ型接続のガス機器に使用できます。
    用途コンセントタイプのガス栓と機器を安全に接続するワンタッチ式ガスコード材質エラストマー、ポリ塩化ビニル樹脂、鋼線使用ガス都市ガス・LPガス
  • ガスホース用ワンタッチソケット ゴム管 コンセント型 都市ガス LPガス 着脱簡単 安全 日本製 迅速継手 GAONA(ガオナ)

    ガスホース用ワンタッチソケット ゴム管 コンセント型 都市ガス LPガス 着脱簡単 安全 日本製 迅速継手

    GAONA(ガオナ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    コンセント型ガス栓にゴムホースを接続するためのアダプター(迅速継手)です。ワンタッチで着脱でき、「カチッ」と確実に接続できます。接続完了は青線表示で確認でき、安全性を高めています。ゴム管接続部が回転する構造で、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物付着時のガス漏れリスクを低減します。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で安心してお使いいただけます。本品は光陽産業製 QGS10(ゴム管用ソケット)です。
    用途着脱ラクラク、安心ガス接続!ゴムホース用ワンタッチソケット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂使用ガス都市ガス・LPガス
  • 【まとめ買い】  都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【まとめ買い】 都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    38,980税込42,878
    1巻
    7日以内出荷
    都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫に最適なロール販売品です。
    用途工事業者様の常備在庫に最適な都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン長さ(m)30内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • 配管モール(断熱材無) KVK

    配管モール(断熱材無)

    KVK
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)2000適合パイプ外径(Φmm)Φ32

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材