19ページ目: ガス配管部材

846件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンガーサドル ノーブランドハンガーサドルノーブランド
9,998税込10,998
1箱(100個)
6日以内出荷
床下・天井でのフレキ管・継ぎ手に使用します。
フレキ防護板 ノーブランドフレキ防護板ノーブランド
18,980税込20,878
1箱(50枚)
6日以内出荷
釘打ち等によるフレキ管の破損に対する保護に使用。
よろい管 ネオフレックスよろい管ネオフレックス
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ホルソーなどの壁貫通工事に対するフレキ管の破損防止に使用。
ヘッダーカバー 関西ガスメーターヘッダーカバー関西ガスメーター
45,980税込50,578
1箱(10個)
6日以内出荷
ヘッダーを住宅基礎面の換気口等に設置する場合の保護カバー。
ヘッダー 日本継手(旧:JFE継手)ヘッダー日本継手(旧:JFE継手)
39,980税込43,978
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
フレキ管の分岐に使用します。
座付エルボ 日本継手(旧:JFE継手)座付エルボ日本継手(旧:JFE継手)
95,980税込105,578
1箱(80個)
5日以内出荷
ガス栓を取り付ける際、配管を固定する座付のエルボ。
呼び15A(R1/2)
ネオジョイント 増設分岐継手 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 増設分岐継手日本継手(旧:JFE継手)
119,800税込131,780
1箱(36個)
6日以内出荷
仕様LIA検定品規格10A機能漏れ検査機能
ネオジョイント L型フレキ 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント L型フレキ日本継手(旧:JFE継手)
119,800税込131,780
1箱(60個)
6日以内出荷
間仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
仕様LIA検定品機能漏れ検査機能
ネオジョイント ソケット 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント ソケット日本継手(旧:JFE継手)
65,980税込72,578
1箱(16個)ほか
6日以内出荷
フレキ管の先継ぎ、修繕に使用します。 両側メカタイプです。
機能漏れ検査機能仕様LIA検定品
ネオジョイント 枝ねじ分岐チー 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 枝ねじ分岐チー日本継手(旧:JFE継手)
75,980税込83,578
1箱(16個)ほか
6日以内出荷
分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
仕様LIA検定品機能漏れ検査機能
ネオジョイント 分岐チーズ 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 分岐チーズ日本継手(旧:JFE継手)
79,980税込87,978
1箱(12個)ほか
6日以内出荷
三方メカタイプです。
仕様LIA検定品機能漏れ検査機能
ネオジョイント 内ねじソケット 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 内ねじソケット日本継手(旧:JFE継手)
109,800税込120,780
1箱(40個)ほか
6日以内出荷
ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
機能漏れ検査機能仕様LIA検定品
壁貫通フレキ 未来工業壁貫通フレキ未来工業
8,898税込9,788
1箱(2本)
翌々日出荷
給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。 エコキュートの配管に最適です。
全長(m)1
角材固定具 (ガス式鋲打機用) 未来工業角材固定具 (ガス式鋲打機用)未来工業
599税込659
1箱(10本)
翌々日出荷
角材等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合サイズ(角材)30×30~33
コンパネ固定具 (ガス式鋲打機用) 未来工業コンパネ固定具 (ガス式鋲打機用)未来工業
469税込516
1箱(10本)
翌々日出荷
コンパネ等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合厚さ(mm)12~12.5
サヤ管クリップ (ガス式鋲打機用) 未来工業サヤ管クリップ (ガス式鋲打機用)未来工業
1,998税込2,198
1箱(20本)
翌々日出荷
サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
キャップ付ワッシャー (ガス式鋲打機用) 未来工業キャップ付ワッシャー (ガス式鋲打機用)未来工業
1,498税込1,648
1箱(100本)
翌々日出荷
ガス式鋲打機で合板や金属板等を固定する場合に、発生するバリを隠すことができます。
検査孔付ねじガス栓 都市ガス用 光陽産業検査孔付ねじガス栓 都市ガス用光陽産業
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用ガス都市ガス
座付L型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業座付L型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
使用ガス都市ガスサイズ1/2
フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
使用ガス都市ガス色(つまみ部)
検査孔付フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用 光陽産業検査孔付フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用光陽産業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc1/2、検査孔有り寸法A(mm)102寸法E(mm)F22寸法B(mm)83色(つまみ部)
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)250流量(kL/h)1.2air
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LA二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントW露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用 光陽産業ガスコンセントW露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用光陽産業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)412流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用 光陽産業ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用光陽産業
9,798税込10,778
1個
当日出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5127-31作動時圧損(Pa)402流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントW露出(二口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用 光陽産業ガスコンセントW露出(二口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用光陽産業
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)412流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用 光陽産業ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用光陽産業
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントW露出(二口・鉄管配管用) 都市ガス用 光陽産業ガスコンセントW露出(二口・鉄管配管用) 都市ガス用光陽産業
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5126-36作動時圧損(Pa)412流量(kL/h)1.2air
藤井合金製作所 露出型ヒューズガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所藤井合金製作所 露出型ヒューズガス栓 都市ガス用藤井合金製作所
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用ガス都市ガス
検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
フレキULねじガス栓 LPガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 LPガス用光陽産業
6,598税込7,258
1個
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質黄銅製寸法E(mm)27寸法B(mm)47.9
フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業フレキUIねじガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質黄銅製
ボールULねじガス栓 LPガス用 光陽産業ボールULねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)66.9寸法E(mm)27寸法B(mm)47.1寸法C(mm)96.6(施工後)
ボールUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業ボールUIねじガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3
ガスコンセント(埋込床可変) LPガス用 光陽産業ガスコンセント(埋込床可変) LPガス用光陽産業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
Φ70mmホルソーで施工できます。 フレキ配管と鉄管配管の両方に対応可能です。 プレートは亜鉛ダイカスト製でクロムめっきです。
使用ガスLPガスタイプフレキ配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
フレキガスコンセント(埋込床丸穴) LPガス用 光陽産業フレキガスコンセント(埋込床丸穴) LPガス用光陽産業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
Φ60mmのホルソーで施工できます。
タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
フレキガスコンセント(埋込壁丸穴) LPガス用 光陽産業フレキガスコンセント(埋込壁丸穴) LPガス用光陽産業
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
Φ60mmのホルソーで施工できます。
使用ガスLPガスタイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
LB一口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB一口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)235
I型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業I型可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材