3ページ目: ガス配管部材

846件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)エスコ
6,370税込7,007
1本
翌日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
呼び径(mm)7
ガオナ LPガス ホースバンド GAONA(ガオナ)ガオナ LPガス ホースバンドGAONA(ガオナ)
229税込252
1セット(2個)ほか
当日出荷
指先でつまむだけで簡単に固定できます。 一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。
用途LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。材質鋼材、ナイロンホース内径(Φmm)9.5使用ガスLPガスホース外径(Φmm)15
金属フレキシブルホース(TAMA FLEX) 三菱伸銅金属フレキシブルホース(TAMA FLEX)三菱伸銅(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から16日以内出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
ガス栓キャップB 光陽産業ガス栓キャップB光陽産業
149税込164
1個
当日出荷
気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス規格Φ9.5コンセント用
割座金(ホワイト) 光陽産業割座金(ホワイト)光陽産業
219税込241
1個
当日出荷
規格対辺27×Φ60
L型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業L型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
CHジョイントBJ(樹脂) ニックスCHジョイントBJ(樹脂)ニックス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂サイズ7
樹脂管用ソルダーアダプター リビラック樹脂管用ソルダーアダプターリビラック(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途10A樹脂管と12.7銅管の接続に使用サイズ10A×12.7アズワン品番64-5126-87
樹脂管用エルボ リビラック樹脂管用エルボリビラック
669税込736
1個
当日出荷
エルボタイプ
用途樹脂管同士の接続に使用サイズ10×10
エネモール 配管モール ミルキーホワイト 未来工業エネモール 配管モール ミルキーホワイト未来工業
1,298税込1,428
1本(2.1m)
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)2100
ガス用キャップセット(都市ガス用) カクダイガス用キャップセット(都市ガス用)カクダイ
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
用途ガス栓用安全キャップ使用ガス都市ガス
可とう管ガス栓アングル型(ツマミ) ハマイ可とう管ガス栓アングル型(ツマミ)ハマイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)高橋産業(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
ガオナ 都市ガス ホースバンド GAONA(ガオナ)ガオナ 都市ガス ホースバンドGAONA(ガオナ)
249税込274
1セット(2個)ほか
当日出荷
指先でつまむだけで簡単に固定できます。 板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。材質鋼材、ナイロンホース内径(Φmm)13使用ガス都市ガスホース外径(Φmm)18
強化ガスホース 都市ガス用 十川ゴム強化ガスホース 都市ガス用十川ゴム
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース使用ガス都市ガス規格20A×5mアズワン品番64-5124-50
可とう管用ボール弁 LPガス用 高橋産業可とう管用ボール弁 LPガス用高橋産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
亜鉛製
使用ガスLPガス規格Rc1/2
CCHヘッダー 十川ゴムCCHヘッダー十川ゴム
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
用途熱源直付用ヘッダー仕様熱源機直付用ジョイント
フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
ボールULねじガス栓 LPガス用 光陽産業ボールULねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80
機器接続ガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所機器接続ガス栓 都市ガス用藤井合金製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用ガス都市ガス
ガスソフトコード リビラックガスソフトコードリビラック
27,980税込30,778
1巻(30m)
7日以内出荷
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。種類都市ガス長さ(m)30
Eリングホルダー(スムーサー7A・10A専用) アサダEリングホルダー(スムーサー7A・10A専用)アサダ
1,298税込1,428
1個
欠品中
ソケットを接続するためのホルダー。
強化ガスホース用パッキン 住友ゴム工業強化ガスホース用パッキン住友ゴム工業
299税込329
1個
当日出荷
強化ガスホース用
仕様強化ガスホース専用コード2330597アズワン品番64-5124-59
ガス用シール材(ニュータイト) カクダイガス用シール材(ニュータイト)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
各種ガス配管(低圧)のねじ接合部に使用
内容量(g)200アズワン品番64-6510-75
壁埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用 藤井合金製作所壁埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用藤井合金製作所
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用ガスLPガス
壁埋込型ガスコンセント LPガス用 藤井合金製作所壁埋込型ガスコンセント LPガス用藤井合金製作所
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガス都市ガス流量(kL/h)1.2
Lネジコック13mm防水型 都市ガス用 光陽産業Lネジコック13mm防水型 都市ガス用光陽産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
樹脂管用樹脂エルボ ニックス樹脂管用樹脂エルボニックス(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
エルボタイプ
用途樹脂管同士の接続に使用材質樹脂
CCHクリップ リビラックCCHクリップリビラック(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
用途熱源機とヘッダーやジョイントを固定するクリップ仕様熱源機直付用ジョイント
CHジョイント 止水キャップ 三菱ケミカルインフラテックCHジョイント 止水キャップ三菱ケミカルインフラテック
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
仕様UCHジョイントのクイックファスナー部に使用する止水キャップ
Sun-Dayパイプ 前澤給装工業Sun-Dayパイプ前澤給装工業
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質架橋ポリエチレン
CHジョイント 前澤給装工業CHジョイント前澤給装工業
7,998税込8,798
1パック(20個)
当日出荷
クリップ式ヘッダーのユニオンを取り付ける樹脂管に接続する為の継手。
ガス用CD管 未来工業ガス用CD管未来工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
壁貫通カバー(ガス・灯油配管用) 未来工業壁貫通カバー(ガス・灯油配管用)未来工業(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
屋外からのステンレスフレキの引込みに使用します。
適合パイプ径(Φmm)21.5まで
フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用光陽産業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc1/2寸法E(mm)F22寸法B(mm)80色(つまみ部)ベージュ
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-37流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
ねじガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所ねじガス栓 都市ガス用藤井合金製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス材質黄銅製
可とう管ガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所可とう管ガス栓 都市ガス用藤井合金製作所(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス材質黄銅製寸法S(mm)27寸法W(mm)34接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)寸法H1(mm)51.5

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材