絞り込み
呼び径(B)
- 3(5)
呼び径(A)
- 80
- 6(1)
- 8(2)
- 10(4)
- 15(11)
- 20(11)
- 25(12)
- 32(12)
- 40(12)
- 50(12)
- 65(12)
材質
- 銅(5)
- 鋳鉄(5)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(10)
- その他(3)
ブランド
- 昭和技研工業(10)
ロータリージョイントとは、固定されている配管と機械装置の回転部分をつなぐために使われます。機械の回転部分とは、例えばロールやドラム、シリンダー等。これらの部分と、流体を供給したり、排出する配管とをつなぐ工具です。ロータリージョイントの形状は大きく分けて3タイプです。単式と呼ばれるタイプは、ロールやドラムなどの回転部分の一方から流体を供給し、反対側から排出するときに使用します。流体を供給するのと排出するのが同じ側からの場合に使用するのは、複式内管固定式タイプ。あと一つは、複式内管回転式で流体を供給、排出するときに機械の回転部分と一緒に内管も一緒に回転する必要がある場合に使用します。
「呼び径(B)」から絞り込む
3(5)

ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
AC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥279,800税込¥307,7801個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)
昭和技研工業¥239,800~税込¥263,780~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
ACL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥289,800税込¥318,7801個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥219,800~税込¥241,780~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金タイプRXH種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、熱媒油最高使用温度(℃)150流路数1
RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式)
昭和技研工業¥229,800~税込¥252,780~1個10日以内出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc
NC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から12日以内出荷完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
NCL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥179,800税込¥197,7801個12日以内出荷完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
ACW (複式内管回転ネジ取付式)
昭和技研工業¥359,800税込¥395,7801個12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc